カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 廣瀬バルブ
- HIROSE(ヒロセ電機)(307)
- ヒロセ(121)
- 広瀬金属(34)
- ヒロセ化成品(26)
- 本宏製作所(7)
- ミヤコ(2)
- 広瀬又一(2)
- カクダイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- アサヒ(鋳物)(1)
- 神堂(1)
- HEIGI(1)
- 廣瀬無線電機(1)
- WTB(ダブルティービー)(1)
「HIROSE」の検索結果
特価

スロットル(チェック)バルブ
廣瀬バルブ(7件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ
コンパクト形 ボールバルブ
廣瀬バルブ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から52日以内出荷ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)
廣瀬バルブ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から27日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
3ポート2位置 ボールバルブ
廣瀬バルブ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から37日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
ストップバルブ
廣瀬バルブ¥15,980~税込¥17,578~1個24日以内出荷から34日以内出荷流体の流れを止めるバルブです。 全閉時には流体の流れを完全に遮断致します。使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
インライン形 パイロットチェックバルブ
廣瀬バルブ¥31,980~税込¥35,178~1個27日以内出荷最高使用圧力(MPa)35ねじの種類G接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
チェックバルブ
廣瀬バルブ¥19,980~税込¥21,978~1個27日以内出荷から67日以内出荷最高使用圧力(MPa)21クラッキング圧力(MPa)0.1使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
アキュムレータ ストップバルブ
廣瀬バルブ¥65,980~税込¥72,578~1個27日以内出荷から37日以内出荷最高使用圧力(MPa)21接続方式フランジ形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
ストップバルブ
廣瀬バルブ¥66,980~税込¥73,678~1個34日以内出荷から64日以内出荷流体の流れを止めるバルブです。 全閉時には流体の流れを完全に遮断致します。最高使用圧力(MPa)35ねじの種類-使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
ガスケット形 リリーフ弁用 メンテナンスバルブ
廣瀬バルブ¥55,980~税込¥61,578~1個37日以内出荷から52日以内出荷仕様Pポート:チェックストップバルブ、Tポート:チェックバルブ最高使用圧力(MPa)21接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油取付場所屋内ハンドル形状T形レバーバルブ種類方向制御弁
チェック弁(FMC)
廣瀬バルブ¥49,980税込¥54,9781個37日以内出荷質量(kg)10.6管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類方向制御弁
直動形 リリーフ弁 35MPa仕様 (HRVH)
廣瀬バルブ¥33,980~税込¥37,378~1個37日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)35接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)40バルブ種類圧力制御弁
メータアウト スロットルチェック弁(FMTC)
廣瀬バルブ¥69,980~税込¥76,978~1個37日以内出荷管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.15使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類流量制御弁
カウンタバランス弁(FMCQ)
廣瀬バルブ¥88,980税込¥97,8781個37日以内出荷質量(kg)11.4管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200バルブ種類圧力制御弁
シーケンス弁(FMQ)
廣瀬バルブ¥82,980税込¥91,2781個37日以内出荷管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200圧力制御範囲(MPa)3.5~14バルブ種類圧力制御弁
ABポート制御 メンテナンスバルブ
廣瀬バルブ¥73,980~税込¥81,378~1個37日以内出荷から52日以内出荷仕様A・Bポート:ストップバルブ接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
パイロットチェック弁(デコンタイプ)FMPCD
廣瀬バルブ¥66,980~税込¥73,678~1個37日以内出荷質量(kg)11.1管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類方向制御弁
チェックスロットル弁(FMITC)
廣瀬バルブ¥66,980税込¥73,6781個37日以内出荷管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類流量制御弁
レデューシング弁(FMG)
廣瀬バルブ¥88,980~税込¥97,878~1個37日以内出荷質量(kg)12.2管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(FMR)
廣瀬バルブ¥73,980税込¥81,3781個37日以内出荷管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200圧力制御範囲(MPa)3.5~25バルブ種類圧力制御弁
分流弁
廣瀬バルブ¥44,980~税込¥49,478~1個37日以内出荷仕様分集流比/1:1最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
分集流弁
廣瀬バルブ¥55,980~税込¥61,578~1個37日以内出荷仕様分集流比/1:1最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
PTポート制御 メンテナンスバルブ
廣瀬バルブ¥58,980~税込¥64,878~1個37日以内出荷から52日以内出荷仕様Pポート:ストップバルブ、Tポート:チェックバルブ接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
メータイン スロットルチェック弁(FMTC)
廣瀬バルブ¥69,980~税込¥76,978~1個37日以内出荷管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.15使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類流量制御弁