曜日別特売

ストップバルブ

ストップバルブ - 廣瀬バルブ

流体の流れを止めるバルブです。
全閉時には流体の流れを完全に遮断致します。

最高使用圧力(MPa)
35
ねじの種類
-
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
その他バルブ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
管接続口径
接続方式
質量(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70216527HF-4353-10-239.53/8フランジ形
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216536HF-4353-15-2313.21/2フランジ形
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70216545HF-4353-20-2313.13/4フランジ形
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70216554HF-4353-25-2232.31フランジ形
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70216563HF-4353-32-2232.11 1/4フランジ形
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70216572HF-4353-40-2264.21 1/2フランジ形
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70216588HF-4353-50-2262.92フランジ形
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70216597HF-4353-65-22117.52 1/2フランジ形
オープン
¥439,800
¥483,780(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70216606HF-4353-80-221753フランジ形
オープン
¥699,800
¥769,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70216685HG-4350-10-233.83/8ガスケット取付形
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216694HG-4350-20-2383/4ガスケット取付形
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216703HGD-4350-32-2315.51 1/4ガスケット取付形
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70216712HGD-4350-50-23592ガスケット取付形
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70216728HGD-4350-80-23240.53ガスケット取付形
オープン
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする