カテゴリ

  • 清掃用品(9)
    • 乾湿両用掃除機(1)
    • スイーパー(8)
  • 防災用品(5)
    • 非常用電源本体(5)
  • エンジン工具(6)
    • インバーター発電機(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 送排風機(1)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 溶接用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • 明邦化学(354)
  • MEIHO(メイホー)(11)
  • 三菱電機(126)
  • 岩崎電気(121)
  • 東芝ライテック(85)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • 明邦(23)
  • 日動工業(11)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • 三洋化成(9)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • L.S.D. DESIGNS(7)
  • 日立(6)
  • コイズミ照明(6)
  • コクヨ(4)
  • マキテック(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MEIHO」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトクリーナー MEIHO(ワキタ)

    コンパクトクリーナー

    MEIHO(ワキタ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番102-6601質量(kg)9清掃幅(集塵幅)(mm)700清掃能力(m2/h)2000ダストボックス容量(L)20
  • コンパクトクリーナー MEIHO(ワキタ)

    コンパクトクリーナー

    MEIHO(ワキタ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    メインブラシとサブブラシでコーナーも効率よく清掃できます。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナです。サイドブラシの高さは調整可能です。ハンドルの高さが調整可能ですので作業が楽に行えます。ハンドルが折りたため、コンパクトに収納可能です。縦置き可能で省スペースで収納可能です。
    用途作業現場、工場内外のクリーンメンテナンス用として。トラスコ品番195-0981幅(mm)980質量(kg)21高さ(mm)1035奥行(mm)1300清掃幅(集塵幅)(mm)980清掃能力(m2/h)3700ダストボックス容量(L)40アズワン品番64-8607-18
  • エアムーバー MEIHO(ワキタ)

    エアムーバー

    MEIHO(ワキタ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
    用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
  • バキュームクリーナー(乾湿両用) MEIHO(ワキタ)

    バキュームクリーナー(乾湿両用)

    MEIHO(ワキタ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)トラスコ品番102-6457材質ダストボックス:ステンレス幅(mm)386質量(kg)8高さ(mm)525奥行(mm)415電源(V)単相100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)10騒音値(dB)84最大風量(m3/min)2吸水量(L)6最大真空圧(kPa)17.1
  • 防音型インバータガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)

    防音型インバータガソリン発電機

    MEIHO(ワキタ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。
    用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、仕様オイルアラート:オイルセンサー付トラスコ品番989-386電圧(V)交流/100、直流/12スイッチ周波数切替:ありタンク容量(L)2コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)82エンジン部総排気量(mL)60連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5交流定格出力(kVA)1.1始動方式リコイルスターターRoHS指令(10物質対応)対応直流定格出力(A)12
  • 遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ)

    遠赤外線ヒーター

    MEIHO(ワキタ)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
    用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193セット内容ヒーター本体×1、上部ケージ×1、下部ケージ×1、サイドケージ×2、サポート×1、ハンドル×1、ボルト(M6×25)×9、ナット(M6)×9、ボルト(M6×30)×2、ねじ(M4×20)×2、ねじ(M4×12)×2材質鉄(本体・フレーム)、炭素化合物(発熱部)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329安全装置転倒時自動遮断機能電源コード(m)1.8ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行404本体寸法(mm)高さ329保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-15~30本体寸法(mm)幅708出力切替2段階首振りなし防水保護等級IPX4消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.21時間あたりの電気代目安(円)約19(600W)、約37(1200)
  • インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーター発電機

    MEIHO(ワキタ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!。発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)。燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)
    用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに定格出力(kVA)1.8周波数(Hz)50/60切換式質量(kg)19始動方式リコイルスターター方式仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87寸法(mm)全長500×全幅295×全高469コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1、5V直流USB×2交流電圧(V)100直流電圧(V)12交流電流(A)18直流電流(A)8.3材質(カバー)樹脂出力(kVA)最大2
  • ダクト(スタンダードタイプ) MEIHO(ワキタ)

    ダクト(スタンダードタイプ)

    MEIHO(ワキタ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    翌々日出荷
    FB300用ダクト 5M
    トラスコ品番105-7516長さ(m)5
  • ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ)

    ポータブルパワーステーション

    MEIHO(ワキタ)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    当日出荷
    大容量で様々な電化製品に対応可能です。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性・長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電流と同等の正弦波で高品質な電気を安定供給できます。バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。約3時間で充電完了の高速充電タイプです。廃棄する際はメーカー滋賀工場にご相談下さい。(リサイクル費用は製品価格に含んでおります)。ソーラーパネル(別売)で充電可能なポータブル電源ですので、CO2排出量を抑制できます。シガーソケット充電ケーブル(別売)
    用途停電、災害時の非常用電源として。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等の電源として。付属品AC用急速充電器、ソーラーパネル用充電器出力電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応USBポート5V/2.4A 2口、QC:最大65W 1口、Type-C:PD100W 1口
  • メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君 MEIHO(ワキタ)

    メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君

    MEIHO(ワキタ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌日出荷
    軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。 ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。 ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。
    用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。トラスコ品番194-7810質量(kg)34.6周波数(Hz)60電源(V)100消費電力(W)700コード長さ(m)1.2アズワン品番64-8771-60明るさ(Lm)38300
  • ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)

    ポータブルバンドソー

    MEIHO(ワキタ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(5本)
    翌日出荷
    硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル全長(mm)1140全幅(mm)13
  • HPG3000iS用吊り下げ金具 MEIHO(ワキタ)

    HPG3000iS用吊り下げ金具

    MEIHO(ワキタ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    HPG3000iS用の収納や運搬に便利な吊り下げ金具です。
    適合機種HPG3000iS
  • HPG2300iS専用コード MEIHO(ワキタ)

    HPG2300iS専用コード

    MEIHO(ワキタ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    4日以内出荷
    HPG2300iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
    適合機種HPG2300iS
  • MCC804-1用 No.1 皿頭タッピングネジ ST5×20 MEIHO(ワキタ)

    MCC804-1用 No.1 皿頭タッピングネジ ST5×20

    MEIHO(ワキタ)
    ¥99税込¥109
    1個
    4日以内出荷
    MCC804-1パーツ
  • ダイヤモンドブレード 乾式 MEIHO(ワキタ)

    ダイヤモンドブレード 乾式

    MEIHO(ワキタ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    当日出荷
    切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
    用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。タイプ乾式RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
  • MCC804-1用 No.2 サイドブラシ 右 MEIHO(ワキタ)

    MCC804-1用 No.2 サイドブラシ 右

    MEIHO(ワキタ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    MCC804-1パーツ
  • 投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)

    投光器 LEDサニーライトエコ

    MEIHO(ワキタ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
    用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂電源(V)リチウムイオンバッテリーコード長さ(m)0保護等級IP54色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3最大点灯時間12
  • ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル MEIHO(ワキタ)

    ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル

    MEIHO(ワキタ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    ポータブルパワーステーション用のソーラーパネルです。
    適合機種MPS1500、MPS2000、MPS3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)

    LEDサニーライトエコ

    MEIHO(ワキタ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100色温度(K)6500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100W MEIHO(ワキタ)

    ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100W

    MEIHO(ワキタ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    3日以内出荷
    折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
    用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。トラスコ品番563-6707材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布幅(mm)632~1265高さ(mm)25~40奥行(mm)560定格電圧(V)20最大出力(W)100出力電流(A)5交換効率0.21出力端子MC4(ケーブル1.9m)、QC3.0USB、USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ)

    ポータブルパワーステーション

    MEIHO(ワキタ)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌々日出荷
    大容量で様々な電化製品に対応します。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性&長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電源と同等の正弦波で、高品質な電気を安定供給できます。BMS(バッテリーマネジメントシステム)で安全性を確保します。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。約3~4時間で充電完了の高速充電タイプです。積み重ね可能で収納時に場所を取りません。便利な折りたたみハンドル仕様、片手で持ち運べます(MPS1500・MPS2000)。停電や災害時のいざという時の備えに。ご家庭、事務所の非常用電源として最適です。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等、幅広くご使用頂けます。
    用途停電時の非常電源、屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等に仕様(サイクル回数)約2000回タイプ12Vシガレットポート(V/A):12/10、(12VDCポート):12/10出力電圧(V)AC100±10%出力周波数(Hz)50/60切替バッテリーリン酸鉄リチウムイオン使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~45LEDランプ2W×2充電時間(時間)(AC充電器)約3RoHS指令(10物質対応)対応USBポート5V/2.4A×2USBタイプ(QCポート)最大65W×1、(Type-C)PD100W×1
  • ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル MEIHO(ワキタ)

    ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル

    MEIHO(ワキタ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
    用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。トラスコ品番406-7924材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布幅(mm)530~2160高さ(mm)10~40奥行(mm)520最大出力(W)200出力電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPG1600i2専用コード MEIHO(ワキタ)

    HPG1600i2専用コード

    MEIHO(ワキタ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    4日以内出荷
    HPG1600i2を用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
    適合機種HPG1600i2
  • HPG1800iS専用コード MEIHO(ワキタ)

    HPG1800iS専用コード

    MEIHO(ワキタ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    4日以内出荷
    HPG1800iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
    適合機種HPG1800is
  • 送風機 エアムーバー MEIHO(ワキタ)

    送風機 エアムーバー

    MEIHO(ワキタ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です。2段階の風量調整が可能です。段積み収納が可能です。
    用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番721-7182材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)375高さ(mm)454奥行(mm)400周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz25.2/29.7電源コード(m)4.5消費電力(W)(50/60Hz)226/252最大風量(m3/min)(50/60Hz)25.2/29.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/71動作温度(℃)サーモスタット:120RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
  • ダイヤモンドブレード(湿式) MEIHO(ワキタ)

    ダイヤモンドブレード(湿式)

    MEIHO(ワキタ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1枚
    当日出荷
    切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。 首下摩耗対策チップの採用により、長寿命を実現しました。
    用途アスファルトの切断に仕様湿式材質台金:マンガン鋼、チップ:ダイヤ砥粒他刃厚(mm)3適合材アスファルト周速度(m/s[m/min])45チップ高さ(mm)6.5
  • MCC804-1用 No.78 メインブラシ MEIHO(ワキタ)

    MCC804-1用 No.78 メインブラシ

    MEIHO(ワキタ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    MCC804-1パーツ
  • MCC804-1用 No.20 ナベ頭タッピングネジ ST5×35 MEIHO(ワキタ)

    MCC804-1用 No.20 ナベ頭タッピングネジ ST5×35

    MEIHO(ワキタ)
    ¥99税込¥109
    1個
    4日以内出荷
    MCC804-1パーツ
  • MCC804-1用 No.26 サイドブラシ 左 MEIHO(ワキタ)

    MCC804-1用 No.26 サイドブラシ 左

    MEIHO(ワキタ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    MCC804-1パーツ
  • MCC804-1用 No.43 ゴムバンド MEIHO(ワキタ)

    MCC804-1用 No.43 ゴムバンド

    MEIHO(ワキタ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    MCC804-1パーツ
  • カッター MEIHO(ワキタ)

    カッター

    MEIHO(ワキタ)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    当日出荷
    切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
    用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。仕様乾式材質台金:マンガン鋼刃厚(mm)2.0適合材コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦チップ高さ(mm)7
  • ダクト MEIHO(ワキタ)

    ダクト

    MEIHO(ワキタ)
    ¥14,280税込¥15,708
    1台
    4日以内出荷
    携帯タイプのダクトです。フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクト同士は簡単に接続できます。
    長さ(m)5対応機種FS300/FB300
  • フレキシブルダクト MEIHO(ワキタ)

    フレキシブルダクト

    MEIHO(ワキタ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    丈夫な材質を使用しています。 ダクトとダクトは簡単に接続できます。 収納に便利なバッグ一体型です。
    用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止にトラスコ品番105-7517質量(kg)5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320
  • MBW160用シガーソケット充電ケーブル MEIHO(ワキタ)

    MBW160用シガーソケット充電ケーブル

    MEIHO(ワキタ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    4日以内出荷
    MBW160用シガーソケット充電ケーブルです。
  • バッテリー溶接機 MEIHO(ワキタ)

    バッテリー溶接機

    MEIHO(ワキタ)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量なのに大容量!。サッシ、シャッター、軽天などの溶接現場で活躍します。801.9Wh大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載。長時間での使用が可能です。高い安全性を確保し、長寿命で充電サイクルは約2000回です。液晶画面で充放電状態、バッテリー残量、充放電サイクル等の情報確認ができます。点付モード、電撃防止モードを搭載しています。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。
    用途サッシ・シャッター・軽天などの溶接現場に付属品電源ケーブル・太陽光充電ケーブル・JA300変換ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×214×366定格電流(A)(溶接)160本体質量(kg)17入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格容量バッテリー:801.9(Wh)機能電撃防止(VRD):オン/オフ機能、点付溶接:オン/オフ機能バッテリーLifePO4(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)適合溶接棒(mm)1.6~4.0(Φ)使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~50定格使用率(%)80電流調整範囲(A)(出力)20~160充電時間(時間)(AC)1.5~2無負荷電圧(V)49.5定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接充電方式定電流定電圧充電方式充電可能回数約2000充電定格入力(V/A)(AC)54/10