送風機 エアムーバー

送風機 エアムーバー - MEIHO(ワキタ)送風機 エアムーバー - MEIHO(ワキタ)

最大3台まで連結が可能です。
4段階の角度調整が可能です。
2段階の風量調整が可能です。
段積み収納が可能です。

用途
床面、壁面の送風による乾燥に。
空気の換気、循環補助に。
暑熱対策に。
トラスコ品番
721-7182
材質
本体:樹脂、ファン:樹脂
幅(mm)
375
高さ(mm)
454
奥行(mm)
400
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(V)
100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
25.2/29.7
電源コード(m)
4.5
消費電力(W)(50/60Hz)
226/252
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
25.2/29.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
66/71
動作温度(℃)
サーモスタット:120
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
3
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964277MAM500
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする