斜めカット デスクマット 下敷き付き グリーン 半光沢 マウス対応 軟質PLUS(プラス)[文具]4日以内出荷から7日以内出荷
傷や汚れから机を守る、デスクマット。特殊表面加工でマット全体がマウスパッドとして使用できる、OA環境に適したデスクマットです。(光学式・ボール式マウス対応)マット表面は、光の反射を抑え、挟んだものが見えやすい半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)片面非転写(片面無移行)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。コードインスペース対応で、OAデスク奥のコードインスペースに配慮して、奥行きが10cm短いタイプです。(41-338、41-339、41-340のみ)デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 ※マット表面にシボがかかっています。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※上部マットと下敷は接合せず、別々です。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
タイプダブル(下敷き付き)仕様光学式・ボール式マウス対応、紙製の簡易定規付き材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)、下敷:不織布(PET)色(下敷)グリーン角寸法角10Rマット厚(mm)1.7下敷厚(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応