カテゴリ
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- PLUS(プラス)[文具]
- LION (ライオン事務器)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- PISCO(ピスコ)(5)
- TIME(3)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- サンワサプライ(1)
- サンワダイレクト(2)
「ppc8-02」の検索結果
![26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855852-180810-02.jpg)
26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。※PK-513・PK-513Lには使用できません。受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。トラスコ品番423-7561種別受木幅(mm)403高さ(mm)10質量(g)60奥行(mm)10繰り返し・詰め替え対応![ホッチキス強力タイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509564-180717-02.jpg)
ホッチキス強力タイプ
PLUS(プラス)[文具]取扱い終了ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)。針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)。簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫により当社従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.3、NO.3U(8・10mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~70枚。とじ位置調節:5~69mm。※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂質量(kg)0.9色ブルー外形寸法(mm)W64×D258×H178綴じ枚数PPC用紙約2~70枚調節範囲(mm)とじ位置5~69装填数100本/回使用針NO.3、NO.3U(8・10mm)




![26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855852-180810-02.jpg)
![ホッチキス強力タイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509564-180717-02.jpg)