絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ALF

ALFのページです。ALFは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用Android端末 Storm ALF業務用Android端末 StormALF
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
PTT(Push-To-Talk)対応 業務用Androidコンピュータ
用途2次元スキャナを搭載し、各種業務/コミュニケーションのどちらにも対応仕様GNSS:A-GPS / GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき)、NFC:Type A(Mifare(TM))、Type B、FeliCa(TM)、ISO15693、リアカメラ:13Mピクセル長さ(mm)139.5幅(mm)71高さ(mm)15質量(g)約200種類CMOSイメージャ(2次元)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1入力電源ボタン、ボリュームキー、サイドトリガキー、ファンクションキーセンサー近接、加速度、照度、地磁気、ジャイロスコープ分解能3mil(Code39)保護等級IP65分解能(mm)3mil(Code39)インターフェースUSB2.0 High Speed(Type-C)バッテリーリチウムイオン充電池メモリーROM:32GB、RAM:3GB動作環境温度:-10~50℃(但し、充電時は0~35℃)、湿度:5~95%(結露なきこと)バッテリー容量(Ah)3使用CPUQualcomm(R) SDM450 1.8GHz保存環境温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)耐衝撃性1.5m(コンクリート落下)、0.5m(タンブルドロップ)画面サイズ4.3インチWVGA IPS液晶OSAndroid(TM) 8.1インターフェイスUSB2.0 High Speed(Type-C)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式マルチタッチパネルBluetoothVer4.2 Class2(10m)インジケータLED, バイブレーション音声スピーカー、レシーバー、マイク対応コードUPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式CMOSイメージャ(2次元)対応SDカードmicro SD/SDHC/SDXC メモリカード(最大 128GB)落下耐久(m)1.5(コンクリート落下)、0.5(タンブルドロップ)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
画面付データコレクタ CyclopsM ALF画面付データコレクタ CyclopsMALF
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
業務用ソフトをプリインストール
用途棚卸・照合検品・スキャナモードを一本化した専用業務ソフトをプリンストールしております。届いたその日からお使いいただけます。付属品ACアダプタ、USB2.0 (USB Type-C-USB A)ケーブル、ハンドストラップ対応OSNOAH保護等級IP54表示形式有機ELディスプレイ(1.3インチ)メモリーROM:1MB CPU内蔵フラッシュメモリ、RAM:1MB SRAM動作温湿度範囲-10~50℃(ただし充電時は5~35℃)/10~90%(結露なきこと)保存温湿度範囲-25~60℃/5~95%(結露なきこと)使用CPU32bit CPU充電時間(時間)約3動作時間約20時間以上時計機能(RTC)有りバッテリー容量(mAh)950キー電源キー、スキャンキー、UPキー、DOWNキー、ファンクションキーRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Bluetooth 4.2 Class2(10m)表示文字数ANK16桁×4行(漢字8桁×4行)インジケータLED:スキャン(緑、赤) / バッテリ(緑、赤) / 通信(青)、ブザー:有り、バイブレーション:有り待機時間約3か月以上(満充電時)対応プロファイルSPP/HID