絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(5,481)
- ホンダ(6,620)
- トヨタ(4,399)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,797)
- TRUSCO(3,790)
- スズキ(3,633)
- エスコ(3,057)
- Kawasaki(2,621)
- MAZDA(マツダ)(2,571)
- ニッサン(1,942)
- 大阪魂(1,942)
- Panasonic(パナソニック)(1,685)
- スバル(1,549)
- SK11(1,238)
- ノーブランド(1,204)
- コクヨ(1,181)
- アズワン(1,180)
- ダイハツ(1,099)
- マキタ(1,043)
- ミツビシ(986)
- ブランドをもっと見る

ミルウォーキーツール
1924年にアメリカウィスコンシン州ミルウォーキーで創業したミルウォーキーツールは建設業界で働くプロフェッショナルに高耐久、長寿命の工具を提供し、革新的な技術で現場での生産性の向上に貢献し続けております。
現在、世界最高クラスの性能をもつMX FEUL™;、 M12 FUEL™; 、M18 FUEL™; リチウムイオンコードレス工具シリーズ、コードレスLEDライト、各種アクセサリー、ハンドツール、ツールボックスなどの多彩なシリーズを販売し、それぞれの業種のプロフェッショナルに最適なソリューションを提供しております。
会社情報
| 会社名 | ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社 |
|---|---|
| 設立 | 2021/04/01 |
| 所在地 | 〒173-0026 東京都板橋区中丸町13-1ゲオタワー池袋 2階 |

M12 充電器
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷<1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。仕様充電可能電圧:M12付属品C12C JP適合機種M12質量(kg)0.5種類充電可能電圧:M12電圧(V)AC100充電時間(分)40/70/80/130/55/110アズワン品番65-0280-08冷却装置あり
M12 5.0AH パワーブーストバッテリー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷<1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性質量(g)99電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷<1年保証対象> M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器のセット品となります。セット内容M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器バッテリー容量(Ah)3(×2)保証期間1年
M18 バッテリー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性がありますバッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
M12 2.5AH パワーブーストバッテリー
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
PACKOUT オーガナイザー Sサイズ
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
M18 & M12 充電器
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷<1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。仕様充電可能電圧:M12 / M18付属品M12-18FC JP質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 (48-22-8424,8425) 金属補強されたラッチ トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425) 自由にカスタマイズできるウレタンフォーム (48-22-8450)材質耐衝撃性ポリマー質量(kg)5.5可搬質量(kg)45長さ(mm)561幅(mm)409高さ(mm)287防水性IP65サイズL
M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減仕様燃料ゲージ、3LEDライト付属品ケース長さ(mm)127質量(kg)0.75(本体のみ)モーターPOWERSTATEブラシレスモーター回転数3600RPM本体形状ピストル型適合バッテリーM12 REDLITHIUM-ION商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器別売
PACKOUT ツールボックス(Mサイズ)
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 金属補強されたラッチ トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425)質量(kg)4.6保護等級IP65材質(本体)耐衝撃性ポリマータイプ中皿あり外寸法・奥行(mm)561
M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷<1年保証対象> セットでお得なM124.0Ah&6.0AhFCスタートキット
M12 コードレスハンダゴテ
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12連続使用時間(分)60LEDありアズワン品番65-0279-61加熱時間20~30
M12 FUEL 10mm ベルトサンダー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥32,880税込¥36,1681個当日出荷長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION付属品本体、60#交換用ベルト×2質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)電圧(V)12速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
REDLITHIUM USB 充電式ネックライト
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個欠品中600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能付属品本体、バッテリー、USBケーブル質量(g)232.4(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間2.5h/8h(高/低)設置方式首掛け充電時間(分)約125電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)400/250(高/低)防水保護等級IP50USBタイプtype-c電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
PACKOUTTM 10インチトートバッグ
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷PACKOUT モジュラーシステム 1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ 底面には耐衝撃性ポリマーを使用 メタルハードウエア 成形ハンドル材質1680Dバリスティック長さ(mm)279サイズ(inch)10本体質量(kg)2.1ポケット数28外寸法・幅(mm)254外寸法・高さ(mm)330
PACKOUT 引き出し収納 4段
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥36,880税込¥40,5681個当日出荷究極の耐久性、優れたデザイン。コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強。安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー。防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能。全べての引き出しにディバイダーが付属。PACKOUTシステムとのフル互換性質量(kg)10.89色赤材質(本体)プラスチックタイプ中皿あり耐荷重(kg)22.7内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×58外寸法・幅(mm)564外寸法・高さ(mm)363外寸法・奥行(mm)414
PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい質量(kg)1.06
M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります長さ(mm)361差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品燃料ゲージ,LEDライト質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年トルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
コントラクターバッグMサイズ
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷撥水機能付き600デニール素材 M12シリーズの収納に最適なサイズ長さ(mm)431.8幅(mm)228.6サイズM高さ(mm)254外寸法・幅(mm)228.6外寸法・高さ(mm)254外寸法・奥行(mm)431.8
M12 サンダーポリッシャー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)
M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品1/4" Adaptor (1)、M12 FIR38LR-0 JP (1)厚さ(mm)(ヘッド)25最大トルク(N・m)75アンビル3/8" Squareアズワン品番65-0279-52
M12 LEDスティックライト
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 パワフルな3-LED設計 マルチポジションのステンレス製フック付き 明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能 耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)4.2連続使用時間(時間)11モード高アズワン品番65-0279-64明るさ(Lm)220
M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御長さ(mm)152差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325トルク(N・m)475/610/745アズワン品番65-0279-73打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M12 リベッター(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品M12 BPRT-0C JP (1)、ツールボックス (1)機能4.8mm径のリベットを最大250本リベッティング可能(M12 B2装着時)3.2mm径のリベットを最大450本リベッティング可能(M12 B2装着時)当製品は、全90種類を超えるM12(TM)電動工具シリーズの一部です。2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応ストロークの長さ:20.32mm引張力:9,000Nmあらゆる方向でリベットを保持軽量コンパクト設計で作業負担を軽減リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8使用可能リベット(Φmm)4、4.8、3.2、2.4保証期間1年引張強度(N)9000アズワン品番65-0279-60ストローク長(mm)20.3引力(kN)最大9材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット(充電器・バッテリー2個・ケース付)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減仕様燃料ゲージ、3LEDライト付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器)長さ(mm)127質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)保証期間1年
M12 加圧式配管清掃機(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 圧縮空気によって配管の詰まりを除去 高圧空気により瞬時につまりを吹き飛ばす 配管内部に溜まったヌメリや油脂を除去 最大345 kPaのエアー圧で詰まりを強力に除去 圧力調整弁機能付きで、配管の種類や厚さに応じた最適なエアー圧に調整可能 シンク、便器、床の配管に最適なアクセサリー類 1充電で約25回使用可能 アクセサリーを交換することによって25mmから100mmまでの配管を清掃可能 オフセットコネクターで、狭い隙間や蛇口の間に届く仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、ドレンプラグ、シュラウドアタッチメント、トイレシールアタッチメント、250mm延長コネクター質量(kg)3.0(本体のみ)、3.2(2.0Ahバッテリー装着時)適合配管径(Φmm)25-101電源電圧(V)12圧力(kPa[psi])エアー:0-345[50]適合バッテリーM12シリーズバッテリー 12V差込式のもの4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット M12-18 NRG-642 JPバッテリー単体:(2.0Ah)M12 B2 JP、(3.0Ah)M12 B3 JP、(4.0Ah)M12 B4 JP、(6.0Ah)M12 B6 JP充電器単体:M12-18FC JP
M12 PVCカッター
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 強力な切断圧力(175kg/cm²) ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。 最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載 ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現 切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載 シャープなブレードが正確な切断をサポート 暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵用途PVC管仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~500電源電圧(V)12アズワン品番65-0279-63最大切断径(Φmm)50
PACKOUT マグネット付き小物収納 (102mm × 204mm)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥2,788税込¥3,0671個当日出荷金属類の出し入れが素早くてスムーズの両面磁石付き小物収納。接地面を傷つけないマグネット台座。PACKOUT(TM)ロープロファイルオーガナイザーとのサイズ互換性 (48-22-8431 & 48-22-8436)寸法(mm)102×204
REDLITHIUM USB 充電式スティックライト
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力 REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード) 磁粉探傷検査や点検時に最適 4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整 垂直方向220°の角度調整が可能 設置に最適したマグネットベースとフック 自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性 高さ1.8mまでの耐衝撃性付属品本体、バッテリー、USBケーブル長さ(mm)190.5幅(mm)60.96高さ(mm)50.8質量(g)540(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低)耐衝撃性能1.8mモードフラッド(前面/後面/両面)/スポット使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低)防水保護等級IP52電球の種類LED
M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御長さ(mm)127差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200ねじ締め能力最大M18先端形状リテーナーリング+ピン式トルク(N・m)102/203/339締付能力(ナット)最大M18アズワン品番65-0279-72打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M12 FUEL 小型チェーンソー(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 チェーンテンションを調整しやすい 残量が見やすいクリアオイルゲージ 無段変速トリガー わずか2.3kg(6.0Ahバッテリー装着時)の小型軽量チェーンソー 自動潤滑式オイルタンク 便利なチェーンカバー本体収納電圧(V)12チェーンスピード(m/s)[m/分]5バー全長(mm)152質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(6.0Ahバッテリー装着時)仕様燃料ゲージ、トリガーロック付属品ケース長さ(mm)420寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×232×96切断有効長さ(mm)140電源電圧(V)12タンク容量(mL)50(チェーンオイル)ガイドバー長さ(mm)152