カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- 京セラ(2)
- CKD(2)
- タカチ電機工業(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- BULGIN(1)
- NOTRAX(1)
「bfl-1」の検索結果

M12 FUEL 10mm ベルトサンダー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥32,880税込¥36,1681個当日出荷長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。付属品本体、60#交換用ベルト×2仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)電圧(V)12速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min