カテゴリ

  • 電動工具(29)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(285)
  • MB Wear(85)
  • Philips(65)
  • ヒルティ(HILTI)(49)
  • リケン(45)
  • LEPLUS(33)
  • ZEALOT(ジーロット)(26)
  • フィリップス(21)
  • ホンダ(21)
  • FACOM(20)
  • EVANS(20)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • パール金属(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • ラムマウント(10)
  • SKC(環境測定)(10)
  • FAIRCHILD(9)
  • イスカル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hil」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 FUEL  10mm ベルトサンダー ミルウォーキーツールM12 FUEL 10mm ベルトサンダーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
32,880税込36,168
1個
当日出荷
長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現工具不要で360°回転可能なアームデザイン継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載工具不要でベルト交換が可能LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION付属品本体、60#交換用ベルト×2質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)電圧(V)12速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/2インチラチェットレンチミルウォーキーツール
27,980税込30,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 81Nmの最大トルク 狭いスペースでの生産性を高めるロープロファイルヘッド設計 作業効率アップ:175RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します バッテリー装着状態で31.8cm、1.4kgの軽量コンパクト設計
用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品M12 FIR12-0 JP(1)最大トルク(N・m)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~175アンビル1/2インチソケットアズワン品番65-0279-51
M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチミルウォーキーツール(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品1/4" Adaptor (1)、M12 FIR38LR-0 JP (1)厚さ(mm)(ヘッド)25最大トルク(N・m)75アンビル3/8" Squareアズワン品番65-0279-52
M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチラチェットレンチミルウォーキーツール
26,980税込29,678
1台
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品M12 FIR38-0 JP(1)最大トルク(N・m)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~200アンビル3/8インチソケットアズワン品番65-0279-50
M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 3/8インチラチェットレンチミルウォーキーツール
19,980税込21,978
1個
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載 無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
回転数(min-1[r.p.m])0~250最大トルク(N・m)47質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時)アンビル3/8" Square長さ(mm)274仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品バッグ電圧(V)12
M12 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツールM12 FUEL レシプロソーミルウォーキーツール
18,980税込20,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 片手操作可能 標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一定の電力を供給して切断を高速化することで、熱を軽減しバッテリー寿命を延ばします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 ツール、バッテリー、充電器間のトータルシステムコミュニケーションを使用して、最適な性能と過負荷保護を提供 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1回の充電とパックの寿命全体にわたってより多くの作業を行うことが可能な優れたパック構造
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ付属品ブレード質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(4.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12ストローク数(spm)0~3000アズワン品番65-0279-57ストローク長(mm)15.9
M12  充電式空気入れ ミルウォーキーツールM12 充電式空気入れミルウォーキーツール
14,880税込16,368
1個
当日出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザインエア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツールM12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバーミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
用途ネジ全般仕様LEDライト長さ(mm)140質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)50先端寸法(mm)1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/トルク(N・m)16/40/50アズワン品番65-0279-49ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き)ミルウォーキーツール
48,980税込53,878
1台
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 小型・軽量 - 扱いやすく、頭上での切断作業にも最適 専用刃:全長776.3 mm 使用
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、ブレード質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電源(V)12ブレード長さ(mm)776.3切断能力(mm)パイプ角64×64切断能力(mm)丸棒64周速(m/min)0~174寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)359×153×203
M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツールM12 FUEL ハンドグラインダーミルウォーキーツール
21,980税込24,178
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *大幅なパワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計3種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)283質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~21000電源電圧(V)12コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0アズワン品番65-0279-58
M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチツール(ケース付き)ミルウォーキーツール
40,980税込45,078
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き 安全に作業ができる低振動、高性能設計 左右1.95°の振動角度で高速切断を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時)電源(V)12モーターブラシレスブレード交換:工具不要バッテリー容量(Ah)2LEDLED付き振動数10000~20000振動角度(°)左右1.95寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
M12  32mm ケーブルカッター ミルウォーキーツールM12 32mm ケーブルカッターミルウォーキーツール
58,980税込64,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載 優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現 画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能 2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能 切断ラインを照射するLEDライト内蔵
用途電流ケーブル質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12圧着力(kN[kgf])最大:32[-]サイズ(mm)速さ調整:2アズワン品番65-0279-62最大切断径(Φmm)32
M12 FUEL(TM) 3/8インチロングラチェットレンチ(バッテリー付) ミルウォーキーツールM12 FUEL(TM) 3/8インチロングラチェットレンチ(バッテリー付)ミルウォーキーツール
35,880税込39,468
1セット
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートしますLEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。1/4″アダプター付き
仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)384質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(3.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)最大回転数(min-1[r.p.m])0~200最大締付トルク(N・m)75アンビル3/8" Square
M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
48,980税込53,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 Milwaukee M18バッテリーで作動可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 2.7Jの打撃エネルギー 最大回転数1,330 RPM 最大打撃数4,800 BPM REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載
打撃数(bpm)最大4800質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター最大回転数(min-1[r.p.m])1330打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き)穴あけ能力(mm)木材28付属品ケース
M18 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL マルチツール(ケース付き)ミルウォーキーツール
38,980税込42,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 左右2.1°の振動角度で高速切断を実現 合板、ドライウォールから釘入り木材まで幅広い部材に対応した切断能力 10段階のスピード調整ダイアル ソフトスタート機能で、部材への負荷がかかってから設定速度に到達。作業はじめのミスを防ぎます。 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 すべての MILWAUKEE製 M18 バッテリーで使用可能
質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(2.0Ahバッテリー装着時)振動角度(°)左右2.1 計4.2変速段数10段階+Aモード互換性【ブレード】STARLOCK/OISライト種類広角180°LED仕様振幅速度:10000~20000(回/分)、ブレード交換:工具無しでの交換付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター
M18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き)ミルウォーキーツール
42,980税込47,278
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 無段変速トリガーと5速ダイヤルが究極の速度制御を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 QUIK-LOK®ブレードクランプ搭載:ツールレスでのブレード交換が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 32mmの長ストロークが1度により多くの材料を除去 次回の切断作業までの保管を簡易化できる一体型ラフターフック付き 調節可能なシューベースが長寿命化を実現 各種のM18バッテリーと互換性があります
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ、キーレス調整可能シュー、オービタルのオン/オフ、ツールハンガー付属品ケースストローク(mm)32質量(kg)3.9(本体のみ)、5.6(12.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18フックありストローク数(spm)0~3000アズワン品番65-0279-77スピード調節5段階速度調整あり
M18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッターミルウォーキーツール
1,298,000税込1,427,800
1個
5日以内出荷
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE(TM) POWERSTATE(TM)ブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートMILWAUKEE(TM) REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートREDLINKPLUS(TM)インテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現直径最大125mmまで切断可能(銅/アルミ)ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップが簡単トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINK(TM)エレクトロニクス、REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
付属品本体、ケース、リモコン、アースターミナル適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)17.5(バッテリー含む)電圧(V)18圧着力(kN[kgf])120
M12 FUEL 小型チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 FUEL 小型チェーンソー(ケース付き)ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 チェーンテンションを調整しやすい 残量が見やすいクリアオイルゲージ 無段変速トリガー わずか2.3kg(6.0Ahバッテリー装着時)の小型軽量チェーンソー 自動潤滑式オイルタンク 便利なチェーンカバー本体収納
電圧(V)12チェーンスピード(m/s)[m/分]5バー全長(mm)152質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(6.0Ahバッテリー装着時)仕様燃料ゲージ、トリガーロック付属品ケース長さ(mm)420寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×232×96切断有効長さ(mm)140電源電圧(V)12タンク容量(mL)50(チェーンオイル)ガイドバー長さ(mm)152
M12 FUEL(TM) 3/8インチラチェットレンチ(バッテリー付) ミルウォーキーツールM12 FUEL(TM) 3/8インチラチェットレンチ(バッテリー付)ミルウォーキーツール
34,880税込38,368
1セット
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。75Nmの最大トルク狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン生産性向上:200RPM(前モデル比)業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)307質量(kg)1.2(本体のみ)、1.4(3.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)最大回転数(min-1[r.p.m])200アンビル3/8インチソケットトルク(N・m)75
M18 44mm 油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 44mm 油圧カッター(ケース付き)ミルウォーキーツール
299,800税込329,780
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大45mm(1590 Falcon)ACSR、および12.7mm(1/2"")EHSガイワイヤーを切断可能 2本の指で開閉することができ、クラス3グローブで作業を円滑に進めることが可能なジョーデザインを採用 ワイヤーが自動的にジョーを閉じるため、ハンズフリーで簡単にミッドスパン切断が可能、最高の操作性を実現 最速のトランスミッションワイヤー切断を可能にするパワフルな9T油圧ポンプ搭載 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
仕様5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+付属品ケース、六角レンチ質量(kg)5.6(本体のみ)、6.0(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18出力(t)9角度調整範囲ヘッド:340°アズワン品番65-0279-89最大切断径(Φmm)銅:44mm / アルミニウム:44mm切断速度(秒)7.7
M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き)ミルウォーキーツール
399,800税込439,780
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大750mm2の銅を切断可能 15kVケーブル内蔵 ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能 ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯します。 ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能 バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップがこの上なく簡単です。 トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。 MILWAUKEE ONE KEY テクノロジー搭載:作業員はツールの使用状況を確認し、推奨されるメンテナンスの通知を受信することで情報をワイヤレスでクラウドに同期できます。
仕様ワイヤレスリモート操作:あり、ワイヤレスリモート操作最大距離:25m、5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+付属品ケース、リモコン質量(kg)7.2(本体のみ)、7.9(5.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18出力(t)9角度調整範囲340°アズワン品番65-0279-88最大切断径(Φmm)銅:75mm / アルミニウム:75mm切断速度(秒)9.5
M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FHMは、MILWAUKEEが製造した中で最も生産性の高いSDS-Maxツールであり、コードレスM18プラットフォームの柔軟性を備えたACスタイルの電力を供給します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 トリガーロックオンにより、長時間のチッピングアプリケーションでトリガーを保持する必要がなくなります 大きな防振バックハンドルで両手を使うドリル作業をサポートし、振動を最小限に抑えます ツールの整備が必要になるとサービスライトインジケーターが点灯します。 防振サイドハンドルが振動の発生を低減します。
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、グリスチューブ、サイドハンドル質量(kg)8.7(本体のみ)、10.4(12.0Ahバッテリー装着時)取付方式SDS Max無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~380打撃エネルギーJoule(ジュール)11最大穴あけ能力(コアビット)(mm)65最大穴あけ能力(mm)(トンネルビット)65アズワン品番65-0279-76最大穴あけ能力(mm) コンクリート45打撃数(bpm)0~2900
M18 LEDスポットライト ミルウォーキーツールM18 LEDスポットライトミルウォーキーツール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 650m照射可能 (1,250 lm) 最大198°のヘッド回転 計4種類の出力を選択可能(スポット、フラッド、スポット/フラッド、ストロボ) スポットモード:M18 XC 5.0パックで7時間使用可能 フラッドモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能 スポット/フラッドのコンビネーションモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能 ストロボモード :M18 XC 5.0パックで5時間使用可能 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 全天候下で使用可能(IP54)
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)15連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:7、スポット/フラッドモード:4、ストロボモード:5角度調整範囲198°防塵防水性能IP54モードフラッドモード、スポットモード、スポット/フラッドモード、ストロボモード適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)フラッドモード:1200、スポットモード:600、スポット/フラッドモード:1250、ストロボモード:1200照射距離(m)650
M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプミルウォーキーツール
599,800税込659,780
1台
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 FORCE LOGIC油圧式ユーティリティポンプ:700バールのクリンプ、切断、または穴開け用のヘッドアタッチメントすべての作業に電力を供給します。 *2倍の流量により、作業効率が大幅アップ(1.6リットルの大型オイルリザーバーと他ポンプ比) 最も一般的なアタッチメントに接続可能なParker TCシリーズメスクイック接続カプラー搭載 計3種類のモードを搭載:自動放出、圧力保持、リモート切断 1.8メートルのコード付きコントローラーにより遠隔操作が可能。また、延長コードで最大7メートルまで拡張可能 IP54の侵入保護により、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な状況下での操作可能 バランスの取れたリフティングハンドルが均等な重量配分を実現。トラックからバケットへの輸送を簡易化 PFM(予測フォースモニタリング):緑色のインジケーターを介して即時の圧力検証が可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINK個別電池監視によりランタイムを最適化し、長期耐久性を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
質量(kg)15.6(本体のみ)、16.0(2.0Ahバッテリー装着時)フィルター圧力:PFM電源電圧(V)18流量(L/min)低圧ポンプ吐出:2、高圧ポンプ吐出:0.4アズワン品番65-0279-86供給空気圧(bar[psi])700[10000]
M18 35mm油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 35mm油圧カッター(ケース付き)ミルウォーキーツール
149,800税込164,780
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大35mmの銅ケーブルとアルミニウムケーブルを切断可能 FORCE LOGIC油圧式ケーブルカッターは、6トンにも及ぶ力を用いて3秒以内でケーブル切断が可能 最適なブレード形状と特許取得済みの拡散防止機能を搭載したジョーデザインは、瞬時に取り付けが可能な連続切断を実現 片手で簡単に制御可能 狭いスペースでの作業を簡易化する350°回転可能なヘッドを備えたコンパクト設計 エレクトロニクスは、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な環境に耐えるように密閉されています。 燃料ゲージとLEDライトを内蔵
仕様自動リトラクション質量(kg)3.3(本体のみ)、3.7(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18角度調整範囲ヘッド:350°最大切断能力53kNアズワン品番65-0279-87最大切断径(Φmm)35切断速度(秒)3
M18 FUEL   50Nmサイレントインパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(ケース付き)ミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済)長さ(mm)135質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18先端寸法(mm)6.35六角軸無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000トルク(N・m)50アズワン品番65-0279-71ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
M18 FUEL 230mm パワーカッター ミルウォーキーツールM18 FUEL 230mm パワーカッターミルウォーキーツール
92,980税込102,278
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 硬質コンクリートを切断するハイパワー ガソリン式よりも軽量 煩わしいエンジンメンテナンス不要 RAPIDSTOP システムブレーキ付き バッテリー残量表示ライト付き 可動式カバー 二重トリガーで不意の事故を防止 機能性に優れた設計で持ち運びやすさと生産性を向上 各種M18️バッテリーで動作
仕様ブレーキ付き付属品ブレード、レンチ、ボックスレンチ質量(kg)4.5(本体のみ)、6.2(12.0Ahバッテリー装着時)電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])6600モーターPOWERSTATEブラシレスモーターディスク径(Φmm)230バッテリー容量(Ah)12最大切断能力(mm)85内径(mm)22.2モニタ負荷モニター
M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)ミルウォーキーツール
219,800税込241,780
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品M18 FMDP-0C0 JP (1)、チャック (1)、チャックキー (1)、センターピン (2)、送りハンドル (1)電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690ドリル径(Φmm)最大13深さ(mm)50(最大切出し)穴あけ能力(mm)(最大)鉄鋼 13(ドリルチャック使用時)バッテリー電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])400 / 690最大切断能力(mm)38(カッター使用時)ストローク長(mm)146ドリルチャック径(mm)(最大)13最大磁力(N)8890コア径(Φmm)最大38カッター最大径38mm先端取付け方式19mm
M18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済)長さ(mm)135質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18先端寸法(mm)6.35六角軸無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000トルク(N・m)50ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
M18 充電式空気入れ ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れミルウォーキーツール
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザインエア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載4つの空気圧設定を記憶可能バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)米式バルブはホースに直接接続可能REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター電圧(V)18エア流量(L/min)40(0PSI時)最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030