カテゴリ

  • 電動工具(11)
絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(1)
  • 東芝ライテック(35)
  • ミドリ安全(15)
  • SMC(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • 光興業(6)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • TOEX(LIXIL)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 松吉医科器械(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • IN WIN(インウィン)(3)
  • PROST's(3)
  • アルテコ(ALTECO)(2)
  • タンガロイ(2)
  • TEKNOS(2)
  • DID(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iw2」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
26,980税込29,678
1個
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース長さ(mm)127質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18最大締付トルク(N・m)339アンビル3/8インチ(9.5mm)トルク(N・m)102/203/339締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ
M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325アンビル1/2インチトルク(N・m)475/610/745アズワン品番65-0279-73打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
最高のバランスを追求した性能とサイズ軽量でコンパクトな設計軽量設計により疲労を軽減コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)改良されたモーター設計により生産性が向上4種類の駆動制御機能を搭載自動停止モード め過ぎを防止
質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)締付能力(普通ボルト)M16機能燃料ゲージ、LEDライトバッテリー電圧(V)12保証期間1年間トルク(N・m)271/406/542/20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
M18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
65,980税込72,578
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325アンビル1/2インチトルク(N・m)475/610/745充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M22打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチミルウォーキーツール
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
パワーとサイズの両立クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上取り外しスピードアップコードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上現場と作業場での生産性を向上
仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)付属品本体、ケース適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION長さ(mm)193質量(kg)2.68(本体のみ)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900、逆転モード0-2000、0-750ボルト径最大:M36アンビル1/2"トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ 6.0Ah x 2 キット ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ 6.0Ah x 2 キットミルウォーキーツール
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
パワーとサイズの両立クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上取り外しスピードアップコードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上現場と作業場での生産性を向上
仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)付属品本体、ケース、バッテリー(M18 FB6 JP)×2、充電器(M12-18FC JP)適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION長さ(mm)193質量(kg)2.68(本体のみ)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900、逆転モード0-2000、0-750ボルト径最大:M36アンビル1/2"トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)127差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200ねじ締め能力最大M18先端形状リテーナーリング+ピン式アンビル1/2インチトルク(N・m)102/203/339締付能力(ナット)最大M18アズワン品番65-0279-72打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
59,980税込65,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)127差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200ねじ締め能力最大M18アンビル1/2インチトルク(N・m)102/203/339充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M18打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キットミルウォーキーツール
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
最高のバランスを追求した性能とサイズ軽量でコンパクトな設計軽量設計により疲労を軽減コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)改良されたモーター設計により生産性が向上4種類の駆動制御機能を搭載自動停止モード - 締め過ぎを防止
仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース長さ(mm)122質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時)電圧(V)12ボルト径寸法(Φmm)最大:M16機能燃料ゲージ、LEDライトアンビル3/8インチトルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
M18 FUEL(TM) 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(バッテリー付) ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(バッテリー付)ミルウォーキーツール
62,880税込69,168
1セット
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大881Nmの緩めトルク最大745Nmの締め付けトルク5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kgヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザインM22ボルトを1.8秒で取り外し可能3つのLEDによる明るい照明4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能自動停止モードあり - 締め過ぎを防止緩め制御モード - ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)152質量(kg)1.6(本体のみ)、2.53(6.0Ahバッテリー装着時)内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325ねじ締め能力最大M22アンビル1/2インチトルク(N・m)475/610/745締付能力(ナット)最大M22適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M12 FIW2F用ラバーブート ミルウォーキーツールM12 FIW2F用ラバーブートミルウォーキーツール
3,500税込3,850
1個
欠品中
M12 FUEL(TM) 542Nmインパクトレンチ(M12 FIW2F)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
適合機種M12 FIW2F