カテゴリ

  • 電動工具(140)
  • 農業機械(6)
  • 研磨材(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 保管用品(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(1)
  • 工進(6,824)
  • BIGM(丸山製作所)(1,512)
  • メディアカバーマーケット(546)
  • JAPPY(206)
  • 渡辺電機工業(180)
  • HJC(エッチジェイシー)(118)
  • BLACK&DECKER(100)
  • サンワサプライ(98)
  • オーハウス(90)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(89)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(82)
  • オカムラ(岡村製作所)(79)
  • Thermo Fisher Scientific(72)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(69)
  • CONDOR(山崎産業)(69)
  • TP-LINK(60)
  • NETGEAR(59)
  • YARD FORCE(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jp」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 バッテリー ミルウォーキーツール

    M12 バッテリー

    ミルウォーキーツール(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
    適合機種MILWAUKEE M12バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
  • M12 充電器 ミルウォーキーツール

    M12 充電器

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
    付属品C12C JP仕様充電可能電圧:M12適合機種M12質量(kg)0.5種類充電可能電圧:M12電圧(V)AC100充電時間(分)40/70/80/130/55/110アズワン品番65-0280-08冷却装置あり
  • M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール

    M12 5.0AH パワーブーストバッテリー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性
    質量(g)99電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
  • M18 バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 バッテリー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
    バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
  • M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール

    M12 2.5AH パワーブーストバッテリー

    ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
    電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
  • M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツール

    M18 & M12 充電器

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
    付属品M12-18FC JP仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
  • REDLITHIUM(TM) USB 3.0AHバッテリー ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM(TM) USB 3.0AHバッテリー

    ミルウォーキーツール
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    全てのL4ライトとの互換性 1000回の定電流放電サイクルテストをクリア 12Wh:単4 (AAA) アルカリ電池の約2倍の消費電力量
    長さ(mm)75幅(mm)22質量(kg)0.05電圧(V)4公称電流(Ah)3
  • M18TM5.0AH耐環境バッテリー ミルウォーキーツール

    M18TM5.0AH耐環境バッテリー

    ミルウォーキーツール
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計​ 生産性を向上しダウンタイムを短縮​ バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性​
    質量(kg)0.7電源電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
  • M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール

    M18 デュアルベイ充電器

    ミルウォーキーツール
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    <1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
    仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
  • M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット ミルウォーキーツール

    M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット

    ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器のセット品となります。
    セット内容M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器バッテリー容量(Ah)3(×2)保証期間1年
  • M12 銅管カッター ミルウォーキーツール

    M12 銅管カッター

    ミルウォーキーツール
    26,880税込29,568
    1個
    当日出荷
    外径12.70mm~28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 切断可能。M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能。強力な500RPMモーターで高速切断実現。防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須。作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン。暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載
    仕様12.70mm~28.58mm(冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ)寸法(mm)高さ95×横幅330×奥行60質量(kg)1.5(本体のみ)電圧(V)12連続使用時間200カット(3.0Ah使用時)機能切断部にLEDライト搭載回転速度無負荷時:500回転/分(RPM)
  • M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 FORGE 12.0AH バッテリー

    ミルウォーキーツール
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
  • M12 PVCカッター ミルウォーキーツール

    M12 PVCカッター

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 強力な切断圧力(175kg/cm²) ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。 最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載 ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現 切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載 シャープなブレードが正確な切断をサポート 暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
    用途PVC管仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~500電源電圧(V)12アズワン品番65-0279-63最大切断径(Φmm)50
  • REDLITHIUM USB 充電式ネックライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式ネックライト

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
    付属品本体、バッテリー、USBケーブル質量(g)232.4(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間2.5h/8h(高/低)設置方式首掛け充電時間(分)約125電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)400/250(高/低)防水保護等級IP50USBタイプtype-c電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット ミルウォーキーツール

    M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット

    ミルウォーキーツール
    59,880税込65,868
    1個
    当日出荷
    薄型ボディで抜群の取り回し。専用ソケットによりソケット含めた幅が薄型化、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。速度とトルクを最高レベルで両立。最大回転速度350RPM(無負荷時)。最大締付けトルク81Nm。究極の汎用性。専用ソケット(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm)は最大15mmパススルー(貫通)設計。1/4”、3/8”、1/2”アンビルアダプター、さらに1/4”六角ビットに対応
  • M12 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL レシプロソー

    ミルウォーキーツール
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 片手操作可能 標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一定の電力を供給して切断を高速化することで、熱を軽減しバッテリー寿命を延ばします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 ツール、バッテリー、充電器間のトータルシステムコミュニケーションを使用して、最適な性能と過負荷保護を提供 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1回の充電とパックの寿命全体にわたってより多くの作業を行うことが可能な優れたパック構造
    付属品ブレード仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(4.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12ストローク数(spm)0~3000アズワン品番65-0279-57ストローク長(mm)15.9
  • M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL ハンドグラインダー

    ミルウォーキーツール
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *大幅なパワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計3種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
    仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)283質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~21000電源電圧(V)12コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0アズワン品番65-0279-58
  • REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライト

    ミルウォーキーツール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> 自然光に近く照射が均一な 445ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 マグネット機能付きクリップ 耐衝撃性・耐環境性レンズ 同サイズのパーソナルライトを圧倒する最大光束445ルーメンの高モードと、長時間の作業を可能にする連続使用時間12.5 hの弱モード 高モード(445ルーメン、連続使用時間2.5 h)、弱モード(100ルーメン、連続使用時間12.5 h) 付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し) 充電時間:50% / 0.5 h、80% / 1 h、100% / 2 h 容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能 高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル
    質量(kg)0.11(本体のみ)、0.17(バッテリー装着時)定格電力(W)4.5入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)高照度時:2.5、低照度時:12.5モード高/低明るさ(Lm)高照度時:445、低照度時:100USBタイプ【充電】USBMicro-B(充電器は付属せず)
  • M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
    打撃数(bpm)0~4000トルク(N・m)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~2900/0~3600/0~3600回転数3600RPMねじ締め能力(mm)ボルトM14質量(kg)0.75(本体のみ)付属品ケース仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)127モーターPOWERSTATEブラシレスモーター本体形状ピストル型適合バッテリーM12 REDLITHIUM-ION商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器別売
  • M12 FUEL  10mm ベルトサンダー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 10mm ベルトサンダー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    32,880税込36,168
    1個
    当日出荷
    長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
    付属品本体、60#交換用ベルト×2仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)電圧(V)12速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
  • M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー

    ミルウォーキーツール
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
    用途ネジ全般仕様LEDライト長さ(mm)140質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)50先端寸法(mm)1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/トルク(N・m)16/40/50アズワン品番65-0279-49ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
  • REDLITHIUM USB 充電式ワークライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式ワークライト

    ミルウォーキーツール
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    <1年保証対象> 自然光に近く照射が均一な拡散モードで400ルーメン、スポットモードで500ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 スポットモードと拡散モードの2種類を使い分けて作業効率をアップ、最大連続使用10時間で長丁場の現場にも対応 110°回転可能なヘッドで作業エリアをスポット照射 耐衝撃性・耐環境性レンズ 容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能 付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し) 高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル
    質量(kg)0.18(本体のみ)、0.235(バッテリー装着時)定格電力(W)7.6入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)拡散モード(高照度時):3.5、拡散モード(低照度時):11.75、スポットモード:3.5モード拡散モード/スポットモード明るさ(Lm)拡散モード(高照度時):400、拡散モード(低照度時):100、スポットモード:500照射距離(m)155USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
  • M12 剪定バサミ ミルウォーキーツール

    M12 剪定バサミ

    ミルウォーキーツール
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    32mmの枝を剪定可能なパワーで、剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。モード切り替えにより、ブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定し、多様な作業のニーズに対応。手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上。ブレード制御機能により、ブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより正確に制御可能。SK5の高強度鋼製ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1,000回まで剪定可能。付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付き。
    付属品本体、ブレード保護カバー、リストバンド全長(mm)370質量(kg)1.3電圧(V)12最大切込深さ(mm)32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード)モードモード数:2適合バッテリーM12
  • REDLITHIUM USB 充電式ロープロファイルヘッドライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式ロープロファイルヘッドライト

    ミルウォーキーツール
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> 600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 防水・防塵性能:IP54 耐落下・衝撃性能
    質量(kg)0.14(本体のみ)、0.19(バッテリー装着時)定格電力(W)5.7入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:7.5、低照度時:13、エコモード時:28防塵防水性能IP54モード高/中/低/エコモード明るさ(Lm)高照度時:600、中照度時:350、低照度時:125、エコモード時:25USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
  • M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット ミルウォーキーツール

    M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> セットでお得なM124.0Ah&6.0AhFCスタートキット
  • M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 リベッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減
    電圧(V)12付属品M12 BPRT-0C JP (1)、ツールボックス (1)仕様燃料ゲージ、LEDライトストローク(mm)20.32長さ(mm)245質量(kg)1.9(本体のみ)、2.1(2.0Ahバッテリー装着時)リベット種別2.4~4.8能力■1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)■1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)機能4.8mm径のリベットを最大250本リベッティング可能(M12 B2装着時)3.2mm径のリベットを最大450本リベッティング可能(M12 B2装着時)当製品は、全90種類を超えるM12(TM)電動工具シリーズの一部です。2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応ストロークの長さ:20.32mm引張力:9,000Nmあらゆる方向でリベットを保持軽量コンパクト設計で作業負担を軽減リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8使用可能リベット(Φmm)4、4.8、3.2、2.4保証期間1年引張強度(N)9000アズワン品番65-0279-60ストローク長(mm)20.3適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP引力(kN)最大9材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
  • M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
    最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550電圧(V)12穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック寸法(mm)最大13質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)長さ(mm)153付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライトチャック金属チャック振動数0-6750/0-22500bpm速度設定2モード
  • M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止
    質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)締付能力(普通ボルト)M16機能燃料ゲージ、LEDライトバッテリー電圧(V)12保証期間1年間トルク(N・m)271/406/542/20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
  • M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL マルチツール(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き 安全に作業ができる低振動、高性能設計 左右1.95°の振動角度で高速切断を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
    付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時)電源(V)12モーターブラシレスブレード交換:工具不要バッテリー容量(Ah)2LEDLED付き振動数10000~20000振動角度(°)左右1.95寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
  • M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ

    ミルウォーキーツール
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
    電圧(V)12最大トルク(N・m)47回転数(min-1[r.p.m])450最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)長さ(mm)272厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)最大締付トルク(N・m)47
  • M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
    最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)90/160/270電圧(V)12差込角(sq.)1/2インチ質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)付属品燃料ゲージ,LEDライト仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
  • M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット(充電器・バッテリー2個・ケース付)

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
    付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器)仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)127質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)保証期間1年
  • REDLITHIUM USB 充電式スティックライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式スティックライト

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力 REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード) 磁粉探傷検査や点検時に最適 4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整 垂直方向220°の角度調整が可能 設置に最適したマグネットベースとフック 自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性 高さ1.8mまでの耐衝撃性
    付属品本体、バッテリー、USBケーブル長さ(mm)190.5幅(mm)60.96高さ(mm)50.8質量(g)540(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低)耐衝撃性能1.8mモードフラッド(前面/後面/両面)/スポット使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低)防水保護等級IP52電球の種類LED
  • M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ

    ミルウォーキーツール
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
    仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)3/8"(9.5sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
  • M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 小型・軽量 - 扱いやすく、頭上での切断作業にも最適 専用刃:全長776.3 mm 使用
    付属品ケース、ブレード仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電源(V)12ブレード長さ(mm)776.3切断能力(mm)パイプ角64×64切断能力(mm)丸棒64周速(m/min)0~174寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)359×153×203
  • MX FUEL 充電器 ミルウォーキーツール

    MX FUEL 充電器

    ミルウォーキーツール
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象> CPバッテリー(3.0Ah)の充電時間55分 XCバッテリー(6.0Ah)の充電時間90分 強力冷却ファンが使用後・充電中のMXバッテリーを最適に冷却することでバッテリーの最大のパフォーマンスを引出し、電池の劣化も低減させます 内部の電池の電圧をセル毎に読み取る、モニタリング機能付きで、全ての電池に満遍なく正しい充電を行うことが可能になりました
    質量(kg)3.27充電時間(分)CP203 Battery:55、CP406 Battery:90アズワン品番65-0280-12
  • M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
    最大締付トルク(N・m)339トルク(N・m)102/203/339電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2差込角(mm)9.5(3/8インチ)質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ
  • MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツール

    MX FUEL スーパーチャージャー

    ミルウォーキーツール
    89,880税込98,868
    1個
    7日以内出荷
    現場での充電待ち時間を大幅に短縮。充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分。充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分。COOL-CYCLE対応。バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能
    長さ(mm)261幅(mm)345質量(kg)8.8高さ(mm)485消費電力(W)1200出力電圧(V)72入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)
  • M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
    最大締付トルク(N・m)881電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)152タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325締付能力(普通ボルト)最大M22トルク(N・m)475/610/745差込角(sq.)1/2インチアズワン品番65-0279-73適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
  • M12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付) ミルウォーキーツール

    M12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付)

    ミルウォーキーツール
    17,880税込19,668
    1セット
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
    仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)連続使用時間(分)60加熱時間20~30