カテゴリ

  • 電動工具(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(1)
  • LION(ライオン)(277)
  • LION (ライオン事務器)(2,006)
  • Allied Vision(50)
  • Festo(110)
  • KEMET(158)
  • LOWE(ライオン)(37)
  • MB Wear(80)
  • Merck(メルクミリポア)(40)
  • RED LION(62)
  • RS PRO(634)
  • SKC(環境測定)(112)
  • SKF(日本エスケイエフ)(62)
  • SPARKFUN(208)
  • シュナイダーエレクトリック(95)
  • フエニックス・コンタクト(31)
  • ホンダ(825)
  • メディアカバーマーケット(287)
  • ライオンケミカル(49)
  • 三菱ふそう(100)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lion」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18 バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 バッテリー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
    バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
  • M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツール

    M18 & M12 充電器

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
    付属品M12-18FC JP仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
  • M12 FUEL  10mm ベルトサンダー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 10mm ベルトサンダー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥32,880税込¥36,168
    1個
    当日出荷
    長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
    付属品本体、60#交換用ベルト×2仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)電圧(V)12速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
  • M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL ハンドグラインダー

    ミルウォーキーツール
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *大幅なパワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計3種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
    仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)283質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~21000電源電圧(V)12コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0アズワン品番65-0279-58
  • M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール

    M12 3/8インチラチェットレンチ

    ミルウォーキーツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載 無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
    付属品バッグ仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)274質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])0~250最大トルク(N・m)47アンビル3/8" Square
  • M12  32mm ケーブルカッター ミルウォーキーツール

    M12 32mm ケーブルカッター

    ミルウォーキーツール
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載 優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現 画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能 2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能 切断ラインを照射するLEDライト内蔵
    用途電流ケーブル質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12圧着力(kN[kgf])最大:32[-]サイズ(mm)速さ調整:2アズワン品番65-0279-62最大切断径(Φmm)32
  • M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー

    ミルウォーキーツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
    用途ネジ全般仕様LEDライト長さ(mm)140質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)50先端寸法(mm)1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/トルク(N・m)16/40/50アズワン品番65-0279-49ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
  • M12 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL レシプロソー

    ミルウォーキーツール
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 片手操作可能 標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一定の電力を供給して切断を高速化することで、熱を軽減しバッテリー寿命を延ばします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 ツール、バッテリー、充電器間のトータルシステムコミュニケーションを使用して、最適な性能と過負荷保護を提供 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1回の充電とパックの寿命全体にわたってより多くの作業を行うことが可能な優れたパック構造
    付属品ブレード仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(4.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12ストローク数(spm)0~3000アズワン品番65-0279-57ストローク長(mm)15.9
  • M12  充電式空気入れ ミルウォーキーツール

    M12 充電式空気入れ

    ミルウォーキーツール
    ¥14,880税込¥16,368
    1個
    当日出荷
    高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
    付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
  • M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 小型・軽量 - 扱いやすく、頭上での切断作業にも最適 専用刃:全長776.3 mm 使用
    付属品ケース、ブレード仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電源(V)12ブレード長さ(mm)776.3切断能力(mm)パイプ角64×64切断能力(mm)丸棒64周速(m/min)0~174寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)359×153×203
  • M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL マルチツール(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き 安全に作業ができる低振動、高性能設計 左右1.95°の振動角度で高速切断を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
    付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時)電源(V)12モーターブラシレスブレード交換:工具不要バッテリー容量(Ah)2LEDLED付き振動数10000~20000振動角度(°)左右1.95寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
  • M18 陸上ポンプ ミルウォーキーツール

    M18 陸上ポンプ

    ミルウォーキーツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ。接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ。1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護。最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現。30リットル/分の最大吐出量。5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送。370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分。詰まりの確認に役立つ覗き窓
    電圧(V)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×147×363全揚程(m)23本体質量(kg)3.4連続使用時間(分)約30/908L(5.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M18流量(L/min)30吸込全揚程(m)2(最大5.5)吐出口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
  • M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大750mm2の銅を切断可能 15kVケーブル内蔵 ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能 ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯します。 ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能 バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップがこの上なく簡単です。 トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。 MILWAUKEE ONE KEY テクノロジー搭載:作業員はツールの使用状況を確認し、推奨されるメンテナンスの通知を受信することで情報をワイヤレスでクラウドに同期できます。
    付属品ケース、リモコン仕様ワイヤレスリモート操作:あり、ワイヤレスリモート操作最大距離:25m、5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+質量(kg)7.2(本体のみ)、7.9(5.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18出力(t)9角度調整範囲340°アズワン品番65-0279-88最大切断径(Φmm)銅:75mm / アルミニウム:75mm切断速度(秒)9.5
  • M18 FUEL コンパクトレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL コンパクトレシプロソー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *切断スピードアップ(前モデル比) 片手操作可能、初動負荷軽減、低振動 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 POWERSTATEブラシレスモーター搭載:あらゆるアプリケーションで安定した回転数をキープし、優れたトルクコントロールと耐久性を実現 REDLITHIUM-IONバッテリー搭載:大容量、高エネルギーを実現 *片手設計により、従来のレシプロソーよりも優れた操作性と汎用性を実現(前モデル比) 22mmのストロークがより多くの破片を除去し、切断スピードアップ ピボットシューが振動を軽減し、スムーズな切断をサポート REDLINK PLUS intelligence と POWERSTATE Brushless Motor により、工具とバッテリーの最大3倍の長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 M18 REDLITHIUM-ION Battery packs 全製品での互換性があります。
    付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプストローク(mm)22質量(kg)1.9(本体のみ)、2.6(5.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18ストローク数(spm)0~3000アズワン品番65-0279-79
  • M18 44mm 油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 44mm 油圧カッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大45mm(1590 Falcon)ACSR、および12.7mm(1/2"")EHSガイワイヤーを切断可能 2本の指で開閉することができ、クラス3グローブで作業を円滑に進めることが可能なジョーデザインを採用 ワイヤーが自動的にジョーを閉じるため、ハンズフリーで簡単にミッドスパン切断が可能、最高の操作性を実現 最速のトランスミッションワイヤー切断を可能にするパワフルな9T油圧ポンプ搭載 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
    付属品ケース、六角レンチ仕様5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+質量(kg)5.6(本体のみ)、6.0(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18出力(t)9角度調整範囲ヘッド:340°アズワン品番65-0279-89最大切断径(Φmm)銅:44mm / アルミニウム:44mm切断速度(秒)7.7
  • M18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター ミルウォーキーツール

    M18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター

    ミルウォーキーツール
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1個
    7日以内出荷
    高出力、省エネ設計のMILWAUKEE(TM) POWERSTATE(TM)ブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポート。MILWAUKEE(TM) REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポート。REDLINKPLUS(TM)インテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。直径最大125mmまで切断可能(銅/アルミ)。ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能。ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯。ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能。バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップが簡単。トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン。完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINK(TM)エレクトロニクス、REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
    付属品本体、ケース、リモコン、アースターミナル適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)17.5(バッテリー含む)電圧(V)18圧着力(kN[kgf])120
  • M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 Milwaukee M18バッテリーで作動可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 2.7Jの打撃エネルギー 最大回転数1,330 RPM 最大打撃数4,800 BPM REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載
    付属品ケース質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時)穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き)最大回転数(min-1[r.p.m])1330モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7電源電圧(V)18穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(bpm)最大4800穴あけ能力(mm)木材28
  • M12 FUEL 小型チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 小型チェーンソー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 チェーンテンションを調整しやすい 残量が見やすいクリアオイルゲージ 無段変速トリガー わずか2.3kg(6.0Ahバッテリー装着時)の小型軽量チェーンソー 自動潤滑式オイルタンク 便利なチェーンカバー本体収納
    付属品ケース仕様燃料ゲージ、トリガーロック長さ(mm)420質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(6.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×232×96切断有効長さ(mm)140電源電圧(V)12タンク容量(mL)50(チェーンオイル)バー全長(mm)152チェーンスピード(m/s)[m/分]5ガイドバー長さ(mm)152
  • M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm
    電源(V)18最大磁力(N)8890穴あけ能力(mm)(最大)鉄鋼 13(ドリルチャック使用時)コア径(Φmm)最大38ストローク長(mm)146回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690無負荷回転速度(min-1[r.p.m])400 / 690質量(kg)12.8(本体のみ)、14.5(12.0Ahバッテリー装着時)付属品M18 FMDP-0C0 JP (1)、チャック (1)、チャックキー (1)、センターピン (2)、送りハンドル (1)仕様燃料ゲージ、LEDライトドリル径(Φmm)最大13深さ(mm)50(最大切出し)バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)38(カッター使用時)ドリルチャック径(mm)(最大)13モータ種類ブラシレスモーターカッター最大径38mm先端取付け方式19mm
  • M18 FUEL 230mm パワーカッター ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 230mm パワーカッター

    ミルウォーキーツール
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 硬質コンクリートを切断するハイパワー ガソリン式よりも軽量 煩わしいエンジンメンテナンス不要 RAPIDSTOP システムブレーキ付き バッテリー残量表示ライト付き 可動式カバー 二重トリガーで不意の事故を防止 機能性に優れた設計で持ち運びやすさと生産性を向上 各種M18️バッテリーで動作
    付属品ブレード、レンチ、ボックスレンチ仕様ブレーキ付き質量(kg)4.5(本体のみ)、6.2(12.0Ahバッテリー装着時)電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])6600モーターPOWERSTATEブラシレスモーターディスク径(Φmm)230バッテリー容量(Ah)12最大切断能力(mm)85内径(mm)22.2モニタ負荷モニター
  • M18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 無段変速トリガーと5速ダイヤルが究極の速度制御を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 QUIK-LOK®ブレードクランプ搭載:ツールレスでのブレード交換が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 32mmの長ストロークが1度により多くの材料を除去 次回の切断作業までの保管を簡易化できる一体型ラフターフック付き 調節可能なシューベースが長寿命化を実現 各種のM18バッテリーと互換性があります
    付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ、キーレス調整可能シュー、オービタルのオン/オフ、ツールハンガーストローク(mm)32質量(kg)3.9(本体のみ)、5.6(12.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18フックありストローク数(spm)0~3000アズワン品番65-0279-77スピード調節5段階速度調整あり