ミルウォーキーツール(1件のレビュー)当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
圧縮空気によって配管の詰まりを除去
高圧空気により瞬時につまりを吹き飛ばす
配管内部に溜まったヌメリや油脂を除去
最大345 kPaのエアー圧で詰まりを強力に除去
圧力調整弁機能付きで、配管の種類や厚さに応じた最適なエアー圧に調整可能
シンク、便器、床の配管に最適なアクセサリー類
1充電で約25回使用可能
アクセサリーを交換することによって25mmから100mmまでの配管を清掃可能
オフセットコネクターで、狭い隙間や蛇口の間に届く
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、ドレンプラグ、シュラウドアタッチメント、トイレシールアタッチメント、250mm延長コネクター質量(kg)3.0(本体のみ)、3.2(2.0Ahバッテリー装着時)適合配管径(Φmm)25-101電源電圧(V)12圧力(kPa[psi])エアー:0-345[50]適合バッテリーM12シリーズバッテリー 12V差込式のもの4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット M12-18 NRG-642 JPバッテリー単体:(2.0Ah)M12 B2 JP、(3.0Ah)M12 B3 JP、(4.0Ah)M12 B4 JP、(6.0Ah)M12 B6 JP充電器単体:M12-18FC JP