カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 中央精機(3)
- 小野測器(2)
- ELPA(1)
- 日研工作所(1)
- ニトムズ(1)
- MKカシヤマ(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- サンケイ(1)
- 芦森工業(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
「mx71」の検索結果

M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付)
ミルウォーキーツール¥29,980税込¥32,9781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 71mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります アンビルサイズ 3/8インチ(9.5mm)付属品バッグ仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.7(4.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600商品タイプ本体のみ