カテゴリ

  • 農業機械(67)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • バッテリー・電装(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx3s」の検索結果

関連キーワード
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクール

    ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス

    ロジクール
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。
    寸法(mm)84.3×51×124.9色ブラック質量(g)141(電池含む)センサータイプDarkfield接続方式無線機能チルト:有使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)ボタン数7(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
  • ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス ロジクール
    グレー
    ブラック

    ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス

    ロジクール
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応 LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。 たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、 様々な利用シーンで活躍します。 高い静音性と高精度なトラッキングを実現 前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能 MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。 人間工学に基づく快適なフィット感 人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。
    付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定仕様(チルト機能)なし質量(g)99電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh)本体寸法(mm)100.5×65×34.4接続方式無線分解能(dpi)8000センサーDarkfieldボタン数(チルト機能含む)6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth
  • (MX003)RETAINING S 三菱ふそう

    (MX003)RETAINING S

    三菱ふそう
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
  • DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル

    GB[制御機器]
    ¥589税込¥648
    1個
    3日以内出荷
    仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
  • ショックアブソーバ RB-OE SMC

    ショックアブソーバ RB-OE

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    ・調整式ショックアブソーバ。 ・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能。
  • Let’s note MX3専用スタイラスペン Panasonic(パナソニック)

    Let’s note MX3専用スタイラスペン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    翌日出荷
  • (75723)ステツカー,リヤー TYPE03(S-MX) ホンダ

    (75723)ステツカー,リヤー TYPE03(S-MX)

    ホンダ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • ロングSカットエンドミル (MX3) アサヒ工具

    ロングSカットエンドミル (MX3)

    アサヒ工具
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1本
    4日以内出荷
    材質MX30超硬M種刃数4表面処理ノンコート
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(207件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロジクール MX KEYS コンボ2 フォービジネス ロジクール

    ロジクール MX KEYS コンボ2 フォービジネス

    ロジクール
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。
    仕様押下圧:60±20gセット内容本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書寸法(mm)キーボード:430.2×20.5×131.63色マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト質量(g)キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180センサータイプマウス:DarkfieldTM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64対応機種[Logi Bolt USBレシーバー]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降機能マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)キー配列113キー日本語レイアウト使用電池キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールマウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.8充電時間(時間)キーボード フル:4ボタン数マウス:7(チルト機能含む)キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • アイスマンPRO-X Ⅲ セルマックス Y'sGOD

    アイスマンPRO-X Ⅲ セルマックス

    Y'sGOD
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    広範囲の面でしっかり冷感、TPU素材の水路冷却シート式。35度越えの環境下で4時間冷水持続を達成。
    セット内容本体ウエア( ICMPX3S-BLV 服)×1、ワイヤレススマートバッテリー(KBTM7V 充電ケーブル付き)×1、モンスターマックス5.0 ICM-MX5(約1000ml)×1、モンスターマックス保冷剤(ICM-MX-W2)×1色ブラックタイプ水路冷却シート
  • 液晶保護フィルム Panasonic レッツノート MX3 CF-MX3TEABR 12.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic レッツノート MX3 CF-MX3TEABR 12.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種パナソニック Let's note MX3 CF-MX3TEABRサイズ12.5インチ取付方式シリコン吸着反射防止○ブルーライトカット○
  • エビ リベッター M用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター M用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
  • AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • エビ リベッター M用ノーズピース 2.4 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター M用ノーズピース 2.4

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ボールジョイント ステンレス製 いけうち

    ボールジョイント ステンレス製

    いけうち
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    配管後に正確な位置合わせができます。
    用途角度をつけて取り付けたいとき、その都度向きを変えたいときに。材質ステンレス鋼303角度(°)変更可能:50度(左右各25度)
  • 自動車フロントガラス(ホンダ) FUYAO

    自動車フロントガラス(ホンダ)

    FUYAO(17件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1枚
    当日出荷
    高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
    適合ホンダタイプ乗用車
  • 防炎裏起毛ボディーカバー アラデン

    防炎裏起毛ボディーカバー

    アラデン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー。防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ。・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。裾中央強風ベルト。ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。
    材質(本体)ポリエステル再生材使用率(%)A再生材使用使用
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    色レッド
  • 幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(平爪タイプ)

    NAKATAKI
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • クイックヒッチ NAKATAKI

    クイックヒッチ

    NAKATAKI
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • 法面バケット NAKATAKI

    法面バケット

    NAKATAKI
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷
    土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • シングルリッパー NAKATAKI

    シングルリッパー

    NAKATAKI
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1個
    4日以内出荷
    木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 2点式ハサミ NAKATAKI

    2点式ハサミ

    NAKATAKI
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    4日以内出荷
    軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
    用途バックホー用アタッチメント色レッド
  • 雹対策カーボディーカバー ユニカー工業

    雹対策カーボディーカバー

    ユニカー工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    車両の上部からウィンドウ部分まで約5mm厚のウレタン素材を使用し、雹・霰などから愛車を守ります。
    適合車種MINI クラブマン、ヤリスクロス、ジューク、キックス、フリード、モビリオ、S-MX、CX-3 など
  • 防じん・防毒両検定マスク/半面形/伝声器付き TW08SF2/HBシリーズ 重松製作所

    防じん・防毒両検定マスク/半面形/伝声器付き TW08SF2/HBシリーズ

    重松製作所
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
  • 幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(爪タイプ)

    NAKATAKI
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム色ブラック
  • レーキ NAKATAKI

    レーキ

    NAKATAKI
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    4日以内出荷
    枯れ葉集めや整地に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah×1キット 充電器・バッテリー・ケース付 ミルウォーキーツール

    MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah×1キット 充電器・バッテリー・ケース付

    ミルウォーキーツール
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    7日以内出荷
    エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28mm六角軸ホルダー
    仕様●打撃数(iprm):0-1300●打撃エネルギー(J):64●振動3軸合成値(M/S-2):4.9●チャックタイプ:28mm六角軸●全長(mm):818●幅(mm):638●高さ(mm):295●質量(kg):24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)●仕様:プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能●バッテリープラットフォーム:MXFバッテリー●付属品:本体、チゼル、MXF XC406 JP(バッテリー、)MXF C JP(充電器)アズワン品番67-5248-26
  • MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール

    MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    ¥409,800税込¥450,780
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
  • MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー ミルウォーキーツール

    MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー

    ミルウォーキーツール
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
    付属品チゼル仕様プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能質量(kg)24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)チャック能力(mm)28mm六角軸打撃エネルギーJoule(ジュール)64アズワン品番65-0279-94打撃数(bpm)0~1300振動3軸合成値(m/s2)4.9
  • センタジク BIGM(丸山製作所)

    センタジク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    部品名称センタジク図解NoSSA-S500A フロントアクスル部品_No.3、MX-501 フロントアクスル部品_No.3、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.3、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.3
  • ジユドウバン BIGM(丸山製作所)

    ジユドウバン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジユドウバン図解NoSSA-S551 主クラッチ部品_No.3、SSA-S501 主クラッチ部品_No.3、MX-502 主クラッチ部品_No.3
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステー図解NoSSA-S500 エンジン ラジエータ部品_No.3、SSA-S500A エンジン ラジエータ部品_No.3、MX-501 ラジエータ部品_No.3
  • Vプーリ BIGM(丸山製作所)

    Vプーリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格211-BX2部品名称Vプーリ図解NoSSA-S500 リヤアクスル部品_No.3、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.3、MX-501 リヤアクスル部品_No.3