カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • SMC(27)
  • RS PRO(21)
  • YELLOTOOLS(11)
  • EVANS(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • マクセル(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • FIVE(ファイブ)(2)
  • CKD(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • 永大産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mxf」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツールMX FUEL スーパーチャージャーミルウォーキーツール
89,880税込98,868
1個
7日以内出荷
現場での充電待ち時間を大幅に短縮充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分COOL-CYCLE対応バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能
長さ(mm)261幅(mm)345質量(kg)8.8高さ(mm)485消費電力(W)1200出力電圧(V)72入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)
MX FUEL コードレスハンマー用キャスター ミルウォーキーツールMX FUEL コードレスハンマー用キャスターミルウォーキーツール
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
<1年保証対象> 現場までの運搬をよりスムーズにスピーディーにこなす コードレスハンマーMXF DH2528H専用キャスターです。 移動に便利な移動用キャリア 充電池と充電器を本体に収納可 アクセサリーの収納にも便利
長さ(mm)492幅(mm)550質量(kg)15.7高さ(mm)1078アズワン品番65-0279-95
MX FUEL パワーカッターカート ミルウォーキーツールMX FUEL パワーカッターカートミルウォーキーツール
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 長時間や、正確性を必要とした作業時に活躍 手元で本体のスイッチ操作や切り込み深さの調節が可能で実用性抜群 簡易式給水タンクも取り付け可能で、水源の取りにくい現場でも湿式切断作業が可能
用途MXF COS350-0G0 JP専用カート質量(kg)26タンク容量(L)給水:10.4最大積載量(kg)69アズワン品番65-0279-91
MX FUEL 350mm パワーカッター用カート ミルウォーキーツールMX FUEL 350mm パワーカッター用カートミルウォーキーツール
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
MX FUEL 350mm パワーカッター (MXF COS350G2)と M18 FUEL M18 SWITCH TANK 給水タンク ・ポンプベースに適用可能※パワーカッター本体、給水タンク、ポンプベースは別売品です。※完売モデルのMXF COS350 と MXF COSC EMEAとの互換性がありません。コンクリートやアスファルトにより長い、精度高い直線切断を容易に実現させる高さ調整可能のハンドルと切り込み深度調整レバーのより、片手操作でも可能な制御性工具なしで組み立て可能の便利性10段階の切り込み深さ調整レバー予備バッテリー収納ホルダー付き120mmの切り込み深さで約4.3mの直線切断可能(MXF XC608 8.0Ahの作業量)
質量(kg)37.2長さL×高さH×幅W(mm)1067×483×927
MX FUEL コンパクトタワーライト ミルウォーキーツールMX FUEL コンパクトタワーライトミルウォーキーツール
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
最大15,000ルーメンのタスク&エリアライトコンパクトなサイズと軽量設計により、優れた携帯性を実現伸縮式スタンドを数秒でセットアップ可能PACKOUTに連結可能高耐久性のIP56準拠の防塵・防水性能を備え、屋外でも使用可能高照度モードで最大6時間、低照度モードで最大19時間の連続点灯を実現(MXF HD812装着時)AC電源接続で一日中使用可能
仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL質量(kg)バッテリーを含む:24.3(MXF HD812装着時)電源AC/DCあり連続使用時間(時間)High:6/ Med:12/ Low:19(MXF HD812装着時)光束(Lm)High:15,000/ Med:8,000/ Low:5,000IP等級IP56最大使用高さ(m)2.4
MX FUEL 充電機能付きタワーライト ミルウォーキーツールMX FUEL 充電機能付きタワーライトミルウォーキーツール
709,800税込780,780
1台
4日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大27,000ルーメン(ACモード)/20,000ルーメン(DCモード)のTRUEVIEW 高輝度LED ワーク・エリアライト用の 可動性に優れたヘッドライト 屋内外で使用可能な3mポータブルAC/DCライト アウトリガー使用で最大風速15m/秒まで耐久、さらにIP55防滴仕様(DCモード時) 強靱な20cmホイールを採用し、あらゆ る現場や地形での高い可搬性 一体化されたMX Fuel充電機能で、ACモードで点灯しながらすべてのMX Fuelシリーズの バッテリーを充電可能
長さ(mm)628幅(mm)527質量(kg)48(本体のみ)、53(MXF XC406装着時)高さ(mm)最大3電圧(V)AC100~240、DC72連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:10防塵防水性能IP55適合バッテリーMX FUEL明るさ(Lm)【AC電源時】高照度時:27000、中照度時:14000、低照度時:7000、【DC電源時】高照度時:20000、中照度時:10000、低照度時:5000収納寸法・高さ(mm)1.11
MX FUEL 350mm パワーカッター ミルウォーキーツールMX FUEL 350mm パワーカッターミルウォーキーツール
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止キックバック制御により、安全性と制御性アップトリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載過負荷ランプにより最適負荷を検知可能※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません
付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター幅(mm)404全長787 mm高さ(mm)254本体質量(kg)8.95最大切込深さ(mm)124バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM)回転数5370 min-1ブレード径(Φmm)直径:350ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
MX FUEL 充電器 ミルウォーキーツールMX FUEL 充電器ミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
<1年保証対象> CPバッテリー(3.0Ah)の充電時間55分 XCバッテリー(6.0Ah)の充電時間90分 強力冷却ファンが使用後・充電中のMXバッテリーを最適に冷却することでバッテリーの最大のパフォーマンスを引出し、電池の劣化も低減させます 内部の電池の電圧をセル毎に読み取る、モニタリング機能付きで、全ての電池に満遍なく正しい充電を行うことが可能になりました
質量(kg)3.27充電時間(分)CP203 Battery:55、CP406 Battery:90アズワン品番65-0280-12
MX FUEL(TM) 充電器 ミルウォーキーツールMX FUEL(TM) 充電器ミルウォーキーツール
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
高速でコンパクトな充電MX FUEL(TM) REDLITHIUM(TM) FORGE(TM) 8.0を65分で充電MX FUEL(TM) REDLITHIUM(TM) FORGE(TM) 12.0を100分で充電持ち運びに便利なコンパクトサイズCOOL-CYCLE(TM)対応バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムが高速冷却を実現COOL-CYCLE(TM)対応バッテリーに対応 - レーザーエッチングでCOOL-CYCLE(TM)バッテリーを識別可能システム互換性すべてのMX FUEL(TM)バッテリーに対応
MX FUEL バッテリー ミルウォーキーツールMX FUEL バッテリーミルウォーキーツール
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
<1年保証対象> 90 分間で再充電が可能 より頑丈なラバー製オーバーモールドを採用 オンボード バッテリー残量ゲージ付き 一体型キャリーハンドル
種別MX FUEL長さ(mm)269高さ(mm)104バッテリーリチウムイオンバッテリー
MX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 8.0AH バッテリーミルウォーキーツール
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電COOL-CYCLEに対応バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能米国にて特許取得の防塵・防水保護耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化バッテリー寿命をアップ
長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)4.4高さ(mm)96機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージバッテリー容量(Ah)8互換性全てのMX FUELシリーズ
MX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 12.0AH バッテリーミルウォーキーツール
168,800税込185,680
1個
7日以内出荷
最も高性能なMX FUELバッテリー6.0(XC406)と比較して、2倍の連続使用時間を実現MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、65分で充電可能COOL-CYCLE対応MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、COOL-CYCLEに対応バッテリーと充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能充電開始スピードアップ、充電後の発熱を減少耐久ケース:市販のオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化 COOL-CYCLEの温度コントロールにより、バッテリー寿命をアップ
仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)6.03高さ(mm)117機能残量ゲージ、キャリーハンドル公称容量(Ah)12
MX FUEL コアドリルスタンド ミルウォーキーツールMX FUEL コアドリルスタンドミルウォーキーツール
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 業界最高レベルの設置スピードと工具無しでの角度調整で、作業効率が大幅にアップします。 正確で、長時間のコア抜き作業に最適 水平だしの微調整も可能 バキュームベースプレート機能付き
長さ(mm)467幅(mm)276質量(kg)13.2高さ(mm)892アズワン品番65-0279-93
MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah×1キット 充電器・バッテリー・ケース付 ミルウォーキーツールMX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah×1キット 充電器・バッテリー・ケース付ミルウォーキーツール
469,800税込516,780
1個
7日以内出荷
エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28mm六角軸ホルダー
仕様●打撃数(iprm):0-1300●打撃エネルギー(J):64●振動3軸合成値(M/S-2):4.9●チャックタイプ:28mm六角軸●全長(mm):818●幅(mm):638●高さ(mm):295●質量(kg):24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)●仕様:プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能●バッテリープラットフォーム:MXFバッテリー●付属品:本体、チゼル、MXF XC406 JP(バッテリー、)MXF C JP(充電器)アズワン品番67-5248-26
MX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) ミルウォーキーツールMX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ コアドリルスタンド(別売) LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター
付属品ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600スピンドル1-1/4''-7 UNC & 1/2'' Gアズワン品番65-0279-92穴あけ能力(mm)コアビット152アダプタサイズA-Rod(32.0mm)
MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー ミルウォーキーツールMX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマーミルウォーキーツール
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
仕様プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能付属品チゼル質量(kg)24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)チャック能力(mm)28mm六角軸打撃エネルギーJoule(ジュール)64アズワン品番65-0279-94打撃数(bpm)0~1300振動3軸合成値(m/s2)4.9
MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツールMX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付)ミルウォーキーツール
409,800税込450,780
1個
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm) ミルウォーキーツール28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm)ミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸長さ(mm)400
28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm) ミルウォーキーツール28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm)ミルウォーキーツール
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸長さ(mm)400
28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm) ミルウォーキーツール28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm)ミルウォーキーツール
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸長さ(mm)400
28mm 六角軸シャンク ミルウォーキーツール28mm 六角軸シャンクミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸
350mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用) ミルウォーキーツール350mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)ミルウォーキーツール
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
MXFUELTM350mmパワーカッター用ダイヤモンドブレード
回転数(min-1[r.p.m])5400内径(Φmm)25.4外径(Φmm)350