カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,331)
- 店舗什器・備品(775)
- 農業機械(774)
- 介護用品(744)
- 作業服(619)
- パソコン/周辺機器(618)
- 制御機器(568)
- 科学研究・開発用品(529)
- オフィス家具(484)
- メカニカル部品(460)
- 厨房用品(395)
- 船舶用品・漁業資材(392)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(375)
- 医療(366)
- 油圧機器・油圧ホース(302)
- スプレー・オイル・グリス(285)
- 機構部品(271)
- 家電(271)
- 学童・教育用品(260)
- FA担当者のオススメ新商品(259)
- 切削工具(240)
- 空調・照明・電設資材(229)
- 日用品(224)
- 測定用品(221)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(185)
- 塗装・養生・内装用品(183)
- 安全靴・作業靴(180)
- 接着剤・補修材(175)
- 梱包用品(170)
- 農業・園芸資材(166)
- 建材・エクステリア(150)
- 卓上消耗品(147)
- 建築金物(146)
- 肥料・農薬・除草剤・種(137)
- ヘルスケア(133)
- 清掃用品(128)
- 縫製用品(123)
- 事務用品(120)
- ポンプ・送風機・電熱機器(111)
- 救急・衛生(108)
- 防災用品(107)
- 配管・水廻り設備部材(104)
- 塗料(99)
- 作業工具(96)
- 物流用品(94)
- 電気材料(87)
- 保管用品(85)
- 自動車用オイル・ケミカル(84)
- 洗剤・除去剤(83)
- カー用品(75)
- ねじ・ボルト・釘(71)
- はんだ関連・静電気対策用品(70)
- 印刷用紙/インク/印刷機(66)
- 安全保護具(61)
- 自転車部品(60)
- 手袋(57)
- 電動工具(57)
- テープ(54)
- 自転車整備工具・アクセサリー(52)
- 住設機器(50)
- エンジン工具(50)
- 自動車純正部品(49)
- バイク部品(47)
- 空圧工具(42)
- バイク純正部品(41)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
- 安全用品(41)
- 防犯用品(41)
- 測定関連サービス(36)
- 自動車補修部品(32)
- 研磨材(32)
- 洗車・清掃(30)
- 農具(27)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 溶接用品(24)
- マスク(24)
- トラック輸送・安全用品(24)
- 整備工具・収納(22)
- 理美容(21)
- バッテリー・電装(21)
- トラック用品・パーツ(20)
- 安全標識(18)
- クリーンルーム用品(16)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
- 鈑金・塗装(9)
- 完成車(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- タイヤ・足回り(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 食品・飲料(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- BIGM(丸山製作所)(472)
- CKD(387)
- MAGIQ(東京堂)(108)
- RS PRO(678)
- SMC(1,733)
- StarTech.com(115)
- TRACO POWER(109)
- YAMAZEN(山善)(130)
- アズワン(174)
- エスコ(166)
- カワムラサイクル(243)
- カーシーカシマ(130)
- ジーベック(166)
- ストア・エキスプレス(213)
- スリーピース(109)
- 山崎実業(199)
- 横浜ディスプレイミュージアム(116)
- 萩原(148)
- 黒田精工(132)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

自在ホーキ45cm3本セット
テラモト(30件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(3本)翌々日出荷完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。トラスコ品番297-2301材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1340種類自在ホウキ毛丈(mm)約40柄径(Φ)22.2ブラシ幅(mm)450商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ドライヤー48cm3本セット
テラモト(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(3本)翌々日出荷汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。用途水切り材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1385ゴム幅(mm)480商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
メカニカルバルブ CM3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から25日以内出荷CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T32)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3G40)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U20)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U25)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T20)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U40)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3G20)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L40)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F40)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F20)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T25)
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F32)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なし
自在ホーキ60cm3本セット
テラモト(6件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット(3本)翌々日出荷完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1340種類自在ホウキ毛丈(mm)約40柄径(Φ)22.2ブラシ幅(mm)600商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
PicoLog CM3 電流データロガー
Pico Technology¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷解像度24ビットの高精度な電流データロガー 建物内や使用する機械の電流消費を測定できるコンパクトで使いやすい電流データロガーです。3つのチャンネル、高精度、低ノイズという特徴を持ち、単相および三相交流電源のデータを記録することができます。無料で提供されているPicoLogソフトウェアをパソコンにインストールして使用します。USBおよびEthernetインターフェースにより、USB専用機器として、Ethernetインターフェースを使いUSBで電源供給する機器として、またはPower-over-Ethernet(PoE)機器としてロガーを使用することができます。Ethernetインターフェースを使うと、PicoLog CM3はLAN上またはインターネット上のどこにでも配置することができます。 ・単相または三相AC電流に対応 ・ACRMS電圧の測定にも使用可能 ・1台のパソコンで最大20台のユニットを制御可能 ・Ethernet(PoE対応)またはUSBで接続 ・PicoLog 6データロギングソフトウェア(無償)を使用その他【RMSノイズ】60μV精度【電圧入力】±1%(<200mVRMS)、±2.5%(<1VRMS)チャンネル数3入力電圧(V)0~1 ACRMS解像度24ビット使用環境温度範囲:0℃~50℃(規定の精度については 20℃~28℃)、湿度範囲:20%~80% RH、結露なきこと入力インピーダンス>1MΩ、ACカップリング過電圧保護DC±30V保管環境温度範囲:-20℃~+80℃、湿度範囲:5%~95% RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1VRMS、20Hz~1kHz変換時間(ms)720(有効チャンネル毎)入力コネクタ4mmソケット
ドライワイパー45cm3本セット
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット(3本)翌々日出荷素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。材質柄:スチール、ブレード:合成ゴム幅(mm)約460全長(mm)約1400質量(g)約750商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3T40
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
エンジン刈払機30(cm3) (両手)
BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ハイパワー30CCエンジン!Rスタート付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1ハンドル形状両手ハンドルスタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
ドライヤー40cm3本セット
テラモト(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(3本)翌々日出荷汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。用途水切り材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1385ゴム幅(mm)400商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版
ラトックシステム¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷RPi-CM3MB2Lは、産業機器、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応したキャリアボード製品です。 組込みに適した設計で、FA/LA制御はもちろん、Modbusを利用したセンサデバイスやネットワークカメラ、デジタルサイネージ用デバイスとして様々な用途に活躍します。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)セット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約112種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタン基板寸法(mm)約166×112入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】 HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】USB Type A×3(フロント×1・リア×2)・ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
ドライヤー33cm3本セット
テラモト(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(3本)翌々日出荷汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。用途水切り材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1385ゴム幅(mm)330商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
Raspberry Pi CM3キャリアボード(小型)CM3Lバンドル版
ラトックシステム¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷RPi-CM3MB3Lは、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応した。キャリアボード製品です。 「RPi-CM3MB2シリーズ」と比べ小型化された基板は、産業デバイス製品などの組込みだけでなく、ディスプレイ表示システム、 インフラ向けのゲートウェイやデータロガーなどのプロトコルを用いたシンクライアント端末としてもお使いいただけます。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)セット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約73種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタン基板寸法(mm)約120×84入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】 USB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3FZ20)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
RaspberryPi CM3 PoE対応キャリアボード CM3 Liteバンドル版
ラトックシステム¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45・PoE Class4(48V/25.5W)受電対応、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー、【PoE受電】PoE Class 4(48V/25.5W)対応(PoE給電対応ハブに接続する必要があります)セット内容RPi-CM3MB2-PoE 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約208(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)種類工作キットスイッチ電源 ON/OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite(本製品に付属)消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約166×112適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら