カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 照明(7)
絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • 協和ハーモネット(2)
  • アズワン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • タカラスタンダード(30)
  • ノーブランド(25)
  • Ringfeder(12)
  • 三菱電機(11)
  • ホンダ(8)
  • SIEMENS(6)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(6)
  • ミツビシ(4)
  • トリニティ(4)
  • KTM(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
  • BlueWater(3)
  • 日野自動車(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uew」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REDLITHIUM USB 充電式ネックライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式ネックライトミルウォーキーツール(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル質量(g)232.4(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間2.5h/8h(高/低)充電時間(分)約125使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)400/250(高/低)防水保護等級IP50USBタイプtype-c電球の種類LED
REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式パーソナルライトミルウォーキーツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
<1年保証対象> 自然光に近く照射が均一な 445ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 マグネット機能付きクリップ 耐衝撃性・耐環境性レンズ 同サイズのパーソナルライトを圧倒する最大光束445ルーメンの高モードと、長時間の作業を可能にする連続使用時間12.5 hの弱モード 高モード(445ルーメン、連続使用時間2.5 h)、弱モード(100ルーメン、連続使用時間12.5 h) 付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し) 充電時間:50% / 0.5 h、80% / 1 h、100% / 2 h 容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能 高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル
質量(kg)0.11(本体のみ)、0.17(バッテリー装着時)明るさ(Lm)高照度時:445、低照度時:100連続使用時間(時間)高照度時:2.5、低照度時:12.5USBタイプ【充電】USBMicro-B(充電器は付属せず)モード高/低定格電力(W)4.5入力電圧(V)DC5(USB入力)
REDLITHIUM USB 充電式スティックライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式スティックライトミルウォーキーツール(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力 REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード) 磁粉探傷検査や点検時に最適 4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整 垂直方向220°の角度調整が可能 設置に最適したマグネットベースとフック 自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性 高さ1.8mまでの耐衝撃性
付属品本体、バッテリー、USBケーブル長さ(mm)190.5幅(mm)60.96高さ(mm)50.8質量(g)540(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低)モードフラッド(前面/後面/両面)/スポット使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低)防水保護等級IP52電球の種類LED
REDLITHIUM USB 充電式ワークライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式ワークライトミルウォーキーツール
13,980税込15,378
1個
当日出荷
<1年保証対象> 自然光に近く照射が均一な拡散モードで400ルーメン、スポットモードで500ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 スポットモードと拡散モードの2種類を使い分けて作業効率をアップ、最大連続使用10時間で長丁場の現場にも対応 110°回転可能なヘッドで作業エリアをスポット照射 耐衝撃性・耐環境性レンズ 容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能 付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し) 高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル
質量(kg)0.18(本体のみ)、0.235(バッテリー装着時)明るさ(Lm)拡散モード(高照度時):400、拡散モード(低照度時):100、スポットモード:500連続使用時間(時間)拡散モード(高照度時):3.5、拡散モード(低照度時):11.75、スポットモード:3.5照射距離(m)155モード拡散モード/スポットモード定格電力(W)7.6入力電圧(V)DC5(USB入力)USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
M12 LEDスティックライト ミルウォーキーツールM12 LEDスティックライトミルウォーキーツール(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 パワフルな3-LED設計 マルチポジションのステンレス製フック付き 明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能 耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き
仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)4.2連続使用時間(時間)11モードアズワン品番65-0279-64明るさ(Lm)220
REDLITHIUM USB 充電式ロープロファイルヘッドライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式ロープロファイルヘッドライトミルウォーキーツール
13,980税込15,378
1個
当日出荷
<1年保証対象> 600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 防水・防塵性能:IP54 耐落下・衝撃性能
質量(kg)0.14(本体のみ)、0.19(バッテリー装着時)明るさ(Lm)高照度時:600、中照度時:350、低照度時:125、エコモード時:25連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:7.5、低照度時:13、エコモード時:28USBタイプ【充電】USBMicro-B端子防塵防水性能IP54定格電力(W)5.7入力電圧(V)DC5(USB入力)モード高/中/低/エコモード
MX FUEL 充電機能付きタワーライト ミルウォーキーツールMX FUEL 充電機能付きタワーライトミルウォーキーツール
709,800税込780,780
1台
4日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大27,000ルーメン(ACモード)/20,000ルーメン(DCモード)のTRUEVIEW 高輝度LED ワーク・エリアライト用の 可動性に優れたヘッドライト 屋内外で使用可能な3mポータブルAC/DCライト アウトリガー使用で最大風速15m/秒まで耐久、さらにIP55防滴仕様(DCモード時) 強靱な20cmホイールを採用し、あらゆ る現場や地形での高い可搬性 一体化されたMX Fuel充電機能で、ACモードで点灯しながらすべてのMX Fuelシリーズの バッテリーを充電可能
長さ(mm)628幅(mm)527質量(kg)48(本体のみ)、53(MXF XC406装着時)高さ(mm)最大3電圧(V)AC100~240、DC72連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:10防塵防水性能IP55適合バッテリーMX FUEL明るさ(Lm)【AC電源時】高照度時:27000、中照度時:14000、低照度時:7000、【DC電源時】高照度時:20000、中照度時:10000、低照度時:5000収納寸法・高さ(mm)1.11
M18(TM) マグネットワークライト ミルウォーキーツールM18(TM) マグネットワークライトミルウォーキーツール
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
2,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力マグネットによる設置と最大76mm開くクリップ高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能耐衝撃性および耐薬品性
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:2,000 / 1,000 / 500質量(kg)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)6 / 12 / 24 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照射角度(°)170° (垂直方向) 355° (水平方向)
M18(TM) コンパクトワークライト ミルウォーキーツールM18(TM) コンパクトワークライトミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
1,000ルーメンのTRUEVIEW(TM) 高輝度出力USB-A (12W)およびUSB-C (27W)の小型機器充電機能 水平300°、垂直180°のライトヘッド可動性 4つのモードで出力と連続使用時間を調節高照度で12時間の連続使用が可能(5.0AHバッテリー装着時)2.7mの耐衝撃性
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:1,000 / 500 / 250 / 85質量(kg)0.9 kg - 2 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18連続使用時間12 / 22 / 42 / 110 (B5装着時)照射角度(°)垂直方向 180° 水平方向 300°
M18(TM) マルチヘッドワークライト ミルウォーキーツールM18(TM) マルチヘッドワークライトミルウォーキーツール
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
4,500ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力3つのヘッドによるタスク/エリア照明9つのモードで明るさと連続点灯時間を調整マグネット、フックおよび壁掛け穴により最適な設置が可能水平方向に270°、垂直方向に270°回転可能なライトヘッドAC電源入力で一日中連続点灯可能持ち運びが容易な大きなハンドル2.7mの耐衝撃性
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)3.3 kg - 4.4 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18電源AC/DC連続使用時間(時間)3 / 6 / 11 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照度(Lx)最大:4,500 / 2,000 / 1,200(High/Med/Low)照射角度(°)270° (垂直方向) 270° (水平方向)
M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツールM18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライトミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
3,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力合計9つの出力モードで、明るさや連続使用時間を調整最大31時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)PACKOUT(TM)互換性M18(TM)充電機能を備える2つの電源USB機器用の2.1A USB充電機能(Type-A)USB小型機器の収納スペース落下耐性DCモード時に粉塵と水しぶきから保護(IP54)
質量(kg)5.5電圧(V)18連続使用時間4h / 8h / 12h(高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)バッテリーM18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION充電定格入力(V/A)5.0 / 2.1 (USB-A)明るさ(Lm)3000 / 1500 / 1000 (高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)防水性IP54照射角度(°)水平方向300/垂直方向180
M12 アンダーフードライト ミルウォーキーツールM12 アンダーフードライトミルウォーキーツール
19,980税込21,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1350lm) 車の仕上げ傷を永続的に保護するための、FINISHGUARDフック付き 最大ホールドのため、2倍に設計されたグリップ面 柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外し用) 2つの明るさを選択可能:ハイ- 1,350 lm/4 時間、ロー- 600 lm/8 時間 幅広の車やトラックをカバーする47""-78 ""まで伸縮可能な取付フック付き ステンレス製のフック付きライトバー搭載 頑丈な航空機用アルミフレームを使用 耐衝撃性と耐薬品性に優れたレンズを搭載
仕様ハンズフリー:素材に傷をつけない特殊加工、フック、ステンレスフック質量(kg)0.7(本体のみ)、1.1(4.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)10.8連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:8防塵防水性能IP54モード高/低アズワン品番65-0279-66適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1350、低照度時:600
バッテリー内蔵式 500ルーメン フラッシュライト ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 500ルーメン フラッシュライトミルウォーキーツール
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力マグネットで設置できるため、作業中に両手が空き収納も簡単リバーシブル/取り外し可能クリップにより、適切に設置可能遠くも近くも最適に照らせるブルズアイ型のビームパターンIP67:防塵・防水4mの耐落下衝撃性耐薬品性
付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.1平均演色評価数70連続使用時間3.5/16/40時間保護等級IP67バッテリー内臓式色温度5000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中100/低10
バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 折り畳みワークライトミルウォーキーツール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力満充電で最大12時間の連続点灯時間 頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット ポケットに入れて持ち運べる設計分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、非金属の場所にも設置できる 縦にも横にも自由に動かせるヘッド IP54の防塵・防水2mの耐衝撃
付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.28平均演色評価数80連続使用時間4/8/12時間バッテリー内臓式色温度4000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中250/低100照射角度(°)360 (垂直・水平両方とも)
M18(TM) スタンドライト ミルウォーキーツールM18(TM) スタンドライトミルウォーキーツール
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
2,800ルーメンでより高い照射能力、より長い連続点灯時間を実現最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW(TM) LEDライトを搭載保護用ガードにより、運搬中と収納時にヘッドとレンズを保護衝撃に強く、補強されたアウトリガー
質量(kg)6.45電圧(V)18連続使用時間4.5/8.5/13.5時間(5.0Ah バッテリー装着時)保護等級防水性能:IP54バッテリープラットフォーム:M18出力(ルーメン)高2800/中1300/低860高さ(m)最大:2.2、収納時:1.1照射角度(°)調整:230(垂直方向) 240(水平方向)
M18TM LEDエリアライト ミルウォーキーツールM18TM LEDエリアライトミルウォーキーツール
16,980税込18,678
1個
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 250W のコード式 ハロゲン ライトに比べ最大30% 明るい設計 最大10時間のランタイム 8角形フレーム採用で、8段階に照射角度を調節可能 複数の吊り下げ機能を搭載:EMTハンガー、キーホールハンガー、クロスバーハンガー、ハンドルハンガー 光の強弱を2段階で調節可能
モードHigh/Low連続使用時間(時間)5/10(B5)電源電圧(V)18明るさ(Lm)1500/780質量(kg)1.4(本体のみ)、2.1(5.0Ahバッテリー装着時)仕様キーホールハンガー、電気コンジットに取付用ハンガー(12mmまで)
M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツールM12 マグネットアンダーライトミルウォーキーツール
33,980税込37,378
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度 最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時) かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適 水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射 マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き 最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計 バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能 すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合
質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時)モード高/中/低明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600取付磁石角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向)仕様IPレート:54電圧(V)12定格電力(W)9.5連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
M18  LEDハイパフォーマンスエリアライト ミルウォーキーツールM18 LEDハイパフォーマンスエリアライトミルウォーキーツール
32,980税込36,278
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な 4000ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 最大12時間の連続使用が可能(5.0Ahバッテリー使用時) 交流電源に接続し、コード式ライトとしても使用可能 上下120°に可動するチルト式ヘッド 天井などに取り付けられるネジ穴付 耐衝撃設計
質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)AC100~240、DC18定格電力(W)50(AC電源)、36(DC電源)連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:12モード高/中/低適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:4000、中照度時:2000、低照度時:1200
M12  ランタンライト ミルウォーキーツールM12 ランタンライトミルウォーキーツール
8,898税込9,788
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 全方位調節可能なビーム搭載(エリアライトとタスクライトを選択可能) 2.1AのUSB充電器(タブレットやスマートフォンなどの電子機器用) 耐衝撃性と耐水性に優れた頑丈な設計 計4種類の出力を選択可能(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ) フックやハンドルとして使用するため設計されたステンレス製のフックを2個搭載
仕様ハンズフリー:ステンレスフック質量(kg)0.4(本体のみ)、0.6(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)18入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)高照度時:8、中照度時:15、低照度時:67、点滅時:16(4.0Ahバッテリー装着時)角度調整範囲180°~ 360°防塵防水性能IP54充電電流(A)2.1(USB)モード高/中/低/点滅アズワン品番65-0279-67適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:400、中照度時:200、低照度時:40、点滅時:400
M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツールM12 LEDエリアライトミルウォーキーツール
13,980税込15,378
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 250W のハロゲンライトに代わる5つの高性能 LEDs を搭載(1000 lm) 異なる表面に複数の取り付けオプション搭載(統合されたマグネット、クランプ機構、ネジ/釘用のキーホール) 最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 最大2.7mの落下に耐える耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズ搭載 防水・防塵性能(IP54)
仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイアーハンガー質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)12連続使用時間(時間)高照度時:3.5、中照度時:7.5、低照度時:15防塵防水性能IP54モード高/中/低アズワン品番65-0279-68適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1000、中照度時:400、低照度時:200
M12(TM)  LEDスティックライト(バッテリー付) ミルウォーキーツールM12(TM) LEDスティックライト(バッテリー付)ミルウォーキーツール
12,880税込14,168
1セット
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載パワフルな3-LED設計マルチポジションのステンレス製フック付き明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き
仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(3.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)4.2内容本体、バッテリー(充電器別売り)連続使用時間(時間)11明るさ(Lm)220
M18 スタンドライト ミルウォーキーツールM18 スタンドライトミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18 XC 5.0パックで最大4時間使用可能、2,000 lm ミディアムモード:M18 XC 5.0パックで最大6時間使用可能、1,300 lm ローモード:M18 XC 5.0パックで最大10時間使用可能、850 lm 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 衝撃に強く、補強された脚
質量(kg)7.0(本体のみ)、7.7(5.0Ahバッテリー装着時)高さ(mm)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)高照度時:4、中照度時:6、低照度時:10角度調整範囲240°(垂直方向) / 220°(水平方向)防塵防水性能IP54モード高/中/低アズワン品番65-0279-84適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:2000、中照度時:1300、低照度時:850収納寸法・高さ(mm)1.1
M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツールM18 バケット作業ライトミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 450m照射可能 (2,500 lm) 縦横180度のヘッド回転が可能なデュアルライトヘッド設計 計3種類の出力モード搭載(スポット、フラッド、スポット/フラッド) すべてのバケットサイズに対応する特許取得済みのバネ式バケットクランプ搭載 現場の極端な天候や高電圧に耐える高耐久性を実現(IP56) スポットモード:M18ハイデマンド9.0電池で6時間使用可能 スポット/フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 自然光に近く照射が均一なTRUEVIEW LEDライトを搭載
仕様ハンズフリー:バネ式クリップ質量(kg)3.6(本体のみ)、4.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)35連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:6、スポット/フラッドモード:4角度調整範囲180°(垂直・水平方向ともに)防塵防水性能IP54モードフラッドモード/スポットモード/スポット・フラッドモードアズワン品番65-0279-85適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)フラッドモード:2500、スポットモード:800、スポット/フラッドモード:2200
M18 LEDスポットライト ミルウォーキーツールM18 LEDスポットライトミルウォーキーツール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 650m照射可能 (1,250 lm) 最大198°のヘッド回転 計4種類の出力を選択可能(スポット、フラッド、スポット/フラッド、ストロボ) スポットモード:M18 XC 5.0パックで7時間使用可能 フラッドモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能 スポット/フラッドのコンビネーションモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能 ストロボモード :M18 XC 5.0パックで5時間使用可能 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 全天候下で使用可能(IP54)
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)15連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:7、スポット/フラッドモード:4、ストロボモード:5角度調整範囲198°防塵防水性能IP54モードフラッドモード、スポットモード、スポット/フラッドモード、ストロボモード適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)フラッドモード:1200、スポットモード:600、スポット/フラッドモード:1250、ストロボモード:1200照射距離(m)650