絞り込み
ブランド
- イメージニクス
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: イメージニクスのすべての商品

PoH インジェクタ
イメージニクス¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷イメージニクス社製向けPoHインジェクタイメージニクス社製HCE-CP1ATXなどPoH給電に対応した機器に電源を給電するPoHインジェクタ。
10入力4出力シームレスマトリックススイッチャー
イメージニクス¥829,800税込¥912,7801台8日以内出荷マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 10入力4出力。 各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
10入力3出力シームレスマトリックススイッチャー
イメージニクス¥729,800税込¥802,7801台8日以内出荷マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。10入力3出力。各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
10入力2出力シームレスマトリックススイッチャー
イメージニクス¥619,800税込¥681,7801台8日以内出荷マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。10入力2出力。各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
6入力2出力シームレスマトリックススイッチャー
イメージニクス¥469,800税込¥516,7801台8日以内出荷マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 6入力2出力。 各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
4入力2出力シームレスマトリックススイッチャー
イメージニクス¥409,800税込¥450,7801台8日以内出荷マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 4入力2出力。 各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
4k HDMI対応シームレススイッチャー HDBaseT出力付
イメージニクス¥539,800税込¥593,7801台8日以内出荷4kHDMI対応マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 入出力とも4kHDMIに対応。 6入力2出力。 各出力はHDMIとHDBaseTの2分配。
4k HDMI対応シームレスマトリックススイッチャー HDBaseT出力付
イメージニクス¥439,800税込¥483,7801台8日以内出荷4kHDMI対応マルチシグナルスイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 入出力とも4kHDMIに対応。 6入力1出力。 出力はHDMIとHDBaseTの2分配。
DVIマトリックススイッチャー 3232A
イメージニクス¥1,798,000~税込¥1,977,800~1台8日以内出荷から17日以内出荷DVI/HDMI用マトリックススイッチャー入力部にケーブル補償機能、EDIDエミュレート機能搭載。
DVIマトリックススイッチャー DVX-1616A
イメージニクス¥1,598,000税込¥1,757,8001台8日以内出荷DVI/HDMI用マトリックススイッチャー入力部にケーブル補償機能、EDIDエミュレート機能搭載。
音声マトリックススイッチャー
イメージニクス¥2,498,000税込¥2,747,8001台17日以内出荷64入力64出力音声マトリックススイッチャー(連動動作仕様)アンバランス音声用64入力64出力のマトリックススイッチャー。出力64入力64
2入力1出力CAT5e/6送信器
イメージニクス¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷HDMI信号およびVGA(アナログRGB)信号をCAT5e/6ケーブルで最長150m延長できる送信器です。 HDMI/VGAの入力状態に応じて2つのチャンネルを自動で切り替えて出力可能。 HDMIは4k30p4:4:4や4k60p4:2:0に対応。 1080@60p(24bit)やWUXGA@60p(RB)以下の信号はロングリーチモードを使用して最長150mまで伝送可能。
音声遅延装置
イメージニクス¥98,980税込¥108,8781台8日以内出荷音声信号を遅延させるための機器です。 音声アンバランスステレオ(2ch)仕様。 遅延量は0~40秒まで設定可能。 遅延量の単位は0.1sec、1msec、1frame、1mから選択。
DVI/ミニD-sub15ピン変換コネクタ
イメージニクス¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷DVI-A(オス)-VGA(ミニDsub15/オス)の変換コネクタDVI-A-VGAの変換コネクタ。オス形状DVI-Aメス形状ミニD-sub15ピン
4k 8x8 HDMIマトリックススイッチャー
イメージニクス¥839,800税込¥923,7801台17日以内出荷4k HDMIに対応した8入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した8入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
ラックマウント金具
イメージニクス¥13,980税込¥15,3781式8日以内出荷イメージニクス社製品用ラックマウント金具。イメージニクス社製1U 横幅1/4 サイズ、CROサイズ、30mmピッチ羽型アングル使用の機器の製品を最大2台までラックマウントする為のラックマウント金具です。別売のMK-100との組み合わせで使用します。適合機種CROシリーズ全製品、横幅CROサイズ製品(OIL-TX,OIL-RX,OS-1T,OS-1TD,OS-1R,OSP-14S)、NEX-SMARTシリーズ(送信器,受信器)、1U横幅1/4サイズ製品(ADC-165,DVC-165,HDC-165,VIC-165,DCE-112TX,ASE-C21,ADL-40 等)、30mmピッチ羽型アングル使用製品(DCEシリーズ,ISD-U12,SHC-D5,DAE-50A,HAE-50,HC-U1,PU-PH1)
1入力8出力 12G-SDI分配器
イメージニクス¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷12G-SDI対応 1入力8分配器。12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなどの多規格に対応した1入力8出力分配器です。入力部にケーブル補償機能を搭載しています。仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて160mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて230mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて340mまで自動補償●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠(12G-SDI) SMPTE ST 2081-1準拠(6G-SDI) SMPTE ST 424準拠(3G-SDI) SMPTE ST 292-1準拠(HD-SDI) SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠(270Mb/s)付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ロック付きACアダプター 1台(5 V 2.3 A 出力)質量(g)約550電源(V)DC5/0.9A消費電力(W)4.5(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能2色LEDによる入力状態表示入力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC
ラックマウント金具
イメージニクス¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷イメージニクス社製品用ラックマウント金具。イメージニクス社製1U 横幅1/4 サイズ、CROサイズ、30mmピッチ羽型アングル使用の機器の製品を最大4台までラックマウントする為のラックマウント金具です。適合機種CROシリーズ全製品、横幅CROサイズ製品(OIL-TX,OIL-RX,OS-1T,OS-1TD,OS-1R,OSP-14S)、NEX-SMARTシリーズ(送信器,受信器)、1U横幅1/4サイズ製品(ADC-165,DVC-165,HDC-165,VIC-165,DCE-112TX,ASE-C21,ADL-40 等)、30mmピッチ羽型アングル使用製品(DCEシリーズ,ISD-U12,SHC-D5,DAE-50A,HAE-50,HC-U1,PU-PH1)
4k 4x8 HDMIマトリックススイッチャー
イメージニクス¥749,800税込¥824,7801台17日以内出荷4k HDMIに対応した4入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
4K 8x2 HDMI セレクター(IMG.LINK 送信機能付き)
イメージニクス¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷4K HDMI対応8入力2出力のマトリックスセレクター,各出力端子毎にIMG.Link出力付き。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の8x2マトリックス型セレクターです。HDMI出力端子毎の4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能や、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。IMG.LINK Rev2出力を2系統装備しており、イメージニクス製CRO-URS2Aを組み合わせることにより、フリーズ型等のシームレス切替に対応可能です。外部制御はLANから行い、CRO-URS2AのRS-232Cを通じての表示機器類への外部制御も可能です。仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 2系統( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5m メーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3m メーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、EIA 1Uアングル金具1セット、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 10式質量(kg)約3.5電源(V)AC90~AC250消費電力(W)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く)機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-1, OUT-2端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 2系統(RCAピンジャック x4)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【出力デジタル シリアル映像信号】オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1.0 Vp-p 75 Ω 2系統 BNC x2、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート約2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)、オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)※ IMG.LINK Rev2信号のみ出力可能です。IMG.LINK Rev1信号は出力できません。なお、IMG.LINK Rev2信号は従来のIMG.LINK分配器とILSシリーズのスイッチャーを全て利用できます。【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定とCRO-URS2AのRS-232C端子との通信ができます。【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコン動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、電源スイッチのLEDによるFANアラーム通知、ほか。
4k 4x4 HDMIマトリックススイッチャー
イメージニクス¥939,800税込¥1,033,7801台17日以内出荷4k HDMIに対応した4入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-3232の仕様変更品
4k 4x16 HDMIマトリックススイッチャー
イメージニクス¥929,800税込¥1,022,7801台17日以内出荷4k HDMIに対応した4入力16出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力16出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
4k 16x4 HDMIマトリックススイッチャー
イメージニクス¥929,800税込¥1,022,7801台17日以内出荷4k HDMIに対応した16入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した16入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
4k 4x4 HDMIマトリックススイッチャー
イメージニクス¥659,800税込¥725,7801台17日以内出荷4k HDMIに対応した4入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
4k 8x4 HDMIマトリックススイッチャー
イメージニクス¥749,800税込¥824,7801台17日以内出荷4k HDMIに対応した8入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した8入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
4k 12x4 HDMIマトリックススイッチャー
イメージニクス¥839,800税込¥923,7801台17日以内出荷4k HDMIに対応した12入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した12入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
4k 4x12 HDMIマトリックススイッチャー
イメージニクス¥839,800税込¥923,7801台17日以内出荷4k HDMIに対応した4入力12出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力12出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
4K 8x2 HDMI セレクター
イメージニクス¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷4K HDMI対応8入力2出力のマトリックスセレクター。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の8x2マトリックス型セレクターです。HDMI出力端子毎の4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能や、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 2系統( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5m メーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3m メーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、EIA 1Uアングル金具1セット、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 10式質量(kg)約3.4電源(V)AC90~AC250消費電力(W)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く)機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-1, OUT-2端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 2系統(RCAピンジャック x4)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定ができます。【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコン動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、電源スイッチのLEDによるFANアラーム通知、ほか。
4K HDMI(DVI)1入力2分配器
イメージニクス¥57,980税込¥63,7781台当日出荷4K HDMI対応1入力2分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の2分配器です。入力側にEDIDエミュレータ機能を搭載しています。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。アナログ音声のエンベデッド/デエンベデッド機能も搭載しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4, 2.2を個別対応)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) )と束線バンド3セット幅(mm)100高さ(mm)25質量(g)約550奥行(mm)150電源(V)DC5/0.8A消費電力(W)4(最大)出力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4電源DC 5 V 0.8 A 4 W (最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像 :~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。入力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×25(突起物除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】CEA,VESAの主要な解像度をROT-SWにて選択して使用(初期値は4K HDMI ALL)。OUT-1端子からのEDIDデータをリアルタイムコピーバックアップして使用(ROT-SW ’F’へ設定)。【アナログ音声機能(エンベデッド、デエンベデッド動作共通。エンベデッドまたはデエンベデッドのいずれかを選択して使用可)】(音声入力端子) -10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)、(音声出力端子) -10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)、(音声出力端子) -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、(音声周波数特性/S/N比) 20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、(音声クロストーク/歪率) 80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、(音声サンプリング周波数) デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz、(リニアPCM方式エンベデット時)24 bit 48 kHz リニアPCM方式、(最大音声レベル) 入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、【その他】出力端子側のEDIDデータとの整合による全自動カラースペース変換機能(4K映像時のYPbPr444(422)⇔YPbPr420含む)、入出力状態の2色LEDによる色とフラッシュでのアサイン機能・4K非対応機器への4K→D5映像ダウンコンバート機能、他最大解像度4K入力端子【音声】-10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)出力端子【音声】-10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)・-10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)信号方式【4K】TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz・ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz・データレート :0.75~ 18 GbpsHDCP :1.4/2.2・対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など、【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K音声【音声周波数特性/S/N比】20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、【音声クロストーク/歪率】80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、【音声サンプリング周波数】デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz・リニアPCM方式エンベデット時 :24 bit 48 kHz リニアPCM方式、【最大音声レベル】入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)・出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)HDMI規格HDMI 2.0、HDMI 1.4HDR対応あり
4k 12x8 HDMIマトリックススイッチャー
イメージニクス¥929,800税込¥1,022,7801台17日以内出荷4k HDMIに対応した12入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した12入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品