カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • イメージニクス
  • NAKANO(10)
  • Dynabook(9)
  • 住友重機械工業(7)
  • ERECTA(エレクター)(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • StarTech.com(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 谷沢製作所(2)
  • 日研工作所(2)
  • 日立産機システム(2)
  • ユキワ精工(2)
  • 富士コンプレッサー(2)
  • セイサ(2)
  • タカノ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 倉敷化工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1360p」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K フレームシンクロナイザ イメージニクス4K フレームシンクロナイザイメージニクス
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
4K HDMI対応のHDMI(DVI)信号フレームシンクロナイザ(スキャンコンバータ)です。高性能スキャンコンバート機能を内蔵し、予め設定している各種解像度やHDMI/DVIフォーマットへ全自動変換して出力します。イメージニクス社製の HDMI(DVI)スイッチャでの切替えでは、疑似シームレス効果で映像を繋ぐことができます。アナログ音声のエンベデット・デエンベデット機能、マルチ画面対応拡大縮小ズーム・90,180 度回転機能・上下左右反転機能、外部制御にも対応しています。
仕様●アナログ音声:-10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2 チャンネル 1 系統(RCAx2)●入力信号部:HDMI信号:TMDS クロック 25 MHz ~ 300 MHz、データレート 0.75 Gbps ~ 18 Gbps 1 系統(HDMI-A × 1)、HDCP 2.2 / 1.4 対応、映像:ピクセルクロック 25 MHz ~ 600 MHz 水平周波数 15 kHz ~ 135 kHz 垂直周波数 24 Hz ~ 120 Hz VGA ~ WQXGA(Reduced Blanking)、480P 720P 1080i 1080P、4K、音声:48 kHz 8 チャンネル LPCM、アナログ音声:-10 dBu( 1 kΩ 以下出力時) ハイインピーダンス不平衡 2 チャンネル 1 系統(RCA × 2)●出力信号部:HDMI信号:TMDS クロック 25 MHz ~ 297 MHz、データレート 0.75 Gbps ~ 17.8 Gbps 2 系統(HDMI-A×2)、HDCP 2.2 / 1.4 対応、映像:ピクセルクロック 25 MHz ~ 594 MHz(下記解像度より選択、垂直周波数は59.94 Hz 60 Hz より選択)※ FHD および 4K 解像度を選択した場合のみ、垂直周波数29.97 Hz 30 Hz も選択することができます。720×480(CEA-861F)、640×480、800×600、1024×768、1280×720(CEA-861F)、1280×768 1280×800、1360×768、1366×768、1440×900、1280×960、1280×1024、1400×1050 1680×1050、1600×900、1600×1200、1920×1080P/i(CEA-861F)、1920×1200(ReducedBlanking) 2048×1080、2048×1152(ReducedBlanking)、2560×1440(ReducedBlanking)、2560×1600(ReducedBlanking)、3840×2160(CEA-861F)、4096×2160(CEA-861F)、音声:48 kHz 8 チャンネル LPCM、アナログ音声:-10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2 チャンネル 1 系統(RCA×2)●基準同期信号部:同期入力:HD 3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 Vp-p ~ 0.6 Vp-p(BNC × 1)、同期出力:RS-U15 オリジナル方式(BNC × 1)●外部制御 LAN:10BASET-T 100BASE-TX(自動判定) 1 系統(RJ45 × 1)●映像遅延時間:約33ms~67ms ※入出力ともに 60 Hz の場合 ※ 入力映像の1フレーム+出力映像の1~3フレーム遅延に相当します。音声も映像遅延に合わせた遅延が発生します。●映像量子化:デジタルRGB(YCbCr)信号 各8 ビット付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P 変換プラグ付) 1 本、HDMI コネクタ抜け止め金具(CL-1) 3 個質量(g)約2.0電源(V)AC100~AC240 (50/60Hz)消費電力(W)30(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21044230(突起物を含まず)機能水平垂直アスペクト比調整、任意位置拡大縮小ズーム、トリミング機能、調整画面オンスクリーン表示、疑似シームレス切換え(フェード・ワイプ・フリーズ型)、内蔵テストパターン信号出力、テレビ系インタレース信号入力用 3 次元動き適応型プログレッシブ変換処理(斜め線補間強化型)、マルチ画面対応、FAN アラーム通知機能、ほか。メモリー機能100種(電源OFF 時のバックアップ寿命は半永久です) 入力解像度ごとの自動記憶再生、動作状態の自動記憶再生機能。
4k HDMIビューワ イメージニクス4k HDMIビューワイメージニクス
879,800税込967,780
1台
8日以内出荷
9系統のHDMI信号を1画面上に自由レイアウトできるHDMI9画面合成マルチビューワ4k HDMIに対応した9画面分の映像を1画面内に任意サイズ・位置で合成表示するマルチビューワ。画面レイアウトをレイアウトパターンとして記録・呼び出しが可能。複数台のHEV-U91を同期させて運用が可能。
仕様●入力信号部:HDMI信号:TMDSクロック ~ 300 MHz、データレート ~ 18 Gbps 9 系統(HDMI-A × 9)、4K60P(4:4:4)対応、HDCP 2.2 / 1.4 対応 ※ディープカラー、HDR、BT2020 色域、マルチストリーム映像音声、圧縮音声は非対応。、映像:ピクセルクロック 25MHz ~ 600 MHz 水平周波数 15 kHz ~ 135 kHz 垂直周波数 24 Hz ~ 120 Hz VGA~WQXGA(Reduced Branking)、480P 720P 1080i 1080P、4K、音声:~48 kHz 2 チャンネル LPCM ※ マルチチャンネル音声はステレオダウンミックス処理されます。●出力信号部:HDMI信号:TMDSクロック ~ 297 MHz、データレート ~ 17.8 Gbps 1 系統(HDMI-A × 1) 4K60P(4:4:4)対応、TMDSクロック ~ 297 MHz、データレート ~ 8.9 Gbps 1 系統(HDMI-A × 1) 4K60P(4:2:0)対応、HDCP 2.2 / 1.4 対応、映像:ピクセルクロック 25 MHz ~ 594 MHz(下記解像度より択一選択、垂直周波数は 59.94Hz 60Hz いずれか選択)720×480(CEA-861F)、640×480、800×600、1024×768、1280×720(CEA-861F)、1280×768、1280×800、1360×768、1366×768、1440×900、1280×960、1280×1024、1400×1050、1680×1050、1600×900、1600×1200、1920×1080P/i(CEA-861F)、1920×1200(ReducedBlanking)、2048×1080、2048×1152(ReducedBlanking)、2560×1440(Reduced Branking)、2560×1600(Reduced Branking)、3840×2160(CEA -861F)、4096×2160(CEA -861F)、音声:48 kHz 2 チャンネル LPCM、アナログ音声出力:-10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1 系統(RCAx2)●基準同期信号部:同期入力:HD 3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 Vp-p ~ 0.6 Vp-p(BNC × 1)、同期出力:HEV-U91 オリジナル方式(BNC × 1)●映像量子化:デジタルRGB(YCBCR)信号 各8ビット●最大ケーブル長:HDMI入力端子:10 m(4K60/4:4:4/24 bit)、20 m (4K60/4:2:0/24 bit)、30 m (1080p/24 bit)、HDMI出力端子:3 m (4K60/4:4:4/24 bit)、5 m (4K60/4:2:0/24 bit)、10 m (1080p/24 bit) ※メーカー内の環境、およびメーカー製ケーブルで測定した値です。すべての環境での動作を保証するものではありません。付属品EIA 19型 2U ラックマウント金具 1組、国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P 変換プラグ付) 1本、HDMI コネクタ抜け止め金具(CL-1) 11個質量(kg)約5.5電源(V)AC100~AC240 (50/60Hz)消費電力(W)130(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422 88 300 (突起物を除く)機能【外部制御機能】LAN :10BASET-T 100BASE-TX(自動判定) 1 系統(RJ45 × 1)【メモリー機能】入力番号毎に入力解像度別設定情報を64種ずつ自動記憶再生、動作状態の自動記憶再生機能、ユーザー指定の任意記憶再生機能(外部制御からのみ64種制御可能)。電源OFF時のバックアップ寿命は半永久です。【その他付加機能】水平垂直アスペクト比調整、任意位置拡大縮小ズーム、トリミング機能、ボーダー付き表示、タイトル文字表示(16文字2段、英数字と一部記号等)、音声ピークメータ表示、シームレス切替え、内蔵テストパターン信号出力(複合パターン・1kHz音声付)、音声任意レベルミキシングおよび連動スイッチャー選択機能、FANアラーム通知機能、ほか。遅延時間約33ms~67ms ※入出力ともに 60 Hz の場合
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ