カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- イメージニクス
- AURORA(オーロラジャパン)(1)
- SAMTEC(2)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- カナレ電気(1)
- スタック電子(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(14)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- マザーツール(1)
- 多治見無線電機(1)
「bnc-p-5」の検索結果
特価

5入力5出力映像・音声マトリックススイッチャー
イメージニクス¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷5入力5出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー5入力5出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。セット内容EIA19型ラックマウント金具 1組、国内専用ロック機構付電源ケーブル(3P-3SL)1本、電源3P-2P変換プラグ 1個、電源スイッチカバー 1個質量(kg)約6.1消費電力(W)約16制御【外部】RS-232C(Dsub9ピン オス)、RS-422A(Dsub9ピン メス)、10Base-T/100Base-TX(RJ-45)、パラレルリモート(アンフェノール36ピン メス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×290×88(突起物除く)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)仕様・用途【映像クロストーク】54 dB以上(3.58 MHz)、【DG・DP】0.5 %・0.5 °以内、【映像周波数特性】60 Hz ~ 10 MHz ±0.2 dB以内・10 MHz~30 MHz -3 dB ~ +0.3 dB以内、【B.B入力】0.45 V(p-p)ブラックバースト信号 ループスルーハイインピーダンス(BNC)動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH(ただし結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/20~90%RH(ただし結露無き事)信号方式【映像】コンポジットビデオ信号音声【最大音声入力レベル】+18 dBu、【音声歪率】0.008 %以下、【音声S/N比】85 dB以上、【音声クロストーク】80 dB以上、【音声周波数特性】10 Hz ~ 50 kHz +1 dB~-1 dB以内、【音声入力】-10 dBu 50 kΩ ステレオ(RCAピンジャック) 5系統、【音声出力】-10 dBu(10 kΩ以上負荷時)・ローインピーダンス ステレオ(RCAピンジャック) 5系統、【音声信号方式】アンバランス(不平衡)信号 2チャンネル(ステレオ)映像出力1.0 V(p-p) VBS/VS 75 Ω(BNC) 5系統映像入力1.0 V(p-p) VBS/VS 75 Ω(BNC) 5系統