商品豆知識
DVI/HDMI変換ケーブルDVI-D(オス)-HDMI(オス)の変換ケーブル。
DVI/HDMI変換ケーブルDVI-D(オス)-HDMI(オス)の変換ケーブル。
HDMI/DVI変換コネクタHDMI(オス)/DVI-D(メス)の変換コネクタ。
オス形状HDMI
メス形状DVI-D
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
DVI/HDMI変換コネクタDVI-D(DVI/オス)-HDMI(メス)の変換コネクタ。
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
4K HDMI対応1入力4分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな4分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統4分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)。4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド5セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。
質量(g)約550
電源(V)DC5/0.8A
消費電力(W)4(最大)
ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
DVI-A(オス)-VGA(ミニDsub15/オス)の変換コネクタDVI-A-VGAの変換コネクタ。
オス形状DVI-A
メス形状ミニD-sub15ピン
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
光ファイバーを用いてHDMI/DVI信号を最大10kmまで延長可能とする送信器。HDMI/DVI信号をシングルモード光ファイバーで最大10km、マルチモード光ファイバーで最大1kmの延長が可能。HDCP対応。イメージニクス社製送信器CRO-FD24ARXと組み合わせてご使用ください。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
光ファイバーを用いてHDMI/DVI信号を最大10kmまで延長可能とする受信器。HDMI/DVI信号をシングルモード光ファイバーで最大10km、マルチモード光ファイバーで最大1kmの延長が可能。HDCP対応。イメージニクス社製送信器CRO-FD24ATXと組み合わせてご使用ください。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
DVI/HDMI用マトリックススイッチャー入力部にケーブル補償機能、EDIDエミュレート機能搭載。
DVI/HDMI用マトリックススイッチャー入力部にケーブル補償機能、EDIDエミュレート機能搭載。
DVI用ケーブル補償器DVI信号を50mまで伝送補償します。
HDCP付き映像信号も伝送可能。
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
DVI用ジョイントコネクタDVI用ジョイントコネクタ。
種類コネクタ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
DVI-A(DVI/オス)-BNC(メス)の変換コネクタDVI-A-BNCの変換コネクタ。
オス形状DVI-A
メス形状BNC
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
4K HDMI対応1入力2分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の2分配器です。入力側にEDIDエミュレータ機能を搭載しています。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。アナログ音声のエンベデッド/デエンベデッド機能も搭載しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4, 2.2を個別対応)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) )と束線バンド3セット
質量(g)約550
電源(V)DC5/0.8A
消費電力(W)4(最大)
ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像 :~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【EDIDエミュレーション機能】CEA,VESAの主要な解像度をROT-SWにて選択して使用(初期値は4K HDMI ALL)。OUT-1端子からのEDIDデータをリアルタイムコピーバックアップして使用(ROT-SW ’F’へ設定)。【アナログ音声機能(エンベデッド、デエンベデッド動作共通。エンベデッドまたはデエンベデッドのいずれかを選択して使用可)】(音声入力端子) -10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)、(音声出力端子) -10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)、(音声出力端子) -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、(音声周波数特性/S/N比) 20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、(音声クロストーク/歪率) 80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、(音声サンプリング周波数) デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz、(リニアPCM方式エンベデット時)24 bit 48 kHz リニアPCM方式、(最大音声レベル) 入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、【その他】出力端子側のEDIDデータとの整合による全自動カラースペース変換機能(4K映像時のYPbPr444(422)⇔YPbPr420含む)、入出力状態の2色LEDによる色とフラッシュでのアサイン機能・4K非対応機器への4K→D5映像ダウンコンバート機能、他
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
シングルモード光伝送による 4Kフルスペック対応 HDMI光ファイバー送信器。イメージニクス社製CRO-UF2Rとの組み合わせで使用。HDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本、もしくは1本で伝送する光延長器の送信器です。イメージニクス社製CRO-UF2Rとの組み合わせで使用します。HDMI 2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2kmまで伝送可能です。RS-232Cの双方向通信、EDIDエミュレータ機能を搭載しています。音声デエンベデッド機能により、HDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力することが可能です。1本で伝送する場合はRS-232C伝送は送信のみ可能、EDIDスルー・コピー機能は使用不可になります。
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
シングルモード光伝送による 4Kフルスペック対応 HDMI光ファイバー受信器。イメージニクス社製CRO-UF2Tとの組み合わせで使用。HDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本、もしくは1本で伝送する光延長器の受信器です。イメージニクス社製CRO-UF2Tとの組み合わせで使用します。HDMI 2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2kmまで伝送可能です。RS-232Cの双方向通信を搭載しています。音声デエンベデッド機能により、HDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力することが可能です。1本で伝送する場合はRS-232C伝送は送信のみ可能、EDIDスルー・コピー機能は使用不可になります。
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
4K HDMI対応1入力6分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな6分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統6分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド7セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。
質量(g)約550
電源(V)DC5/1.1A
消費電力(W)5.5(最大)
ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2Kまでの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。
1台
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
HDMIをコンポジットビデオ信号またはコンポーネント信号に変換HDMIから音声信号を分離可能。
オンスクリーンメニューによりインフォメーション表示や各種設定が可能。
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
HDMI用高性能スキャンコンバータ入出力間でHDMI信号の解像度変換・拡大縮小・トリミング、映像の回転等の調整が可能。
入力信号の切替時に切替ノイズを出さずシームレス切替に対応。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
DVI/HDMIからVGA(アナログRGB)信号へ変換DVI/HDMIからVGA(アナログRGB)へ変換するD/Aコンバータ。
EDIDエミュレータ機能搭載。
HDMI(メス)→DVI(オス)変換コネクタ付き。
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
DVI/HDMI信号からコンポジットビデオ信号へ変換DVI/HDMIからコンポジットビデオ信号へ変換するD/Aコンバータ。
EDIDエミュレータ機能搭載。
HDMI(メス)→DVI(オス)変換コネクタ付き。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
アナログRGBフレームシンクロナイザコンポジットビデオ、コンポーネント信号、アナログRGBをDVI/HDMIに変換。
解像度変換、拡大縮小、トリミング等高機能スキャンコンバータ機能搭載。
イメージニクス社製スイッチャーとの組合せでシームレス切替を実現。
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
DVI/HDMIフレームシンクロナイザDVI/HDMIの解像度変換、拡大縮小、トリミング等高機能スキャンコンバータ機能搭載。
イメージニクス社製スイッチャーとの組合せでシームレス切替を実現。
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
コンポジットビデオ信号をDVI/HDMI信号へ変換コンポジットビデオ信号をDVI/HDMI信号に変換。
音声信号のエンベデッドも可能。
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
HDMI信号へ音声を重畳/HDMIから音声を分離HDMI信号へアナログ音声を重畳(エンベデッド)することや、HDMI信号に重畳されている音声をアナログ音声として分離(デエンベデッド)することができるHDMI音声エンベダー/デエンベダー。
音声重畳・分離の際に音声レベル調整、チャンエル入替、遅延設定などが調整可能。
1台
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するIMG.Link用8分配器IMG.Link(同軸ケーブルを使用したHDMI長距離伝送規格)用の1入力8分配器。
分配数8
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
SDI→HDMI変換器3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIをHDMIに変換。
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
DVI/HDMI1入力4分配器DVI/HDMIの1入力4分配器。HDCP対応。
HDMI音声の分離、アナログ音声の重畳に対応。
入力部にケーブル補償機能付。
分配数4
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の送信器4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の送信器。
HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大300mまで伝送可能。
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
DVI用1入力2分配器DVI用1入力2分配器。
入力部にケーブル補償機能搭載。
分配数2
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の受信器4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の受信器。
HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大300mまで伝送可能。
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
HDMI/DVI信号を3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI信号へ変換HDMI/DVI信号を3G/HD/SD-SDI信号へ変換。
ゲンロック入力に対応。
LAN端子からの外部制御により拡大・縮小・トリミングなど各種調整が可能。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(DVI端子入力)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。
RS-232C信号の伝送、アナログ音声を重畳しての伝送も可能。
入力したDVI/HDMIの分配出力付。
HDMIに重畳されている音声信号の分離/アナログ音声をHDMIへの重畳が可能。
イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(HDMI端子)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。
イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
壁コンセントボックス収納に適した形状。
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(DVI端子)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。
イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
壁コンセントボックス収納に適した形状。
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(HDMI端子)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。
イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
床下コンセントボックス収納に適した形状。
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(DVI端子)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。
イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
床下コンセントボックス収納に適した形状。
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。10入力2出力。各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
1台
¥619,800
税込¥681,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ