カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • イメージニクス
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • クボタ計装(9)
  • サンドビック(4)
  • セコニック(4)
  • TCI(4)
  • NTツール(3)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
  • WISENET(3)
  • 富士通(2)
  • MTR(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • CKD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-m12」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1入力8出力 12G-SDI分配器 イメージニクス1入力8出力 12G-SDI分配器イメージニクス
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
12G-SDI対応 1入力8分配器12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなどの多規格に対応した1入力8出力分配器です。入力部にケーブル補償機能を搭載しています。
仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて160mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて230mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて340mまで自動補償●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠(12G-SDI) SMPTE ST 2081-1準拠(6G-SDI) SMPTE ST 424準拠(3G-SDI) SMPTE ST 292-1準拠(HD-SDI) SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠(270Mb/s)付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ロック付きACアダプター 1台(5 V 2.3 A 出力)質量(g)約550電源(V)DC5/0.9A消費電力(W)4.5(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能2色LEDによる入力状態表示入力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC
1入力2出力 12G-SDI 分配器 イメージニクス1入力2出力 12G-SDI 分配器イメージニクス
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
12G-SDIに対応した1入力2分配器。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIをサポート。入力部にケーブル保障機能搭載。
仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて160mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて230mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて370mまで自動補償●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠(12G-SDI) 、SMPTE ST 2081-1準拠(6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠(3G-SDI) 、SMPTE ST 292-1準拠(HD-SDI)、 SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI)、DVB-ASI準拠(270Mb/s)付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ロック付きACアダプター 1台(5 V 2.3 A 出力)、羽型アングル(汎用取り付け金具) 1 枚(本体に装着済み)質量(g)約160(本体のみ)、約220(羽型アングルを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)602060(突起部は含まず)機能2色LEDによる状態表示(電源状態、入力検出状態)入力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC出力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 2系統 BNC
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ