カテゴリ

  • 事務用品(14)
  • テープ(6)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全保護具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • 清和産業
  • モノタロウ(7)
  • 星和電機(SEIWA)(81)
  • SEIWA(セイワ)(250)
  • セイワ(77)
  • 清和工業(35)
  • 岩田製作所(1,389)
  • 岩崎製作所(556)
  • 精和産業(246)
  • 誠和(農業資材)(116)
  • セイワ工業(70)
  • 正和電工(30)
  • 三菱電機(12)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(12)
  • TURBO(12)
  • 清和光学製作所(12)
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(10)
  • P・O・Pプロダクツ(10)
  • スバルアクセサリー(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「seiwa」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製本テープA4カット 清和産業製本テープA4カット清和産業(59件のレビュー)
599税込659
1箱(50枚)
当日出荷
グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。
テープ幅(mm)35適合サイズA4テープ長さ(mm)297
透明フィルム両面テープ 清和産業透明フィルム両面テープ清和産業(10件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0ボールタック20/32粘着力(N/10mm)6.35粘着力(N/20mm)12.7適合用途低VOC、透明主なワークパーツ
強力瞬間接着剤 多用途 清和産業強力瞬間接着剤 多用途清和産業
99税込109
1個
当日出荷
1gずつ小分けしている少量タイプだから、ムダ無く使える
セット内容1g×3個材質シアノアクリレート寸法(mm)(パッケージ込み)86×12×174危険物の類別非危険物
スパイラル型 耳栓 清和産業スパイラル型 耳栓清和産業(15件のレビュー)
149税込164
1組(2個)ほか
当日出荷
3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
種別イヤープラグ(フランジタイプ)材質熱可塑性エラストマー周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6オレンジコードなしケースあり
目かくしメモテープ 清和産業目かくしメモテープ清和産業(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
書類などをコピーする時の部分的な文字消しに。 ファックスする時の一時的な宛名書きに。 直接書き込めないものに貼って。 インデックスや伝言メモとして・・・etc。 オフィスやご家庭でさまざまな用途にお使い下さい。 テープは紙製で鉛筆やペンで書き込むことができます。 テープカラーは白です。 カッター部がありますのでハサミ等を使わずにカットできます。 のり残りせず、貼ったりはがしたりできます。
商品構成単色
くりぴたフック壁紙用 清和産業くりぴたフック壁紙用清和産業(7件のレビュー)
689税込758
1セットほか
当日出荷
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。 不要になった時はキレイにはがせます。 くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(補助シート)ポリエチレン、(補助フック)ポリカーボネート
超強力アクリルフォーム両面テープ 清和産業超強力アクリルフォーム両面テープ清和産業(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16クリア質量(g)24テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
耳せん 清和産業耳せん清和産業
2,398税込2,638
1セット(120個)ほか
7日以内出荷
ポリウレタン製で、柔らかすぎず耳にフィットしやすいソフトタイプの耳せんです。抗菌検査の基準値をクリア済みです。
材質ポリウレタンオレンジコードなしケースなし
カラーOPPテープ 清和産業カラーOPPテープ清和産業(9件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
用途重梱包材質ポリプロピレン伸度(%)162基材厚さ(mm)約0.028±0.002タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5
超強力アクリルフォーム両面テープ 清和産業超強力アクリルフォーム両面テープ清和産業
149税込164
1個
当日出荷
・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16質量(g)21テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
梱包用厚手OPPテープ 清和産業梱包用厚手OPPテープ清和産業(1件のレビュー)
359税込395
1巻
欠品中
アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包質量(g)約245タイプテープのみ伸度(%)162基材厚さ(mm)0.055タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5保持力(mm/h)0.1テープ厚さ(μm)90
壁紙フック透明 清和産業壁紙フック透明清和産業
149税込164
1個
5日以内出荷
・特殊接着剤で取り付けるので、針穴をあけずにしっかり固定でき、はがすときにも壁紙を傷めにくい優れものフックです・壁紙(ビニール製)を傷めないので、賃貸住宅の方でも安心して使用できます。・貼り付け後、接着剤が完全に硬化するまで約24時間(冬場はそれ以上)経過後使用できます。
用途貼れる面:ビニル製壁紙、ステンレス、タイル、ガラス面はれない面:ビニル製以外の壁紙、模様のあるステンレス・タイル・レンジ・ストーブなど高温になる場所、コンクリート壁、漆喰、布、繊維、ブロック、レンガやその他凹凸の激しい面やザラザラした面材質フック:ポリエチレン 接着剤:変成シリコン寸法(mm)99×150×20(パッケージ込)
強粘着両面テープ 清和産業強粘着両面テープ清和産業
129税込142
1個
当日出荷
・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ・携帯にも便利なミニサイズ・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
寸法(mm)90×15×100質量(g)約28テープ幅(mm)10テープ長さ(m)9主な用途掲示用特性強力
強力瞬間接着剤 清和産業強力瞬間接着剤清和産業
129税込142
1個
当日出荷
・より速く、強力に接着できる超速乾仕様です・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)に寸法(mm)58×18×173種類化学反応系接着剤内容量(g)4主成分シアノアクリレート主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL特性速乾危険物の性状非水溶性
くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ 清和産業くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ清和産業(1件のレビュー)
499税込549
1パック(3セット)ほか
当日出荷から3日以内出荷
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。 不要になった時はキレイにはがせます。 くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
耐荷重(g)500材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(フック)ポリカーボネート寸法(mm)42×24
ゴム指サック 100個入 清和産業ゴム指サック 100個入清和産業
1,698税込1,868
1セット(100個)
6日以内出荷
ATMやコンビニのチケット購入機械の操作時の感染防止対策に。 アカギレやサカムケがある時の水仕事に最適です。 レジンなど手工芸時の指先の保護にも役立ちます。 100個入りなので使用した後は使い捨てでき衛生的です!
長さ(mm)63入数(枚)100
強力瞬間接着剤 清和産業強力瞬間接着剤清和産業
129税込142
1個
7日以内出荷
・しみ込まず、タレにくいゼリー状です・垂直面や木材などにも使いやすい使用です・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)に寸法(mm)58×18×173タイプゼリー状種類化学反応系接着剤内容量(g)4主成分シアノアクリレート主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL危険物の性状非水溶性
きれいにはがせるテープフック 清和産業きれいにはがせるテープフック清和産業
149税込164
1個
5日以内出荷
・粘着部にアクリルフォームを使用しているので、耐水性に優れキッチン・浴室などの水回りでも使用できます。・テープを引き伸ばすことで、設置面を傷めずにフックを取り外すことができます。・抗菌剤入りのフックなので衛生的です。・一般的な浴室乾燥使用時の最高室内温度80℃にも対応していますので安心です。
用途貼り付け可能な面:光沢のある平らな面(鉄、ステンレス、ガラス、メラミン化粧板)貼り付け不可能な面:壁紙、凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、プリント合板、レンガ壁材質本体:ABS 両面テープ:アクリルフォーム質量(g)28耐荷重(kg)約1入数フック2個入
くりぴたミニスライダー 清和産業くりぴたミニスライダー清和産業
359税込395
1個
6日以内出荷
壁紙を一切傷めずに取り付け取り外し出来る
用途ペン立て、小物入れなど
くりぴたコードフック 接着剤タイプ 清和産業くりぴたコードフック 接着剤タイプ清和産業
319税込351
1個
6日以内出荷
壁紙を一切傷めずに取り付け取り外し出来る
用途コードやケーブルをきれいにまとめる
くりぴた掲示用クリアクリップ 清和産業くりぴた掲示用クリアクリップ清和産業
359税込395
1個
6日以内出荷
壁紙を一切傷めずに取り付け取り外し出来る
用途掲示物やメモ用
くりぴたクリアフック壁紙用 清和産業くりぴたクリアフック壁紙用清和産業
359税込395
1個
6日以内出荷
壁紙を一切傷めずに取り付け取り外し出来る
用途耐荷重1kgタイプ接着剤タイプ耐荷重約1kg
くりぴた時計専用フック 清和産業くりぴた時計専用フック清和産業
359税込395
1個
6日以内出荷
壁紙を一切傷めずに取り付け取り外し出来る
用途時計専用
くりぴた天デコフック 部屋干しのお供 清和産業くりぴた天デコフック 部屋干しのお供清和産業
359税込395
1個
6日以内出荷
壁紙を一切傷めずに取り付け取り外し出来る
用途洗濯物
くりぴたクリアフック壁紙用 清和産業くりぴたクリアフック壁紙用清和産業
319税込351
1個
6日以内出荷
壁紙を一切傷めずに取り付け取り外し出来る
用途耐荷重500gタイプ接着剤タイプ耐荷重約500g
くりぴたリモコンフック接着剤タイプ 清和産業くりぴたリモコンフック接着剤タイプ清和産業
359税込395
1個
6日以内出荷
壁紙を一切傷めずに取り付け取り外し出来る
用途リモコン