絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Joman(旧:MCP)

Joman(旧:MCP)のページです。Joman(旧:MCP)は、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB電子負荷 Joman(旧:MCP)USB電子負荷Joman(旧:MCP)
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷
電流を3.0Aまで調整が可能です。
寸法(mm)68×30×23電圧(V)DC 3.7~13電力(W)15(連続動作)測定電圧(V)0.15~3.00動作温度(℃)ファン:40ファンボールベアリングファン
LCメータ Joman(旧:MCP)LCメータJoman(旧:MCP)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
携帯式のLCメータです。
寸法(mm)140×70.6×31質量(g)200電源6F22 9V電池最大表示1999キャパシタンス(F)2n、 20n、 200n、 2μ、 20μ(精度±1.5%+5digit)、 200μ(精度±2.0%+5digit)インダクタンス(H)2m、 20m、 200m(精度±2.0%+5digit)、 2、 20(精度±5.0%+5digit)
周波数カウンタ D69-60シリーズ Joman(旧:MCP)周波数カウンタ D69-60シリーズJoman(旧:MCP)
2,098税込2,308
1台
6日以内出荷
測定可能範囲はAC150~500VまたはAC80~300Vです。
仕様AC80~300V寸法(mm)【スクリーン】53×27測定範囲AC80~300V 45~65.0Hz精度1%±2digit取付寸法(mm)76×39寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×43×31測定速度(秒)2回アズワン品番68-6674-65
精密ダイヤル式可変抵抗器 Joman(旧:MCP)精密ダイヤル式可変抵抗器Joman(旧:MCP)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷
通常タイプのDBR-06シリーズよりも精度を高くしたダイヤル式可変抵抗器です。精度はレンジごとで異なりますが最高で0.02%です。
質量(kg)4定格電流(A)レンジ毎: 0.5(0.01Ω×10)、0.5(0.1Ω×10)、0.15(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.015(100Ω×10)、0.005(1kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×215×140精度(%)レンジ毎: 5(0.01Ω×10)、2(0.1Ω×10)、0.2(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.02(100Ω×10)、0.02(1kΩ×10)レンジ0.01Ω×10、0.1Ω×10、1Ω×10、10Ω×10、100Ω×10、1kΩ×10
直尺用 ストッパー Joman(旧:MCP)直尺用 ストッパーJoman(旧:MCP)
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷
直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
材質アルミ合金寸法(mm)53×14
標準抵抗器 Joman(旧:MCP)標準抵抗器Joman(旧:MCP)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷
精度は0.01%、0.001Ωから100kΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。 推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)107×125