DELTA(デルタ)

DELTA(デルタ)のページです。DELTA(デルタ)は、自動車用品、トラック用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在161件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名 株式会社デルタ
所在地 〒552-0007 大阪市港区弁天2-2-17
161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応、QC2.0、3.0対応 キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。
用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー 取付方式エアコン吹き出し口 適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67 USBタイプタイプC
1セット
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V)12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
用途HID純正装着車 D4S 電圧(V)DC12 消費電力(W)35 全光束(Lm)3100 色温度(K)5500 保証期間2年間
1セット(2個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプH8/H9/H11/H16 消費電力(W)25 使用電圧(V)12/24 色温度(K)6500 明るさ(Lm)3600
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプH8/H11/H16 消費電力(W)30 使用電圧(V)12/24 発光色ホワイト/イエロー 色温度(K)6500/3000 明るさ(Lm)3000
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

劣化したアームレスト部分の傷や汚れ隠しに最適なアームレストカバーです。 ハーマンミラーのチェアなどオフィスチェアに最適です。 本革(シープスキン)を採用。柔らかい革でキメが細かく肌触りが良いのが特徴です。使い込むほど味のある艶が出てきます。 専用のウレタンフォームが付属。カバー内に設置することでクッション性がアップします。 また、ウレタンフォームを使用することでフィット感の調整も可能です。若干カバーサイズが大きい場合でも隙間が埋まってフィット感がアップします。 カバーの固定はマジックテープで簡単に装着いただけます。 サイズ感が合えば様々なアームレストのカバーとして幅広くご使用いただけます。
用途ハーマンミラーなどオフィスチェアーのアームレストカバー セット内容カバー×2、ウレタンフォーム×2 ブラック 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ウレタンフォーム:約275×100×10 材質(カバー)シープスキン(羊革) 寸法(長さL×幅W)(mm)カバー:約275×120
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球 タイプT20ダブル球 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
消費電力(W)35 色温度(K)5500 光束(Lm)3450
1セット(2個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H4ヘッドライトのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプH4(HI/LOW切替) 消費電力(W)25 使用電圧(V)12/24 色温度(K)6500 明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)
用途メーター球な車内表示灯
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
用途24V車専用
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター 適合DC48V電動フォークリフトなど 質量(g)455 出力電圧DC12V 本体寸法(mm)120×86×45 消費電力20W/約1.5A 出力電流(A)10※連続使用8まで 保証期間1年間 防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水 適正電圧(V)DC48V
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化 適合保安基準:適合 内容2個セット 入力電圧(V)DC12/24対応 色温度6500K(ケルビン) 保証期間1年 明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途PSX26WフォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプPSX26W 消費電力(W)30 使用電圧(V)12/24 発光色ホワイト/イエロー 色温度(K)6500/3000 明るさ(Lm)3000
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
タイプD2C(D2R、D2S適合) 消費電力(W)12V35 口金P32d-2/3 色温度(K)6500
1セット(2本)
9,998 税込10,998
当日出荷

メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)12
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

メンテナンス時の固定に。サイドスタンドの補助に。
用途バイク用メンテンススタンド 最小寸法(mm)255 最長寸法(mm)370
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

丈夫で高級感漂う本革、防風、防寒、紫外線カット。
用途バイク用ファイスマスク 材質(表面/裏面)牛革/豚革 色(本体)ブラック
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを側面に24チップを配置し、TOPに超小型冷却ファン搭載すること強発光・長寿命を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
用途T16バックランプ(後退灯)をLEDに バルブ形式T16 電圧(V)DC12 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2800
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

バルブ1球にキャンセラー1個で対応1in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 付属のエレクトロタップで接続してお取付けください。
用途ウィンカーのLED化に 電圧(V)DC12 抵抗値(Ω)10(50W)
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷

Dアンビエントライトの複数延長取り付けに最適
用途3.0A対応3分岐1.2m延長USBケーブル 長さ(cm)120
1個
999 税込1,099
欠品中

D-2225 LEDアンビエントライト インテリアライン DELTA(デルタ) 動画あり
m厚の極細LED、長さ75cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。
用途車内イルミネーションライト 電圧(V)DC5(USB)
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

ルートーンホーン(タイプ1/2/3)取り付け最適
用途ホーンリレーハーネス、シングルホーンをダブルホーンへ交換の際に 電圧(V)DC12
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:200系6型(ワイドロング) 年式R02/05~
1セット
27,980 税込30,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。 コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ 電流(A)0.7 消費電力(W)10 バルブ汎用 照射角度(°)30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。 タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ) LED色ホワイト 厚さ(mm)7 寸法(mm)45×25(LED) 電圧(V)DC24 LED使用数(個)12 電球の種類LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球 タイプT20シングル球(ピンチ部違い) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
バルブ型式T20 ホワイト 電圧(V)DC12 全長(mm)45 タイプT20 消費電力(W)3.5 口金その他 全光束(Lm)720 色温度(K)6500 保証期間3年間 極性無極性 直径(mm)17.5
1セット(2個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。 タイプD4C(D4R、D4S適合) 消費電力(W)12V35
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2mm厚の極細LED、長さ100cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。
用途車内イルミネーションライト 長さ(m)配線:約1.3 電圧(V)DC5 電源USB電源 電力(W)3.5 全長(cm)LED:100
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ワイヤータイプなのでラクラク取付・ラクラク収納!。簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
用途車の盗難・いたずら防止。 付属品鍵3本 材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル 全長(mm)685 質量(g)456
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。
用途H7ハロゲンバルブのLED化 仕様保安基準適合 適合H7 内容1個入り 消費電力15W/約1.1A 入力電圧(V)DC12対応 色温度6000K(ケルビン) 明るさ(Lm)1300(ルーメン)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
用途車種専用ルームランプセット 電圧(V)DC12 極性極性あり 光色ホワイト
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

D-2321 オートピックQi2 DELTA(デルタ) 動画あり
DELTA(デルタ)オートピックQi2
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダー セット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート 材質ABS/ガラス/亜鉛合金 出力(W)15/7.5/5 入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A 機能電力変換80%以内 充電方式充電距離10mm以内 各種認証Qi認証番号:23232
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

MOTO LEDフォグランプのらくらく配線、簡単取り付け。
用途後付けフォグランプ取り付け用スイッチ付きハーネス 仕様2灯取り付け可 スイッチハンドルバー取り付けタイプ 防水性防水・防塵
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途PH7ヘッドライトのLED化に タイプPH7 対応AC・DC12V 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(Lサイズ 5.8インチ)小物収納【D-2161】
用途バイク用スマートフォンホルダー サイズL 質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて) 取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×180×60 対応機種iphone6/6s/7/8/X/XS/11Pro/SE( 第2)/12/12Pro、XperiaACE/XZs /X performance(上記の機種は参考になります) 防水性防滴仕様
1個
4,088 税込4,497
4日以内出荷