絞り込み
ブランド
- DELTA(デルタ)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)のページです。DELTA(デルタ)は、自動車用品、トラック用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在160件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社デルタ |
|---|---|
| 所在地 | 〒552-0007 大阪市港区弁天2-2-17 |
特価

オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応、QC2.0、3.0対応 キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー取付方式エアコン吹き出し口適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67USBタイプタイプC
高輝度 LED T10 24V
DELTA(デルタ)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。用途24V車専用LED使用数(個)1
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark
DELTA(デルタ)(11件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(2個)ほか当日出荷明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
イージエクスチェンジバルブ
DELTA(デルタ)¥8,998税込¥9,8981セット欠品中超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。用途H4ヘッドライトのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
現場監督ドライブレコーダー オプション・簡易取り付け用マグネット
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷直径42Φ強力マグネット用途簡易取り付け(リース車など)用マグネット耐荷重(kg)垂直:20
盗難防止シートベルトワイヤーロック
DELTA(デルタ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ワイヤータイプなのでラクラク取付・ラクラク収納!。簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。用途車の盗難・いたずら防止。付属品鍵3本材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル全長(mm)685質量(g)456
イージエクスチェンジバルブ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
レザーアームレストカバー
DELTA(デルタ)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷劣化したアームレスト部分の傷や汚れ隠しに最適なアームレストカバーです。 ハーマンミラーのチェアなどオフィスチェアに最適です。 本革(シープスキン)を採用。柔らかい革でキメが細かく肌触りが良いのが特徴です。使い込むほど味のある艶が出てきます。 専用のウレタンフォームが付属。カバー内に設置することでクッション性がアップします。 また、ウレタンフォームを使用することでフィット感の調整も可能です。若干カバーサイズが大きい場合でも隙間が埋まってフィット感がアップします。 カバーの固定はマジックテープで簡単に装着いただけます。 サイズ感が合えば様々なアームレストのカバーとして幅広くご使用いただけます。用途ハーマンミラーなどオフィスチェアーのアームレストカバーセット内容カバー×2、ウレタンフォーム×2色ブラック寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ウレタンフォーム:約275×100×10材質(カバー)シープスキン(羊革)寸法(長さL×幅W)(mm)カバー:約275×120
ブルーノホーン
DELTA(デルタ)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷高級感溢れるサウンドを奏でる渦巻き型ホーン。厚みのある豊かな音色を奏でます。用途自動車用サウンドホーンセット内容ホーン本体×2(HIGH・LOW)、取付ステー×2電流(A)3.8×2定格電圧(V)DC12音圧114db/2m、110db/7m
ジップタイバックル
DELTA(デルタ)¥659税込¥7251個(30セット)4日以内出荷軽量・コンパクト設計で、車のグローブボックスや工具箱に常備しやすく、万が一のトラブルにもすぐ対応できる安心のアイテムです。ワンタッチでしっかり固定できるセルフロック構造。工具不要で簡単に締め付け可能、緊急時の修理やDIY作業に便利です。紫外線や高温、雨にも強いナイロン素材を採用。屋外やエンジン周りでも長く使用でき、日常的な自動車メンテナンスに最適です。用途車のフェンダー、トランク、エンジンガード、アンダーボディパネル、内装の固定はもちろん、家庭や作業場での配線整理、工具のまとめにも使用可能。ボルト&ナットの一時的な固定に。材質ナイロン直径(Φmm)最大13以下、最小5以上入数30セット
高輝度LED イルミネーションバルブ
DELTA(デルタ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)用途メーター球な車内表示灯
エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ
DELTA(デルタ)(4件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット(2個)当日出荷メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。色ホワイト定格電圧(V)12
極細LED アンビエントライト
DELTA(デルタ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷2mm厚の極細LED、長さ100cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。用途車内イルミネーションライト長さ(m)配線:約1.3電圧(V)DC5電源USB電源電力(W)3.5全長(cm)LED:100
360°LED タイプⅡ T20 ダブル
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
ステップポンプ
DELTA(デルタ)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷足踏み式 空気入れ。ステップが折りたたみ式なのでコンパクト収納。本体はダブルシリンダー仕様で、 1回の踏み込みで送り出せる空気量が多く充填スピードが早いのが特徴です。シリンダーが2つあることで、 少ない踏み込み回数で充填することができます。足でペダルを踏んで空気を充填を行います。手押しタイプの空気入れと比べて踏むだけと楽な体勢で空気充填ができるのが大きな特徴です。ステップ部分は折りたたんでコンパクトになるので持ち運びが可能です。また収納場所にも困りません。バルブは、オートバイ、 自動車の米式、 自転車の英式 仏式バルブに対応しています。付属のアダプターを使用することで、 競技用ボールや浮き輪などのレジャー用品もOK。 幅広くご使用いただけます。用途バイク・自動車用をはじめ自転車、レジャー用品などにも対応した空気入れ仕様ダブルシリンダーセット内容ステップポンプ本体×1、アダプター(ニードルアダプター、プラスチックアダプター)長さ(mm)エアホース:700使用空気圧(kPa)最大:約1000kPa
極細LED アンビエントライト
DELTA(デルタ)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷2mm厚の極細LED、長さ30cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。流れるオープニングアクション点灯。用途車内イルミネーションライト電流(A)0.15電圧(V)DC5電源USB電源電力(W)0.7全長(cm)LED:30
イージエクスチェンジLEDユニット
DELTA(デルタ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
メンテンススタンド
DELTA(デルタ)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷メンテナンス時の固定に。サイドスタンドの補助に。用途バイク用メンテンススタンド最小寸法(mm)255最長寸法(mm)370
アンビエントライト オプション3分岐ケーブル
DELTA(デルタ)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷Dアンビエントライトの複数延長取り付けに最適用途3.0A対応3分岐1.2m延長USBケーブル長さ(cm)120
オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション サンバイザー用
DELTA(デルタ)¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。 サンバイザーにスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。 アームを好きな角度に調整可能。用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション取付方式サンバイザー
デルタH.I.Dバルブ D4C
DELTA(デルタ)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)当日出荷世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
ヘルメットスタンドFAN&LED
DELTA(デルタ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷乾燥ファン搭載ボールハンガー。ヘルメットを置くボールハンガー部分にファンを搭載。ヘルメット内部からダイレクトに風を当てることでムレを素早く乾燥させます。ヘルメット内クッションを傷つけにくいボールハンガー。ボール型はクッション部分に型がつきにくく内部を傷めないメリットがあります。切込みが入っているのでファンを使用しない時も通気性が良い状態をキープします。ボール部分にはLEDライト搭載。ファン回転中は同時にLEDが点灯するライトアップ機能を搭載。ライト点灯時はファンが回転中だと一目で分かるので、ファンの消し忘れ防止にも。電源はUSBに接続するだけで簡単です。日本製にこだわった、選べる36パターンからあなただけのオーダーメイド仕様に。・日本製ハンドメイド:ヘルメットスタンドは国内生産工場となります。豊富な老舗工場の熟練職人によって1点ずつ丁寧に制作しております。・選べるカラー:全部で18色、2種類のモールから選べるため設置場所にちなんだカラーとモールを選ぶことができます。・素材:スタンド本体には、家具のような高級感と堅牢で安定感のある木製パネルを採用。・デザイン:キーを掛けることが出来るフック、パネル部分にはグローブや小物を置けるスペースがあり使い方は様々。・いろいろなヘルメットに対応:バイク用ヘルメットのみならず自転車やキックボード用のヘルメット、ウィッグや着ぐるみの頭部分にも対応質量(kg)1.5質量(g)(適応)3000以下電源【ファン】USB(TYPE-A)対応【ヘルメット】自転車用ヘルメット、バイク用フルフェイス、ロード用ヘルメット、オフロードヘルメット対応実用新案登録商品番号:第3249239号素材【ボールハンガー】アルミ・鉄【本体】木製パネル使用可能電圧(V)5V 1.0Aグリーンマーク認定
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。明るくてきれいなイエロー発光色で旧車などに最適、抜群の視認性。用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準:2005年12月31日以前に初年度登録適合適合H4・HS1内容1個入り消費電力20W/約1.5A入力電圧(V)DC12対応色温度3000K(ケルビン)明るさ(Lm)1600(ルーメン)
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)¥2,898~税込¥3,188~1セット3日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。用途車種専用ルームランプセット電圧(V)DC12極性極性あり光色ホワイト
オートピックQi2
DELTA(デルタ)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
MOTO LEDフォグランプ用取り付けステー
DELTA(デルタ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷39Φ~44Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー径(Φmm)39~44用対応ステーネジ:M6/M8対応
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途PH11ヘッドライトのLED化にタイプPH11対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
バイク用スマートフォンホルダー ガチケース
DELTA(デルタ)¥4,088税込¥4,4971個4日以内出荷バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(LLサイズ 6インチ)小物収納【D-2160】用途バイク用スマートフォンホルダーサイズLL質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×200×60対応機種iphone6Plus/7Plus/8Plus /XS Max/XR/11/11Pro Max /12Pro Max、Xperia10Ⅱ/5Ⅱ/5/8/XZ2/XZ3、GalaxyA41/20ultra5G防水性防滴仕様
MOTO LEDヘッドライト YZF-R25/YZF-R3 車種専用LEDキット
DELTA(デルタ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷車種専用LEDキット用途YZF-R25/R3専用LEDセット仕様保安基準適合適合[R25]年式:2014~2018、型式:RG10/43J・[R3]年式:2015~2018、型式:RG17/13Jセット内容LEDヘッドライト×2、LEDポジション×1、専用防水カバー×2電圧(V)DC12消費電力(W)25色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
ウルトラバック LEDバルブ 2nd
DELTA(デルタ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
1in1 メタルクラッド抵抗
DELTA(デルタ)¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷バルブ1球にキャンセラー1個で対応1in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 付属のエレクトロタップで接続してお取付けください。用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)10(50W)
ブラックアルミサンシェード ハイエース ワイドロング 200系用 4型※5型Toyota Safety SencePなし含む
DELTA(デルタ)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷から22日以内出荷車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。用途車種専用サンシェード1台分フルセット材質PE/PU/AL型式ボディタイプ:200系4型(ワイドロング)※5型Toyota Safety SensePなし含む※ウェルキャブ車は適合不可年式H25/11~
ブラックアルミサンシェード ハイエース 200系用 6型
DELTA(デルタ)¥24,980税込¥27,4781セット14日以内出荷から22日以内出荷車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。用途車種専用サンシェード1台分フルセット材質PE/PU/AL型式ボディタイプ:200系6型(標準ロング)年式R2/05~
ブラックアルミサンシェード ハイエース 200系用 5型※Toyota Safety SensePなし含む
DELTA(デルタ)¥23,980税込¥26,3781セット22日以内出荷車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。用途車種専用サンシェード1台分フルセット材質PE/PU/AL型式ボディタイプ:200系5型(標準ロング)※Toyota Safety SensePなし含む年式H25/11~
オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション エアコン吹き出し口延長アーム
DELTA(デルタ)¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。 エアコン吹き出し口をふさぐことなくスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。 位置や角度に調整可能。用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション取付方式エアコン吹出口