絞り込み
光色
イエロー(1)
ホワイト(1)
タイプ
- H7(1)
- H8(2)
- H9(1)
- H11(2)
- H16(2)
定格電圧(V)
- 12/24(2)
ブランド
- DELTA(デルタ)
- IPF(7)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- PIAA(8)
- AXS(アークス)(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(5)
- RG(レーシングギア)(4)
- エーモン(1)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- メディアカバーマーケット(21)
- omron(オムロン)(13)
- 三菱電機(10)
- ナカバヤシ(9)
- 富士電機(9)
- MAC8(マックエイト)(8)
- アセントワールド(8)
- カーメイト(7)
- DAIKO(大光電機)(7)
- ブランドをもっと見る

デュアルフォーカスLEDフォグランプ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
イージエクスチェンジバルブ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
MOTO LEDヘッドライト カラーズ
DELTA(デルタ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。お取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。H7アダプター標準付属。用途H7ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ消費電力(W)25電圧(V)DC12色温度(K)3000、6000、6700光束(Lm)2000バルブH7 専用