カテゴリ
- 自動車補修部品(67)
- カー用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(6)
- バッテリー・電装(4)
- オフィス家具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- DELTA(デルタ)
- Delta Plus(デルタプラス)(34)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(19)
- EcoFlow(エコフロー)(13)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- ASUS(エイスース)(9)
- 大阪魂(9)
- マグナアロイアンドリサーチ(8)
- MICROCHIP(7)
- SPARKFUN(7)
- Thermo Scientific Nalgene(5)
- ラムマウント(4)
- DELTA[腕時計](4)
- Siretta(4)
- Anker(アンカー)(4)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(4)
- POSH Faith(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- Peacock(尾崎製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「delta 2」の検索結果

エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ
DELTA(デルタ)(4件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット(2個)当日出荷メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark
DELTA(デルタ)(11件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(2個)ほか当日出荷明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応、QC2.0、3.0対応 キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー取付方式エアコン吹き出し口適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67USBタイプタイプC
高輝度 LED T10 24V
DELTA(デルタ)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。用途24V車専用LED使用数(個)1
ウルトラバック LEDバルブ 2nd
DELTA(デルタ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
360°LED タイプⅡ T20 ダブル
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
オートピックQi2
DELTA(デルタ)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
2in1 メタルクラッド抵抗
DELTA(デルタ)¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷車1台(4球)をキャンセラー2個で対応が可能な2in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 ウィンカー前後どちらかに抵抗器1個を左右(1台につき合計2個)に付属のエレクトロタップで接続して付属のステーでお取付けください。用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)3.6(50W)
レザーアームレストカバー
DELTA(デルタ)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷劣化したアームレスト部分の傷や汚れ隠しに最適なアームレストカバーです。 ハーマンミラーのチェアなどオフィスチェアに最適です。 本革(シープスキン)を採用。柔らかい革でキメが細かく肌触りが良いのが特徴です。使い込むほど味のある艶が出てきます。 専用のウレタンフォームが付属。カバー内に設置することでクッション性がアップします。 また、ウレタンフォームを使用することでフィット感の調整も可能です。若干カバーサイズが大きい場合でも隙間が埋まってフィット感がアップします。 カバーの固定はマジックテープで簡単に装着いただけます。 サイズ感が合えば様々なアームレストのカバーとして幅広くご使用いただけます。用途ハーマンミラーなどオフィスチェアーのアームレストカバーセット内容カバー×2、ウレタンフォーム×2色ブラック寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ウレタンフォーム:約275×100×10材質(カバー)シープスキン(羊革)寸法(長さL×幅W)(mm)カバー:約275×120
イージエクスチェンジLEDユニット
DELTA(デルタ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。色ホワイト定格電圧(V)12
デルタH.I.Dバルブ D4C
DELTA(デルタ)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)当日出荷世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
高輝度LED イルミネーションバルブ
DELTA(デルタ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)用途メーター球な車内表示灯
CREE T10 WH 2W
DELTA(デルタ)¥3,490税込¥3,8391セット(2個)4日以内出荷高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
デュアルフォーカスLEDフォグランプ
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用用途PSX26WフォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプPSX26W消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
イージエクスチェンジバルブ
DELTA(デルタ)¥8,998税込¥9,8981セット欠品中超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。用途H4ヘッドライトのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
オートピックQi2(フルサポートパック)
DELTA(デルタ)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A対応フルサポート:D-2321本体、吸盤付き伸縮ホルダー、PD対応急速充電シガーソケット機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
イージエクスチェンジバルブ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
EVOLVA HID Burner D2C 6500k
DELTA(デルタ)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
デュアルフォーカスLEDフォグランプ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
DELTA HID純正交換球 D4C 3000k
DELTA(デルタ)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12/24(対応)消費電力(W)35色温度(K)3000電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D2C 6000k
DELTA(デルタ)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。用途HID純正装着者 D2SタイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2900/D2R:2700色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
HIDバーナー オプションシェード
DELTA(デルタ)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)3日以内出荷D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトでありがちな、対向車への眩惑光の配光を制御するための、後付けシェードとなります。D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトに本製品を取り付けてカットラインを配光します。
ステップポンプ
DELTA(デルタ)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷足踏み式 空気入れ。ステップが折りたたみ式なのでコンパクト収納。本体はダブルシリンダー仕様で、 1回の踏み込みで送り出せる空気量が多く充填スピードが早いのが特徴です。シリンダーが2つあることで、 少ない踏み込み回数で充填することができます。足でペダルを踏んで空気を充填を行います。手押しタイプの空気入れと比べて踏むだけと楽な体勢で空気充填ができるのが大きな特徴です。ステップ部分は折りたたんでコンパクトになるので持ち運びが可能です。また収納場所にも困りません。バルブは、オートバイ、 自動車の米式、 自転車の英式 仏式バルブに対応しています。付属のアダプターを使用することで、 競技用ボールや浮き輪などのレジャー用品もOK。 幅広くご使用いただけます。用途バイク・自動車用をはじめ自転車、レジャー用品などにも対応した空気入れ仕様ダブルシリンダーセット内容ステップポンプ本体×1、アダプター(ニードルアダプター、プラスチックアダプター)長さ(mm)エアホース:700使用空気圧(kPa)最大:約1000kPa
シーケンシャルウィンカー内蔵ブルーミラー
DELTA(デルタ)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)3日以内出荷ミラー内にLEDを内蔵。視覚効果を高め後方車や隣接車などに進路アピールすることが出来ます。ライトの反射光を軽減、ブルーミラー採用。防眩効果のある広角ブルーミラーにより、反射光を軽減させ視認性を高めます。ミラーヒーターを内蔵し、冬期や寒冷地など寒さによる曇りを軽減。用途交換用ドアミラー
シーケンシャルウィンカー内蔵ブルーミラー
DELTA(デルタ)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)3日以内出荷ミラー内にLEDを内蔵。視覚効果を高め後方車や隣接車などに進路アピールすることが出来ます。ライトの反射光を軽減、ブルーミラー採用。防眩効果のある広角ブルーミラーにより、反射光を軽減させ視認性を高めます。ミラーヒーターを内蔵し、冬期や寒冷地など寒さによる曇りを軽減。用途交換用ドアミラー
シーケンシャルウィンカー内蔵ブルーミラー
DELTA(デルタ)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)3日以内出荷ミラー内にLEDを内蔵。視覚効果を高め後方車や隣接車などに進路アピールすることが出来ます。ライトの反射光を軽減、ブルーミラー採用。防眩効果のある広角ブルーミラーにより、反射光を軽減させ視認性を高めます。ミラーヒーターを内蔵し、冬期や寒冷地など寒さによる曇りを軽減。用途交換用ドアミラー型式H2##系 ※6型ハイエース(200系)[2020年5月以降 電動格納ミラー装着車]・グランエース(GDH303)Premium / G ・ボンゴブローニイバン(GL)[2020年6/25以降 電動格納ミラー装着車]車種ハイエース スーパーGL 6型・6型 ※2020年5月以降 電動格納ミラー装着車、グランエース(GDH303)Premium / G、ボンゴブローニイバン(GL)※2020年6/25以降 電動格納ミラー装着車
LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)3日以内出荷・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDにバルブ形式H7電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)3日以内出荷・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
シーケンシャルウィンカー内蔵ブルーミラー
DELTA(デルタ)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)3日以内出荷ミラー内にLEDを内蔵。視覚効果を高め後方車や隣接車などに進路アピールすることが出来ます。ライトの反射光を軽減、ブルーミラー採用。防眩効果のある広角ブルーミラーにより、反射光を軽減させ視認性を高めます。ミラーヒーターを内蔵し、冬期や寒冷地など寒さによる曇りを軽減。用途交換用ドアミラー型式220系/AXVH70車種クラウン/カムリ ※ブラインドスポットモニター(BSM)搭載車適合不可。
シーケンシャルウィンカー内蔵ブルーミラー
DELTA(デルタ)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)3日以内出荷ミラー内にLEDを内蔵。視覚効果を高め後方車や隣接車などに進路アピールすることが出来ます。ライトの反射光を軽減、ブルーミラー採用。防眩効果のある広角ブルーミラーにより、反射光を軽減させ視認性を高めます。ミラーヒーターを内蔵し、冬期や寒冷地など寒さによる曇りを軽減。用途交換用ドアミラー型式30系/80系※ブラインドスポットモニター(BSM)搭載車適合可。車種アルファード・ヴェルファイア/ノア・ヴォクシー・エスクァイア
シーケンシャルウィンカー内蔵ブルーミラー
DELTA(デルタ)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)3日以内出荷ミラー内にLEDを内蔵。視覚効果を高め後方車や隣接車などに進路アピールすることが出来ます。ライトの反射光を軽減、ブルーミラー採用。防眩効果のある広角ブルーミラーにより、反射光を軽減させ視認性を高めます。ミラーヒーターを内蔵し、冬期や寒冷地など寒さによる曇りを軽減。用途交換用ドアミラー型式JF3/4車種Nボックス ※カスタム含む
シーケンシャルウィンカー内蔵ブルーミラー
DELTA(デルタ)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)3日以内出荷ミラー内にLEDを内蔵。視覚効果を高め後方車や隣接車などに進路アピールすることが出来ます。ライトの反射光を軽減、ブルーミラー採用。防眩効果のある広角ブルーミラーにより、反射光を軽減させ視認性を高めます。ミラーヒーターを内蔵し、冬期や寒冷地など寒さによる曇りを軽減。用途交換用ドアミラー型式DA17 ※電動格納ミラー車専用車種エブリィ
キャンセラー内蔵LEDウィンカーバルブ
DELTA(デルタ)¥6,798税込¥7,4781セット(2個)3日以内出荷適合ウィンカー専用定格電圧(V)DC12LED色アンバー保証期間1年間極性無極性フィラメントシングル
オートピックQi(チー)キャパシタ内蔵・バケットシート
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダー、スポーティーマインドをくすぐるバケットシート(スポーツシート)型。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応 QC2.0、3.0対応 スマホ対応幅サイズ:最大 幅約80mm、最小 幅約67mm USB仕様:タイプC用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー付属品吸盤付き伸縮ホルダー×1、吹き出し口用ホルダー×1、USB充電コード×1色ブラック&レッド取付方式吸盤、エアコン吹出口