SUNMATCH

SUNMATCHのページです。SUNMATCHは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレイサー SUNMATCHイレイサーSUNMATCH
3,398税込3,738
1個
当日出荷
寸法(Φ×mm)100×30
4インチ ロングカットオフツール用砥石5枚 SUNMATCH4インチ ロングカットオフツール用砥石5枚SUNMATCH
1,998税込2,198
1セット
7日以内出荷
SM-5L-5200専用5枚入サンマッチ純正
穴径(Φmm)9.5外径(Φmm)100
3インチカットオフツール用砥石5枚 SUNMATCH3インチカットオフツール用砥石5枚SUNMATCH
1,998税込2,198
1セット
7日以内出荷
SM-5K-6200専用5枚入サンマッチ純正
穴径(Φmm)9.5外径(Φmm)75
1/2アングルインパクトレンチ SUNMATCH1/2アングルインパクトレンチSUNMATCH
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
自動車の足回り等の狭所作業に、農機具の爪の交換に最適。 シングルハンマー採用。左右回転ともに無段階のスピード調整可。 22PMカプラ付
長さ(mm)237質量(kg)1.16無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)27~231差込角(sq.)12.7(1/2”)
水性ペイント用イレイサー SUNMATCH水性ペイント用イレイサーSUNMATCH
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
寸法(Φ×mm)100×30
ナイロンブラシ SUNMATCHナイロンブラシSUNMATCH
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
寸法(Φ×mm)100×14
ストリッピングツール替えパッド 3個 SUNMATCHストリッピングツール替えパッド 3個SUNMATCH
5,398税込5,938
1袋(3個)
7日以内出荷
SUNMATCH(サンマッチ)ストリッピングツール(SM-645)用替えパッド
厚さ(mm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4000以下ねじ径5/16-24パッドサイズ(mm)88
マイクロミニアングルグラインダー SUNMATCHマイクロミニアングルグラインダーSUNMATCH
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
22PMカプラ付 #60砥石付
全長(mm)129質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)81パッドサイズ(mm)50
アングルグラインダー用砥石(4インチ)5枚 SUNMATCHアングルグラインダー用砥石(4インチ)5枚SUNMATCH
2,898税込3,188
1袋(5枚)
7日以内出荷
SUNMATCH(サンマッチ)4インチアングルグラインダー(SM-5B-6192PS/M10)用砥石
アングルグラインダー SUNMATCHアングルグラインダーSUNMATCH
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
22PMカプラ付
全長(mm)239質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)83スピンドルM10×1.5パッドサイズ(mm)100
ミニダイグラインダー SUNMATCHミニダイグラインダーSUNMATCH
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
コンパクト設計細かな切削に最適 22PMカプラ付
軸径(Φmm)3・6全長(mm)121質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)
SG-2110NS用ニードル SUNMATCHSG-2110NS用ニードルSUNMATCH
1,998税込2,198
1袋
7日以内出荷
SUNMATCH(サンマッチ)ニードルスケーラー(SG-2110NS)用ニードル
ニードル数19ニードル長さ(mm)Φ3×180
エアーパイプソー SUNMATCHエアーパイプソーSUNMATCH
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
22PMカプラ付
全長(mm)343質量(kg)0.8空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25
エアーファイル SUNMATCHエアーファイルSUNMATCH
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
22PMカプラ付
付属品ヤスリ:三角・丸・半月・平各1本全長(mm)180質量(kg)1空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)3700ストローク長(mm)9
エアーミニボディーソー SUNMATCHエアーミニボディーソーSUNMATCH
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
22PMカプラ付
全長(mm)208質量(kg)0.45空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)10000ストローク長(mm)10
1インチインパクトレンチ SUNMATCH1インチインパクトレンチSUNMATCH
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
操作性向上のためのサイドサポートハンドル。 ツインハンマー機構。 左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付
全長(mm)527質量(kg)11差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)282実用トルク範囲(N・m)542~2441適合ホースサイズ(mm)13
1/1インパクトレンチ3点セット SUNMATCH1/1インパクトレンチ3点セットSUNMATCH
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
1/1インパクトレンチ3点セット変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK! 安さ、軽さ、作業性、耐久力に自信があります。
全長(mm)492、トラック用トルクレンチ(プレセット型):1234、40cmエクステンションバー:400質量(kg)7.5、トラック用トルクレンチ(プレセット型):約6差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282騒音レベル(dB(A))96実用トルク範囲(N・m)271~2033トルク設定範囲(N・m)トラック用トルクレンチ(プレセット型):200~1000
3/4インパクトレンチ景品付 SUNMATCH3/4インパクトレンチ景品付SUNMATCH
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
SUNMATCHの3/4インパクトレンチに景品がついた商品です。 ウレタンホースセット 日東タイプ8.5Φ×10m
全長(mm)215質量(kg)3.4差込角(mm)19(3/4”)最大トルク(N・m)2034無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)198騒音レベル(dB(A))90実用トルク範囲(N・m)271~1627
3/8バタフライインパクトレンチ SUNMATCH3/8バタフライインパクトレンチSUNMATCH
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
二輪車・自動車の整備に。 狭い場所での作業に最適。 足回り・エンジンルームの作業に。 22PMカプラ付
全長(mm)150質量(kg)0.9差込角(mm)9.5(3/8”)最大トルク(N・m)101無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)85実用トルク範囲(N・m)7~68
1インチインパクトレンチ SUNMATCH1インチインパクトレンチSUNMATCH
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付
全長(mm)492質量(kg)7.5差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282騒音レベル(dB(A))96実用トルク範囲(N・m)271~2033
3/8インパクトレンチ SUNMATCH3/8インパクトレンチSUNMATCH
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
驚異的な軽さで作業が楽々! 右回転のみ3段階のスピード調整可能。 22PMカプラ付
全長(mm)157質量(kg)1.24差込角(mm)9.5(3/8")最大トルク(N・m)583無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34~338
吸塵ホース(袋付) SUNMATCH吸塵ホース(袋付)SUNMATCH
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
ダブルアクションサンダー用
内径(Φmm)25.4全長(m)1.8外径(Φmm)33.4
SM-65-6133A専用サンディングパッド(マジック式) SUNMATCHSM-65-6133A専用サンディングパッド(マジック式)SUNMATCH
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
SM-65-6133A専用サンディングパッドになります。 6穴、マジック式
外径(Φmm)125
スポットドリル用ドリルビットタングステンカーバイト3枚刃 SUNMATCHスポットドリル用ドリルビットタングステンカーバイト3枚刃SUNMATCH
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
硬質なタングステンカーバイトの3枚刃の形状になります。 SM-71-7802専用ドリルビット。
サイズ(mm)Φ8.3×47
バーティカルポリッシャー6インチ SUNMATCHバーティカルポリッシャー6インチSUNMATCH
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
軽量!ツールハンド仕様で、快適にワックス掛けができます。 バフ1個付 1年保証
質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×206×132無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)110パッド寸法(mm)150ねじサイズ【スピンドル】5/16”-24、【エアーインレット(NPT)】1/4”適合ホースサイズ(mm)10
ポリッシングバフ(150mm) SUNMATCHポリッシングバフ(150mm)SUNMATCH
2,498税込2,748
1枚
7日以内出荷
弾力性に優れたポリッシングバフセンター穴なしスポンジ目は、荒目~中目になります。バフの接着部は、ベルクロ(マジック式)になります。
厚さ(mm)25タイプ荒目~中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物