絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Marantz Professional

Marantz Professionalのページです。Marantz Professionalは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBコンデンサーマイクロフォン Marantz ProfessionalUSBコンデンサーマイクロフォンMarantz Professional
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
ストリーミング/放送/ゲーム実況/Skype/テレビ会議に最適な高音質 USB単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロフォン。 【プラグ&プレイ】USB 2.0クラス準拠によりドライバー不要でMac /PC接続可能。 【妥協なきパフォーマンス】スタジオグレードの16ビット解像度、 サンプルレートは32 kHz、44.1 kHz、48 kHzから選択可能。 ポップガード搭載、あらゆる録音ソフトで使用可能な10dBパッド、 不意のノイズを軽減するショックマウント装備。 【コンパクトかつ堅牢な作り】頑丈な金属製のデスクスタンドと コンパクトなサイズでご家庭およびロケでの録音に最適。
仕様等価ノイズレベル:< 12 dbA (A-weighted)、Padスイッチ:0dB / -10dB質量(kg)0.4タイプΦ14mmエレクトレット・コンデンサー・カプセル対応OSWindows 7、8、10 以降、Mac OS 10.10 以降 USB 2.0 Class 2 コンプライアント・ドライバ接続方式USB感度-34dB ± 2dB (0db = 1V/Pa @ 1KHZ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×188×139周波数特性80Hz~15kHz出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)指向性カーディオイドサンプルレート32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz @16-bitPC接続USB-A 端子 USB 2.0
USBコンデンサーマイクロホン Marantz ProfessionalUSBコンデンサーマイクロホンMarantz Professional
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
USB出力付きコンデンサーマイク。 DAWでのレコーディングやポッドキャスティングに最適。 USBバスパワー駆動で、コンピューターやiPhone、iPadに直接接続可能。 (iPhone、iPadとの接続には、別途Apple社製のUSBカメラアダプターなどが必要です) 幅広い周波数特性と低ノイズ設計。 ハイスピード・アナログ - デジタル・コンバーター。 堅牢な構造。
仕様A/Dコンバーター:16bit/48kHz、ロードインピーダンス:>= 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD =< 1%, 1 kHz)付属品USBケーブル、専用マイクホルダー質量(g)約300タイプΦ14mmバック・エレクトレット・コンデンサー電源USBバスパワー接続方式USB感度-34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)周波数特性20Hz~17kHz出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)長さL×直径(mm×Φmm)約158×Φ48S/N比78 dB指向性カーディオイド