Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)
Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)のページです。Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
汎用エンジン(GBシリーズ)Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。
新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。
業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。
カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。
新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。
本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。
またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。
様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン回転方向左(軸出力側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式点火方式無接点マグネット点火エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20速度調節方式遠心重錘式
VOLTANK ML1260iWillbe(旧三菱重工メイキエンジン)取扱い終了
業界トップクラスの充電スピード
AC100Vの充電により、0%から80%への充電は1時間以内、フル充電なら、約95分で充電が完了します。
ML1260iはMGC2200G(プロパンガス燃料)を使って急速充電(約95分)が可能です。
コンパクトなのに大容量・高出力
大容量、高出力なので、レジャー・防災等の使用用途に合わせ様々な電気機器が使用できます。
AC100V出力は、インバータによる高品質な正弦波出力です。周波数50/60Hzもボタンで切替可能です。
重さはML720iが7.6kg、ML1260iで14.3kgなので、持ち運びも簡単です。
充電しながらも使用可能
パススルー機能を搭載。充電中でも搭載バッテリーを通さず出力が可能であり、バッテリーの劣化を最小限とします。
また、このような状態で停電した場合は、バッテリーからの給電に自動切替。簡易UPSとしてもご使用頂けます。
(本機能は、切替に数10ミリ秒要します。使用する機器にてご確認の上ご使用ください)
カラー液晶ディスプレイ搭載
充電状態、ワット数、使用可能時間等が分かりやすく表示されます。
過負荷等の警告表示もアイコンで表示され安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)1260質量(kg)14.3出力【AC】100V×6ポート(正弦波)、50/60Hz スイッチ切替式、【USB】Type-A×2ポート 12W/Type-A急速×2ポート18W/Type-C×2ポート 60W、【DC】アクセサリーソケット 13.6V/8A定格出力(W)1600最大出力(W)AC3100(瞬間)仕様【充電ポート】AC100V(50/60Hz)/12A(専用AC充電ケーブル付属)、DC12V/24V/8A(専用車載充電ケーブル付属)、DC10-65V/10A/最大400W(専用ソーラーパネル充電ケーブル付属)付属品AC充電ケーブル/車載充電ケーブル/ソーラーパネル充電ケーブル/DC5521ーDC5525ケーブル/取扱説明書&保証書幅(mm)326高さ(mm)311使用温度範囲(℃)-20~45(充電0~45)奥行(mm)210バッテリーNCM三元系リチウムイオン充電時間(時間)約1.6波形正弦波保管温度範囲(℃)20~30入力ポートAC100V(50/60Hz)/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC(×6)/USBーA(×2)/USB-A急速充電(×2)/USBーC(×2)/アクセサリーソケット
VOLTANK ML720iWillbe(旧三菱重工メイキエンジン)取扱い終了
業界トップクラスの充電スピード
AC100Vの充電により、0%から80%への充電は1時間以内、フル充電なら、約95分で充電が完了します。
ML720iはポータブル発電機MGC901GBで充電すると、カセットボンベ2本でほぼ満充電が可能です。
コンパクトなのに大容量・高出力
大容量、高出力なので、レジャー・防災等の使用用途に合わせ様々な電気機器が使用できます。
AC100V出力は、インバータによる高品質な正弦波出力です。周波数50/60Hzもボタンで切替可能です。
重さはML720iが7.6kg、ML1260iで14.3kgなので、持ち運びも簡単です。
充電しながらも使用可能
パススルー機能を搭載。充電中でも搭載バッテリーを通さず出力が可能であり、バッテリーの劣化を最小限とします。
また、このような状態で停電した場合は、バッテリーからの給電に自動切替。簡易UPSとしてもご使用頂けます。
(本機能は、切替に数10ミリ秒要します。使用する機器にてご確認の上ご使用ください)
カラー液晶ディスプレイ搭載
充電状態、ワット数、使用可能時間等が分かりやすく表示されます。
過負荷等の警告表示もアイコンで表示され安心です。
定格出力(W)600最大出力(W)AC1200(瞬間)出力【AC】100V×3ポート(正弦波)、50/60Hz スイッチ切替式、【USB】Type-A x 2ポート 12W/Type-A急速18W/Type-C 100W、【DC】アクセサリーソケット 13.6V/10A DCジャック×2ポート 41W質量(kg)7.65バッテリー容量(Wh)720RoHS指令(10物質対応)対応仕様【充電ポート】AC100V(50/60Hz)/6.6A(専用AC充電ケーブル付属)、DC12V/8A(専用車載充電ケーブル付属)、DC10-25V/10A/最大200W(専用ソーラーパネル充電ケーブル付属)付属品AC充電ケーブル/車載充電ケーブル/ソーラーパネル充電ケーブル/DC5521ーDC5525ケーブル/取扱説明書&保証書幅(mm)289高さ(mm)235使用温度範囲(℃)-20~45(充電0~45)奥行(mm)185バッテリーNCM三元系リチウムイオン充電時間(時間)約1.6波形正弦波保管温度範囲(℃)20~30入力ポートAC100V(50/60Hz)/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC(×3)/USBーA(×2)/USB-A急速充電/USBーC/アクセサリーソケット/DCジャック(×2)