pH試験紙 SR pH8.0-10.0 リール型 7mm×5mワットマン(Cytiva)5日以内出荷
日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に低コスト持ち運びでき野外使用に便利pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。pH試験紙測定において緩衝溶液:溶液に酸またはアルカリを加えた場合に起こるpH値の変化を最小にする作用を緩衝作用といい、この作用がある溶液を指します。pH測定の誤差1.弱緩衝溶液の測定:試験紙はろ紙に指示薬を含浸させたもので、指示薬自体、酸またはアルカリ性です。緩衝作用のない溶液、弱緩衝溶液に試験紙をつけると、指示薬が溶け出し溶液のpHが変わり測定結果に誤差を生じる可能性があります。弱緩衝溶液の測定にはpHメーターをおすすめします。弱緩衝溶液例:中性付近の酸、アルカリ溶液。強酸、強アルカリの希薄溶液。加水分解された可能性がある溶液。蒸留水、水道水、雨水、ボイラー水など。尚、ワットマンpH試験紙CFタイプを使用する場合、溶液に試験紙をつけた後、多少色の変化に時間がかかります。2.アルコール誤差:アルコールなどの有機溶媒を含んだ溶液はpH測定値に誤差を与えることがあります。注)試験研究目的に限ります。
仕様pH段階の間隔:0.5タイプSRpH8.0-10.0寸法(mm×m)7×5アズワン品番62-6177-02