絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

micro:bit

micro:bitのページです。micro:bitは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
micro:bit Go v2.2スターターキット micro:bitmicro:bit Go v2.2スターターキットmicro:bit
4,198税込4,618
1個
当日出荷
micro:bit v2 micro:bitmicro:bit v2micro:bit
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 シングル, BBC MICRO:BIT SINGLE V2.21 micro:bitMicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 シングル, BBC MICRO:BIT SINGLE V2.21micro:bit
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
コーディングを楽しく簡単に学習できるように設計されたポケットサイズのコンピュータ。micro:bit V2、USBケーブル、バッテリホルダが付属されているため、すぐに電源を入れてプログラミングを行うことが可能。4×5cmにもかかわらず、強力なARM Cortex m4プロセッサと512 KBのフラッシュを備えており、プログラムを保存可能。25 個の LED ディスプレイユーザー入力ボタン×2ARM Cortex-M4Bluetooth接続20 ピンエッジコネクタ内蔵スピーカー及びマイクコンパス加速度計[ センシティブロゴ ] に触れます
付属品マイクロ:ビットV2ボード×1 - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するマイクロ:ビットの色を制御することはできません)、クイックスタートガイド×1タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 クラブ, BBC MICRO:BIT CLUB V2.21 micro:bitMicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 クラブ, BBC MICRO:BIT CLUB V2.21micro:bit
35,980税込39,578
1個(10個)
6日以内出荷
ボード上の25個のLEDマトリックスにより、メッセージをスクロールしたり、数字を表示したりできます。加速度計で動作や傾斜を検出します。CompassBluetooth接続でインターネットやその他のデバイスとインタラクションできます。
付属品10 x micro:bit V2ボード - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するmicro:bitの色は選択できません)、マイクロUSBケーブル x 10、バッテリホルダ x 10、単四電池 x 20タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 Go, BBC MICRO:BIT GO V2.21 micro:bitMicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 Go, BBC MICRO:BIT GO V2.21micro:bit
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
コーディングを楽しく簡単に学習できるように設計されたポケットサイズのコンピュータ。micro:bit V2、USBケーブル、バッテリホルダが付属されているため、すぐに電源を入れてプログラミングを行うことが可能。4×5cmにもかかわらず、強力なARM Cortex m4プロセッサと512 KBのフラッシュを備えており、プログラムを保存可能。25 個の LED ディスプレイ加速度計コンパスBluetooth接続ユーザー入力ボタン×2Micro USBポートバッテリパックポートARM Cortex-M4内蔵スピーカー及びマイク20 ピンエッジコネクタ
付属品マイクロ:ビットV2ボード×1 - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するマイクロ:ビットの色を選択することはできません)、クイックスタートガイド×1、マイクロUSBケーブル×1、バッテリホルダ ×1、単四電池×2タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
MicroBit  マイクロビットウェアラブルアクセサリ-シングル MEFWSV1 部品キット MEFWSV1 micro:bitMicroBit マイクロビットウェアラブルアクセサリ-シングル MEFWSV1 部品キット MEFWSV1micro:bit
589税込648
1個
6日以内出荷
マイクロビットををしっかりと保持するように設計、黒のベルクロストラップで快適なフィット感を提供しながら調節が可能。熱可塑性エラストマー(ゴム)製で長寿命。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
MicroBit  マイクロビットウェアラブルアクセサリ-10個入り MEFWPK10V1 部品キット MEFWPK10V1 micro:bitMicroBit マイクロビットウェアラブルアクセサリ-10個入り MEFWPK10V1 部品キット MEFWPK10V1micro:bit
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
マイクロビットをしっかりと保持するように設計、黒のベルクロストラップで快適なフィット感を提供しながら、調節が可能。10個入りパック。熱可塑性エラストマー(ゴム)製で長寿命。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
MicroBit  マイクロビット30cm USBケーブル-ブラック USBケーブル MEFUSBB30AV1 micro:bitMicroBit マイクロビット30cm USBケーブル-ブラック USBケーブル MEFUSBB30AV1micro:bit
359税込395
1個
6日以内出荷
マイクロビットボードを使用したプロジェクトに最適、あらゆるMicro USBポートに適しています。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30カテゴリーアクセサリ:USBケーブル
MicroBit  マイクロビット30cm USBケーブル-グリーン USBケーブル MEFUSBG30AV1 micro:bitMicroBit マイクロビット30cm USBケーブル-グリーン USBケーブル MEFUSBG30AV1micro:bit
359税込395
1個
6日以内出荷
マイクロビットボードを使用したプロジェクトに最適、あらゆるMicro USBポートに適しています。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30カテゴリーアクセサリ:USBケーブル
MicroBit  マイクロビット30cm USB-Cケーブル ブラック-MEFUSBB30CV1 USBケーブル MEFUSBB30CV1 micro:bitMicroBit マイクロビット30cm USB-Cケーブル ブラック-MEFUSBB30CV1 USBケーブル MEFUSBB30CV1micro:bit
519税込571
1個
6日以内出荷
タブレット、Macラップトップ、Chromebook等からマイクロビット・ボードに接続してコーディングするのに理想的。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:USBケーブル
MicroBit  micro:bit バッテリーボックス(スイッチなし) 電源 MEFBATUV1 micro:bitMicroBit micro:bit バッテリーボックス(スイッチなし) 電源 MEFBATUV1micro:bit
219税込241
1個
6日以内出荷
マイクロビット用、スイッチ無し。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)
仕様単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチなしタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンカテゴリーアクセサリ:電源
MicroBit  Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SW micro:bitMicroBit Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SWmicro:bit
369税込406
1個
6日以内出荷
マイクロビット用、スイッチを備えています。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)
仕様単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチ付きタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンカテゴリーアクセサリ:電源