絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

音光

音光のページです。音光は、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートPCスタンド 音光ノートPCスタンド音光(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
220gと軽量で持ち運びが簡単! 角度を調整可能な折りたたみノートPCスタンド。 10段階角度調整。 約220gと軽量。 不織布の収納袋付き。 色々な場所に持ち運んで使用可能です。 15.6インチ ノートPCまで対応。
使用方法折りたたんであるスタンドを左右に広げて、角度調節部分を起こしセットして使用材質ABS/プラスチック質量(g)約220耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5×28×23.5(展開時)適合サイズ~15.6インチ(ノートPC)角度調整範囲10段階保証期間初期不良のみ交換折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×28×2
タワー型電源タップ 音光タワー型電源タップ音光
4,998税込5,498
1個
当日出荷
8個のAC差込口と4つのUSBポート 充電口同士の間が幅広のデザインにより、電子機器が互いに干渉せず使用でき、混戦しやすい機器の配線をスッキリさせます。 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器に対応しています。 過負荷保護・雷サージ保護機能 電圧の過負荷を感知した時、自動で電源を切り機器を守ります。 雷サージからも機器を守ります。 ※雷サージとは 落雷・高電圧などの高所にある電線などに瞬間的に高い電圧が発生する現象。 ON/OFFスイッチで節電効果 2つの独立スイッチで使用しない側の待機電力をカットできます。
材質PC耐火性ABSブラックポート数4口(USB Type-A)スイッチ一括集中スイッチコンセント個数8(3ピンプラグ対応)コンセント形状3P(接地2P)本体質量(g)約672電源コード(m)1.9(プラグ部を除く)定格出力【AC】合計最大1500W、【USBポート】DC5V/4.2A(合計)機能USB連動・雷ガード・スイッチ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×126×165保証期間商品お届け後3カ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)スイッチ数2個(2極スイッチ)プラグ形状3P(接地2P)、2ピン(電源プラグ/アースコード付)定格入力AC100~125V(50/60Hz)12A
ACRIVO フットマッサージャー 音光ACRIVO フットマッサージャー音光(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』 ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ! おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。
用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋質量(g)約2300バッテリー容量(mAh)900バッテリーリチウムバッテリーバッテリー電圧(V)3.7サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応)タイマー約15分自動オフ定格電圧(V)DC5/1Aバッテリー容量(Ah)1
ハンディーファン 音光ハンディーファン音光
1,980税込2,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ材質本体:ABS、羽根:PP羽枚数2枚(7枚&5枚)本体寸法(mm)81×36×168本体質量(g)144消費電力5V/1A連続使用時間(時間)最大4風量調整4段階充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2000 mA充電端子Type-C
ミラー付きコンパクトハンディファン 音光ミラー付きコンパクトハンディファン音光
399税込439
1個
4日以内出荷
「ファンを使っていると風にあたったヘアスタイルが気になる」そんなお客様からの声に応えて『ミラーとファンがコラボ!』 ミラーが付いているのでいつでも気になるヘアスタイル、メイク直しや身だしなみチェックができます。 簡単に身だしなみチェックができるミラー付き。 7色LEDライトのイルミネーション機能搭載。 コンパクトなのにパワフルな7枚羽根使用。 首に掛けても、デスクに置いても屋内外どこでも使えます。
付属品ストラップ(90cm)、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書電源充電式本体質量(g)約82羽根枚数7枚連続使用時間(時間)レベル3:約0.6/強、レベル2:約1/中、レベル1:約1.5/弱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×35×95風量調整3段階バッテリー容量(mAh)500ポート(充電)microUSB端子
ACRIVO ハンディマッサージャー 音光ACRIVO ハンディマッサージャー音光(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
セルフボディケアアイテム『ボディガン』 いつでも、どこでも簡単にセルフケアが行えるアイテムとして、人気のアイテムです。 6種類のアタッチメント、30段階の振動強度調節、静音設計と様々な機能を搭載してます。
用途日々の疲れのセルフケアに、全身をほぐします付属品ヘッドアタッチメント6種類、充電アダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)本体質量(g)約750バッテリー容量(mAh)2500バッテリーリチウムバッテリーバッテリー電圧(V)16.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×230充電時間(時間)4~6電池使用時間(時間)最長約4定格電圧(V)100~240(50/60Hz)仕様30段階、振幅距離10mm、振動速度1200~2800(RPM)バッテリー容量(Ah)2.5
タイプC接続有線ANCイヤホン 音光タイプC接続有線ANCイヤホン音光
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ゲーミングモニター 音光ゲーミングモニター音光
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
仕様色域:0.85付属品ACアダプタ、HDMIケーブル×2、台座、台座ネック、スペーサー、取扱説明書兼保証書寸法(mm)スタンドあり:540×215×40~535、スタンドなし:540×46×320質量(kg)スタンドあり:4.2、スタンドなし:2.6サイズ23.8型タイプIPS使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)25.19(待機時)0.53定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)角度(°)[スイベル]左右:40、±2・[チルト]前:5、後:25・[ピポット]左右:92、±2湿度(%RH)20~85表面処理非光沢表示527.04mm×293.46mmコントラスト比1000:1画素ピッチ0.274mm×0.274mm解像度1920×1080応答速度2ms入力端子HDMI:Vrt2.0×2、DP:Vrt1.2×1視野角(左右:上下)約178°、約:178°VESAマウント(mm)100×100高さ調整範囲(mm)120±5バックライトLED音声出力イヤホン:3.5mmステレオジャック×1、スピーカー:2.5W×2アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)430パネル駆動方式IPS最大表示色1670万色リフレッシュレート(Hz)180輝度(cd/m2)400(デフォルト)
超音波式加湿器 音光超音波式加湿器音光(1件のレビュー)
339税込373
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
お洒落なバラ型ミニ加湿器。 超音波式なので安全性が高くて静音。 付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。 付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書材質(本体)ABS質量(g)約37(本体)、約15(容器)消費電力(W)2入力電圧(V)DC5消費電力(mA)350本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×148保証期間商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)加湿方式超音波噴射量(mL/h)最大40動作温度範囲(℃)0~40
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
音光 【通販モノタロウ】 最短即日出荷