絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空研工業

空研工業のページです。空研工業は、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動開放装置(電気式)用 割り板(アクリル樹脂製) 空研工業手動開放装置(電気式)用 割り板(アクリル樹脂製)空研工業(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2枚)ほか
翌々日出荷
KGB-2FA型用割り板(アクリル樹脂製) 。
材質アクリル樹脂寸法(mm)41×47.5
風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式空研工業
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー 150Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式空研工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー レバー式 150Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)150寸法L(mm)220最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式空研工業
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー 100Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
スリット型吸込口 SL-VF型 空研工業スリット型吸込口 SL-VF型空研工業
6,698税込7,368
1台
11日以内出荷から13日以内出荷
吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF
最大風速(m/s)3開口率(%)82KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式空研工業
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー 200Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式空研工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー レバー式 250Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)250寸法L(mm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式空研工業
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー レバー式 100Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)100寸法L(mm)220最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
ユニバーサルグリル HS型 空研工業ユニバーサルグリル HS型空研工業
6,998税込7,698
1台
11日以内出荷から13日以内出荷
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
開口率(%)82KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用空研工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
チャッキダンパー(丸差込式) 100Φ【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式空研工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー レバー式 200Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)200寸法L(mm)220最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型 空研工業結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型空研工業
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷
中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型 空研工業シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型空研工業
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷
優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2
最大風速(m/s)6KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式空研工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー 300Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用空研工業
16,980税込18,678
1個
欠品中
チャッキダンパー(丸差込式) 300Φ【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用空研工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
チャッキダンパー(丸差込式) 200Φ【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式空研工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー レバー式 300Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)300寸法L(mm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型 空研工業結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型空研工業
39,980税込43,978
1台
20日以内出荷
角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)136.5最大風速(m/s)6
シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型 空研工業シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型空研工業
16,980税込18,678
1台
13日以内出荷
換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2
寸法H(mm)134最大風速(m/s)6KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
スリット型吸込口 SL-VS型 空研工業スリット型吸込口 SL-VS型空研工業
8,498税込9,348
1台
13日以内出荷
吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS
最大風速(m/s)3開口率(%)82ピッチ(mm)23KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型 空研工業結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型空研工業
17,980税込19,778
1台
20日以内出荷
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
ユニバーサルグリル VHS型 空研工業ユニバーサルグリル VHS型空研工業
9,798税込10,778
1台
13日以内出荷
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-HS型 空研工業結露防止型 ユニバーサルグリル ND-HS型空研工業
15,980税込17,578
1台
20日以内出荷
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-HS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式空研工業
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー 250Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)300寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用空研工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
チャッキダンパー(丸差込式) 250Φ【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用空研工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
チャッキダンパー(丸差込式) 150Φ【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10