NOSE HAIR TRIMMER SLVIoTBank5日以内出荷
世界初の合金製鼻毛トリマー、カプセルデザイン、男女兼用。ミニポータブルでどこにでも持ち運べます。ポータブルは、家庭での使用、ロードトリップ、休暇、出張に適しています。防水・洗える - IPX7定格の防水性、取り外し可能なヘッドデザイン、お手入れが簡単。長いバッテリー寿命 - フル充電で最大45分の稼働時間。USB-C充電式バッテリー、複数のアダプターと充電方法に対応、充電が簡単。10000 RPMの高速サイレントモーターとステンレススチールの両刃ブレードにより、スムーズで正確、痛みのないトリミングが適切な長さになり、鼻の健康を守ります。鼻毛を適切な長さにトリミングします。鼻毛が漏れて社会的な恥ずかしさを引き起こすのを防ぎながら、鼻腔の健康を守ります。
本体質量(g)約52バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー 1個バッテリー容量(Ah)0.35電池寿命約60分(1日1~2分のシェービングで1~2年持続)充電時間(時間)約1寸法(inch)2.78×0.89×1.61防水性IPX-7