カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- PERMATEX
- モノタロウ(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11)
- エスコ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ボスティック(Bostik)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lb8008」の検索結果

アンチシーズ
PERMATEX(28件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(28g)当日出荷アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ
PERMATEX¥5,398税込¥5,9381個(226g)7日以内出荷カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。 -34℃~982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。使用温度範囲(℃)-34~982液色銅危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤
PERMATEX¥3,598税込¥3,9581個(226g)当日出荷銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。用途焼付き防止剤色白規格Mil-SpecA-907に準拠液色白適合温度(℃)-54~1316危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量226mL危険物の性状非水溶性