カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- PERMATEX
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12)
- 日本ヘルメチックス(2)
- スリーボンド(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- イチネンTASCO(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- ヘルメチック(1)
「loctite 561」の検索結果
特価

高耐熱ネジシール剤
PERMATEX(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(6mL)当日出荷ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。色白使用温度範囲(℃)-54~204危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性