カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
    • シーリング(3)
    • 液状ガスケット(1)
  • 塗料(1)
    • 下地材/プライマー/シーラー(1)
絞り込み
ブランド
  • ダウ・東レ
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 信越化学工業(3)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
  • アズワン(1)
  • 三商(1)
  • StarTech.com(6)
  • ニュートン(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • RS PRO(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dowsil」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンシーラント ダウ・東レシリコーンシーラントダウ・東レ(8件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)
当日出荷
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~150タイプオキシムタイプJIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
SE960 ダウ・東レSE960ダウ・東レ(3件のレビュー)
979税込1,077
1本(330mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。ガラス、金属、プラスチックへの接着性に優れています。 強靭で耐疲労性に優れています。1成分形アルコールタイプの建築用シリコーンシーリング材です。
用途建築・土木用。
一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV ダウ・東レ一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTVダウ・東レ
9,698税込10,668
1本(120g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
速乾室温硬化、非腐食性、低分子シロキサン低減品、UL 94 V-0。室温での工程作業の迅速化可能。ソフト・コーティングにより応力に対する信頼性が向上します。
用途モジュール、アセンブリー、回路基板上の部品固定、コーティングなどグレー荷姿120gチューブ伸び(%)235難燃性UL 94 V-0密度(g/cm3)【硬化後】1.18硬化方式室温硬化(オーブン不要)硬度(JIS A)235粘度(Pa・s)23.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性引張強度(kg/cm2)22
型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK ダウ・東レ型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーKダウ・東レ
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
流動性・耐薬品性に優れ線収縮率が極めて小さく、寸法精度に優れます。
用途一般型取り材として。仕様一液タイプ/二液タイプ:二液タイプ、危険物品目:シリコーン混和物トラスコ品番711-0814セット内容主剤1kg、硬化剤100g材質液状室温硬化型シリコーンゴム白(主剤/硬化剤)容量(mL)1221使用温度範囲(℃)200容量(L)1.2容量(kg)1.1容量(g)1100時間可使:1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.1L硬化時間24危険物の性状非水溶性
トーレ シリコーン SH780 ダウ・東レトーレ シリコーン SH780ダウ・東レ(2件のレビュー)
679税込747
1本(330mL)
当日出荷から5日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
トーレ プライマー D-3(RF) ダウ・東レトーレ プライマー D-3(RF)ダウ・東レ
1,798税込1,978
1缶(250g)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性