カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
    • シール/固定(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ダウ・東レ
  • 信越化学工業(49)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(9)
  • コクゴ(6)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • ユタカメイク(1)
  • PERMATEX(9)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(54)
  • メディアカバーマーケット(50)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(39)
  • TP-LINK(34)
  • SMC(32)
  • スマートバリュー(19)
  • 三菱ふそう(18)
  • DUCATI(14)
  • Samsung(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtv」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV ダウ・東レ一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTVダウ・東レ
9,698税込10,668
1本(120g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
速乾室温硬化、非腐食性、低分子シロキサン低減品、UL 94 V-0。室温での工程作業の迅速化可能。ソフト・コーティングにより応力に対する信頼性が向上します。
用途モジュール、アセンブリー、回路基板上の部品固定、コーティングなどグレー荷姿120gチューブ伸び(%)235難燃性UL 94 V-0密度(g/cm3)【硬化後】1.18硬化方式室温硬化(オーブン不要)硬度(JIS A)235粘度(Pa・s)23.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性引張強度(kg/cm2)22
一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV ダウ・東レ一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTVダウ・東レ
9,698税込10,668
1本(120g×1本)ほか
12日以内出荷
速乾室温硬化、非腐食性、低分子シロキサン低減品、UL 94 V-0。室温での工程作業の迅速化可能。ソフト・コーティングにより応力に対する信頼性が向上します
用途モジュール、アセンブリー、回路基板上の部品固定、コーティングなど伸び(%)235難燃性UL 94 V-0密度(g/cm3)【硬化後】1.18硬化方式室温硬化(オーブン不要)硬度(JIS A)235粘度(Pa・s)23.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性引張強度(kg/cm2)22
1液形高耐熱性シリコーンシーラント ダウ・東レ1液形高耐熱性シリコーンシーラントダウ・東レ
39,980税込43,978
1箱(330mL×10本)
欠品中
約200度の高温となる用途に適しています。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 硬化物は柔軟なゴムです。 オキシム型ノンサグタイプのシーリング材で、様々な部材に使用できます。 有機系シーラントに比べて耐久性が高く、交換頻度を減らすことができるので、低コスト・サステイナビリティに寄与します。
用途高耐熱性の要求される各種シール・接着用途に幅広くご使用いただけます。 ヒーターなど家電部品の各種シール・充填用途。オーブン、熱交換器、煙突部など。各種高温下で使用される部品の接着、シール、ポッティング、封止・保護コーティングなど。黒褐色タイプオキシム温度範囲(℃)-40~200硬さ17(JIS タイプ A)伸び(%)600適合材各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器等引張強度(MPa)2密度(g/cm3)1.03タックフリータイム(分)6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類性状1成分形、オキシム型、室温硬化型シーラント
PR1200RTVPRIMECOATRED ダウ・東レPR1200RTVPRIMECOATREDダウ・東レ
9,598税込10,558
1本(309g)
5日以内出荷
RTV用プライマーです。
用途シラスコンR、シルガード、シルポット用レッド質量(g)385主成分シリコーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
3140MIL-Aー46146RTVCOATING ダウ・東レ3140MIL-Aー46146RTVCOATINGダウ・東レ
1箱(90mL×12本)
欠品中
流動性を有する1液型のUL ・MIL 対応の脱アルコールタイプ接着剤です。
主成分シリコーン
PR1204RTVPRIMECOATCLEAR ダウ・東レPR1204RTVPRIMECOATCLEARダウ・東レ
1本(309g)
欠品中
RTV用プライマーです。
用途シラスコンRRTV縮合タイプ、DC3140 coating、 ペルガンRZクリアー質量(g)385主成分シリコーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
3145RTVADHESIVE/SEALANTGRAY ダウ・東レ3145RTVADHESIVE/SEALANTGRAYダウ・東レ
1本(90mL)
欠品中
1液型のUL ・MIL 対応の脱アルコールタイプ接着剤です。
グレー質量(g)142主成分シリコーン
低粘度 rtv特集