カテゴリ
- 接着剤・補修材(6)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ダウ・東レ
- モノタロウ(1)
- カメダデンキ(1)
- コニシ(2)
- セメダイン(3)
- ビバリー(1)
- ホンダ(3)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
- 信越化学工業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「se5006」の検索結果

1 成分形アルコール型防火戸用指定シリコーンシーリング材 SE-5006(各種カラー)
ダウ・東レ¥4,998~税込¥5,498~1本(330mL)ほか5日以内出荷から9日以内出荷1 成分形アルコール型の防火戸用指定シリコーンシーリング材です。耐久性、耐候性に優れ、JIS A 5758 の耐久性区分 9030 に適合します。優れた耐久性、耐候性を示します。各種金属、ガラス、タイル、陶磁器等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。オキシム型に比べ低臭です。硬化途上のムーブメントによる表面クラックが発生しにくい製品です。プラスチック、塗装アルミに対して優れた接着性を示します。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。仕様●代表プライマー:ガラス、金属、金属塗装面(プライマーD3-RF)、コンクリート(プライマーB)●入目:330ml(カートリッジ)●外貨:ペースト状●流動性:なし不揮発分97.5(%)密度1.48タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)480




シリコーンシーラント
ダウ・東レ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(330mL)当日出荷有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシム・防カビタイプJIS規格JIS A5758適合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月





シリコーンシーラント
ダウ・東レ(8件のレビュー)¥699税込¥7691本(330mL)当日出荷有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシムタイプ使用温度範囲(℃)-40~150JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
1成分形オキシム型難燃性シリコーンシーラント材 SE-5007(各種カラー)
ダウ・東レ¥23,980税込¥26,3781箱(330mL×10本)6日以内出荷から9日以内出荷1 成分形オキシム型の難燃性・防火戸用指定シリコーンシーリング材です。優れた耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性などを保持したまま難燃性を付与してありますので、防火設備用に使用できるシーリング材です。また、JIS A 5758 (1992)の耐久性区分に相当します。用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。その他難燃性、耐火性の要求される目地シール。(いづれも性能認定が必要な場合があります)仕様汚染性:無し(合格)、耐オゾン性:異常無し(合格)比重1.5(20℃)外観ペースト状加熱減量(%)4.4タックフリータイム(分)7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100kgRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性
シーリング材用プライマーB
ダウ・東レ¥5,398~税込¥5,938~1缶(250g)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シーリング材用のプライマーです。特殊な被着体、あるいは材質が不明な被着体についてはその都度実際の被着体と同一試験片による接着性のテストをされるようおすすめします。用途プライマー用仕様入目:250g(缶)乾燥時間(分)(25℃)60以上比重0.97粘度(25℃)80外観淡黄色透明液体固形分40(%)溶剤キシレン、シクロヘキサン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)100