「東レse5006」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1 成分形アルコール型防火戸用指定シリコーンシーリング材 SE-5006(各種カラー) ダウ・東レ

    1 成分形アルコール型防火戸用指定シリコーンシーリング材 SE-5006(各種カラー)

    ダウ・東レ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(330mL)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    1 成分形アルコール型の防火戸用指定シリコーンシーリング材です。耐久性、耐候性に優れ、JIS A 5758 の耐久性区分 9030 に適合します。優れた耐久性、耐候性を示します。各種金属、ガラス、タイル、陶磁器等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。オキシム型に比べ低臭です。硬化途上のムーブメントによる表面クラックが発生しにくい製品です。プラスチック、塗装アルミに対して優れた接着性を示します。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。
    用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。仕様●代表プライマー:ガラス、金属、金属塗装面(プライマーD3-RF)、コンクリート(プライマーB)●入目:330ml(カートリッジ)●外貨:ペースト状●流動性:なし不揮発分97.5(%)密度1.48タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)480
  • シリコーンシーラント ダウ・東レ
    グレー系
    シルバー系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シリコーンシーラント

    ダウ・東レ(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(330mL)
    当日出荷
    有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
    用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシム・防カビタイプJIS規格JIS A5758適合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
  • SE960 ダウ・東レ
    グレー系
    ブラック系
    ホワイト系

    SE960

    ダウ・東レ(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。ガラス、金属、プラスチックへの接着性に優れています。 強靭で耐疲労性に優れています。1成分形アルコールタイプの建築用シリコーンシーリング材です。
    用途建築・土木用。
  • シリコーンシーラント ダウ・東レ
    グレー系
    シルバー系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シリコーンシーラント

    ダウ・東レ(8件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(330mL)
    当日出荷
    有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
    用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシムタイプ使用温度範囲(℃)-40~150JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
  • シリコンシーラント モノタロウ
    グレー系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シリコンシーラント

    モノタロウ(268件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本(310mL)ほか
    当日出荷
    ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 耐火目地用シーラント コニシ

    耐火目地用シーラント

    コニシ(11件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(333mL)
    当日出荷
    1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
    用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。成分変成シリコーン樹脂系容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • トーレ シリコーン SH780 ダウ・東レ
    グレー系
    ブラウン系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    トーレ シリコーン SH780

    ダウ・東レ(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(330mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    1液成分形シリコーン系シーリング材
    用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダイン
    グレー系
    シルバー系
    ブラウン系
    ブラック系
    ブロンズ系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シリコーンシーラント 8060プロ(全10色)

    セメダイン(104件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
    用途【1.】建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 【2.】ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 【3.】配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • ボンド変成シリコンコーク コニシ

    ボンド変成シリコンコーク

    コニシ(41件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
    用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 超耐熱用シーリング材 信越化学工業

    超耐熱用シーリング材

    信越化学工業(8件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
    用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シーラント45N 信越化学工業
    アイボリー系
    グレー系
    シルバー系
    透明(クリア)
    オレンジ系
    ブラウン系
    ブラック系
    +1

    シーラント45N

    信越化学工業(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(330mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
    用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
  • 防火戸用シーリング材 トスシール84 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    グレー系
    ブラウン系
    ブラック系

    防火戸用シーリング材 トスシール84

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    難燃性に優れています。 1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食性がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します。 耐候性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。(-55~200℃の広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持します)
    用途防火戸用指定シーリング材(日本シーリング材工業会指定) 難燃性を必要とする目地シール 網入ガラスのシール仕様プライマー使用の要否:要比重1.46(23℃)伸び(%)最大荷重時/110、破壊時/110難燃性UL/V-0相当(UL94)、鉄道車両用材料(3mm厚)/極難燃性外観ペースト状耐久性9030Gで異常なしタックフリータイム(分)15(23℃)スランプ(mm)0押出し性(5℃)s9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA-007005 F☆☆☆☆酸素指数35以上 (JIS K 7201)引張応力(N/mm2)50%/0.6(6.2kgf/cm2 )、最大/0.95(9.7kgf/cm2 )
  • シーラント40N 信越化学工業
    グレー系
    ホワイト系

    シーラント40N

    信越化学工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(330mL×20本)
    7日以内出荷
    防火戸用指定のシリコーンシーラントです。 耐久性、耐候性、難燃性に優れ、長期間にわたって、気密・防水効果を発揮します。 プライマーを使用することにより、アルミニウムをはじめ、ほとんどの材質によく接着します。 1成分形なので、施工が簡単で作業性に優れています。
    用途防火戸をはじめ、防火区画、非常階段、非常口などの目地シール。JIS規格JIS A 5758適合品伸び(%)940引張強度(MPa)1.78密度(g/cm3)1.29硬さ(デュロメータA)16.7外観ペースト状(硬化前)、ゴム弾性体(硬化後)タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐候、難燃、気密、防水ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン
    グレー系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シリコーンシーラント 8090(全7色)

    セメダイン(54件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
    用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • クリーンルーム用シーリング材 信越化学工業

    クリーンルーム用シーリング材

    信越化学工業
    ¥9,167税込¥10,084
    1本(330mL)
    当日出荷
    耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
    用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。質量(g)404
  • コニシ シリコンシーラント コニシ
    グレー系
    ブラウン系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    コニシ シリコンシーラント

    コニシ(49件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 1成分形アルコール型クリーンルーム用シリコーンシーリング材 SE-5088(各種カラー) ダウ・東レ

    1成分形アルコール型クリーンルーム用シリコーンシーリング材 SE-5088(各種カラー)

    ダウ・東レ
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(330mL×10本)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    1成分形アルコール型のシリコーンシーリング材です。ホワイト、アイボリー、ライトグレー 2 の 3 色を取りそろえております。1 成分形のため容易に充填でき室温で硬化します。非流動タイプのシーリング材であり、空気中の水分で硬化しシリコーンゴムになります。半導体、精密光学機器、電子機器を取り扱うクリーンルームで問題となる微粒子汚染の原因の 1 つとされる低分子シロキサンを低減させたシリコーンシーリング材です。
    用途クリーンルーム内の各種目地シール、パネルの接着など。硬さ19(JIS タイプA)荷姿330mlカートリッジ伸び(%)534引張強度(MPa)1.74密度(g/cm3)1.41外観ペースト状タックフリータイム(分)22危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダイン
    グレー系
    ブラック系
    ホワイト系

    シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)

    セメダイン(18件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
    用途1.プラスチック(ポリカーボネート・アクリル)と下地の取り合い目地に適しています。 例:ポリカーボネート製テラス屋根とアルミフレームの目地シール、アクリル板(看板・パネル)と金属枠のすき間充填、カーポート・風除室まわりの透明樹脂部のコーキング 2. 金属・ガラス・タイルなどと下地の取り合い目地に適しています。 例:ガルバリウム鋼板・フッ素鋼板パネル、室内外のガラスまわりの防水シール 3.防カビ性・低臭性が求められる設備・機器まわりのシールに適しています。 例:洗面化粧台・キッチン・水回り設備のすき間シール仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色) セメダイン
    グレー系
    シルバー系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)
    ブラウン系

    シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色)

    セメダイン(54件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(330mL)
    当日出荷
    防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アンバー・アルミ・ブラック)
    用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーBJIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ

    信越化学工業(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。
    用途一般電気用主成分シリコーン