絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SNKバイオ

SNKバイオのページです。SNKバイオは、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター付エアーガン SNKバイオフィルター付エアーガンSNKバイオ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)
材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン寸法(mm)大きさ:170×130×30質量(g)130接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-09
エアーガン用取付フィルター 接続G1/8 SNKバイオエアーガン用取付フィルター 接続G1/8SNKバイオ
4,998税込5,498
1本
8日以内出荷
お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。
仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素アズワン品番65-3673-14
流量調整可能フィルター付きエアーガン SNKバイオ流量調整可能フィルター付きエアーガンSNKバイオ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
流量調整機能付きノズル搭載で微量な流量の調整が可能になりました。 中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉します。 小型軽量で作業性が良好です。 精密試験等で微風ブローを可能にしました。
仕様●材質:本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン●接続:G1/4●精度:0.01μm●最大使用圧力:0.4MPa●対象ガス:空気・窒素●サイズ:170×130×30mm●重量:130gアズワン品番67-5168-58
交換フィルター SNKバイオ交換フィルターSNKバイオ
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
交換フィルター:フィルター付エアーガン(CFA-1)小型コンパクトろ過材:中空糸
材質フィルターろ材:ポリプロピレン質量(g)5寸法(Φ×mm)大きさ:16×42精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-10
大容量シリンジフィルター 1箱 2個入 SF-PSシリーズ SNKバイオ大容量シリンジフィルター 1箱 2個入 SF-PSシリーズSNKバイオ
8,998税込9,898
1箱(2個)
13日以内出荷
シリンジに接続してろ過ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易。
材質ハウジング/PC、フィルタろ材/PES(ポリエーテルサルフォン)接続シリンジ対象水系溶液・アルコール
中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PSシリーズ SNKバイオ中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PSシリーズSNKバイオ
7,998税込8,798
1箱(4個)
13日以内出荷
シリンジに接続してろ過ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易。残液量が少ないので少量・高価サンプルろ過に適しています。
接続シリンジ対象水系溶液・アルコール
中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PPシリーズ SNKバイオ中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PPシリーズSNKバイオ
9,998税込10,998
1箱(4個)
13日以内出荷
シリンジに接続してろ過ができます。エアーベントとして使用ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易、少量サンプルろ過に適しています。
接続シリンジ対象水系溶液・アルコール・空気・二酸化炭素
円錐状放射ノズル付フィルタエアーガン SNKバイオ円錐状放射ノズル付フィルタエアーガンSNKバイオ
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
円錐状に放射するノズルにより効率よくブローができ微粒子・水滴を除去します。中空糸フィルターにより微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン/ABS寸法(mm)170×130×30質量(g)140接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番69-3150-92
ロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズ SNKバイオロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズSNKバイオ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素
小型中空糸クロスフローフィルター FBシリーズ SNKバイオ小型中空糸クロスフローフィルター FBシリーズSNKバイオ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
中空糸を使用した小型クロスフローモジュール
小型中空糸クロスフローフィルター FBシリーズ SNKバイオ小型中空糸クロスフローフィルター FBシリーズSNKバイオ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
中空糸を使用した小型クロスフローモジュール
仕様●孔径:0.2μm●膜面積:11cm2アズワン品番65-9031-42
小型中空糸クロスフローフィルター FBシリーズ SNKバイオ小型中空糸クロスフローフィルター FBシリーズSNKバイオ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
中空糸を使用した小型クロスフローモジュール