充電式 手押し芝刈り機 HandyMower 14620-56GARDENA(ガルデナ)6日以内出荷
最大50m2サイズの庭作業に最適。軽量コンパクト設計バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター刈り取った草を細かく刻み地面に落とすマルチングブレード刃刈りくずは自然の肥料として再利用できるためサステナブルかつ刈りくず収集時間の短縮に18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途小さめの庭に最適。芝刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/コンパクト/軽量/コードレス質量(kg)4.2刈り幅(mm)320刈込み高さ(mm)3段階(30~50)保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×38.5×126運転時間(分)最大25