絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(5,951)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,748)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,493)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,673)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,129)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,580)
- トヨタ(140,046)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,812)
- ミツビシ(138,029)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: NTN(エヌティーエヌ)のすべての商品
特価

深溝玉軸受(合成ゴム接触両側シールタイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷材質高炭素クロム軸受鋼シール合成ゴム両側接触形(LLU)精度等級JIS B 1514 0級軌道輪形状深溝玉軸受
G ベアリングユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が自由に移動できる構造です。チェーンスプロケット等、軸間距離を調整する必要がある箇所に適しています。用途伝動装置および一般機械などに。トラスコ品番819-7195材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)39.82018年トラスコ掲載ページ2 0065
G ベアリングユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。用途伝動装置および一般機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼
G ベアリングユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはアダプタを用いて固定します。用途伝動装置および一般機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0056
円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0029
H 大形ベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から翌々日出荷高速回転にも適しています。外輪に両つばがあり内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自由側軸受として。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0029
F ニードルベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷削りだし外輪により高剛性です。用途一般産機用。トラスコ品番819-6530材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0028
A 小径小形ボールベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。アキシアル荷重の大きな用途には適しません。用途一般産機用。トラスコ品番819-7676材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ2 0019
H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0015軌道輪形状アンギュラ玉軸受
H 大形ベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から6日以内出荷金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。用途防じん性が要求される高速回転用途など。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0007ベアリング番台6300
深溝玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも適しています。最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。用途自動車・産業機全般に。トラスコ品番819-8027材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)23外径D(Φmm)320幅B(mm)65内径d(Φmm)1502018年トラスコ掲載ページ2 0003軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
深溝玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも適しています。最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。用途自動車・産業機全般に。トラスコ品番819-7996材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)4外径D(Φmm)190幅B(mm)36内径d(Φmm)1052018年トラスコ掲載ページ2 0003軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
アンギュラ玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。 ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級