カテゴリ
- メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(4)
- FYH(日本ピローブロック)(29)
- JEJアステージ(4)
- KITZ(キッツ)(13)
- NACHI(不二越)(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- エスコ(4)
- サンコー(三甲)(3)
- タンガロイ(13)
- ヨシタケ(7)
- リングスター(4)
- 京セラ(4)
- 京都スペーサー(5)
- 大阪魂(4)
- 旭精工(37)
- 東海キャスター(5)
- 松本産業(8)
- 桑名金属工業(13)
- 福助工業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「130l 箱」の検索結果
特価

角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から6日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
変形ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から4日以内出荷形状変形ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-S-UCUPM2形 カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FSM-UCFM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FS-UCFM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FS-UCUPM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FSM-UCUPM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ひしフランジ形ユニット無給式
NTN(エヌティーエヌ)¥7,980税込¥8,7781個翌々日出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製ゴムシール付カバー軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製閉じカバー軸穴種別円筒穴形