カテゴリ

  • メカニカル部品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • EBM(江部松商事)(93)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(83)
  • NSK(日本精工)(71)
  • NACHI(不二越)(68)
  • エスコ(38)
  • TKG(38)
  • NOK(28)
  • カンダ[厨房用品](26)
  • ブリストワ(23)
  • cotta(20)
  • アズワン(17)
  • SUGICO(スギコ)(17)
  • IKD(17)
  • 和田助製作所(17)
  • 三商(14)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](14)
  • フジノス(14)
  • hokua(北陸アルミニウム)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「270φ」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 CM

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪ハウジング用BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51300番台

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥139,133税込¥153,046
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
    軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。
    用途防じん性が要求される高速回転用途など。軌道輪形状深溝玉軸受
  • 円すいころ軸受 U NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 U

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    H 大形ベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪の球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Ff≦2eの条件で使用するのが望ましい。円筒穴内径の軸受のほか、テーパ穴内径の軸受もある。テーパ穴軸受は基本番号の後に記号”K”が付き標準のテーパ比は1/12である。テーパ穴軸受はアダプタ又は取外しスリーブを用いて軸に取り付けられる場合がほとんどである。
    軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
    用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0015軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 深溝玉軸受 ZZC3/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC3/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • スラスト玉軸受 511 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受 511

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状スラスト玉軸受
  • 自動調心ころ軸受 BK NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BK

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 EMKD1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 EMKD1C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 BK30C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BK30C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    外輪に片つば、内輪に両つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。
    用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0010軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    1個
    欠品中
ベアリング(軸受)カテゴリ