カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- NACHI(不二越)(16)
- ベッセル(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- NSK(日本精工)(1)
- 日立産機システム(1)
- 三菱電機(1)
- 山本光学(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- EPCOS(1)
- 菊水電子工業(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3200va」の検索結果

円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼